絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
吸着力
  • 147N
  • 10kg(2)
  • 12kg(4)
  • 15kg(3)
  • 18kg(3)
  • 40kg(6)
  • 68kg(5)
  • 80N(5)
  • 100N(3)
  • 106kg(3)
  • 136kg(2)
  • 140N(2)
  • 181kg(5)
  • 200N(3)
  • 245N(7)
  • 272kg(6)
  • 300N(3)
  • 454kg(4)
  • 490N(7)
  • その他(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接マグネットとは、組み立てや溶接をしたい材料を保持・固定するための溶接用品。材質はスチールやアルミ、鉄などで作られ強力な磁石がついています。溶接したい材料を45°や90°などの状態で簡単に仮止めや保持ができるため両手を自由に使うことが可能です。鉄骨の組み立てや鋼板の加工を行う鋼構造物工事業など溶接工事を行う建築現場で使用されるアイテム。角度が45°や90°と固定されているものや自由にセットできるもの、取り付け取り外しが容易なオンオフスイッチがついているものなど用途に合わせて選ぶことができます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力から絞り込む
12kg(4)
40kg(6)
68kg(5)
80N(5)
181kg(5)
245N(7)
272kg(6)
454kg(4)
490N(7)
その他(6)
吸着力をもっと見る
マグホールド SUZUKID(スズキッド)マグホールドSUZUKID(スズキッド)(3件のレビュー)
799税込879
1パック(2個)
当日出荷
溶接作業時の位置決めや、角度保持の際に両手をフリーにできます。
用途鋼材の角度固定や鉄粉除去。使用角度(°)45/90/135材質(本体)スチール材質(磁石)フェライト磁力スイッチ:無し
溶接用マグネウェルダー TRUSCO溶接用マグネウェルダーTRUSCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)147寸法(mm)102×162×16質量(g)560仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7074材質SS400保持角度(°)45、90
溶接用マグネウェルダー TRUSCO溶接用マグネウェルダーTRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)147寸法(mm)95×111×16質量(g)460仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7066材質SS400保持角度(°)45、90

溶接冶具・機器類』には他にこんなカテゴリがあります

溶接マグネット