絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • シンワ測定(1)
吸着力
  • 80N
  • 10kg(2)
  • 12kg(4)
  • 15kg(3)
  • 18kg(3)
  • 40kg(6)
  • 68kg(5)
  • 100N(3)
  • 106kg(3)
  • 136kg(2)
  • 140N(2)
  • 147N(3)
  • 181kg(5)
  • 200N(3)
  • 245N(7)
  • 272kg(6)
  • 300N(3)
  • 454kg(4)
  • 490N(7)
  • その他(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶接マグネットとは、組み立てや溶接をしたい材料を保持・固定するための溶接用品。材質はスチールやアルミ、鉄などで作られ強力な磁石がついています。溶接したい材料を45°や90°などの状態で簡単に仮止めや保持ができるため両手を自由に使うことが可能です。鉄骨の組み立てや鋼板の加工を行う鋼構造物工事業など溶接工事を行う建築現場で使用されるアイテム。角度が45°や90°と固定されているものや自由にセットできるもの、取り付け取り外しが容易なオンオフスイッチがついているものなど用途に合わせて選ぶことができます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力から絞り込む
12kg(4)
40kg(6)
68kg(5)
80N
181kg(5)
245N(7)
272kg(6)
454kg(4)
490N(7)
その他(6)
吸着力をもっと見る
溶接マグネット シンワ測定溶接マグネットシンワ測定(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
45°・90°の便利な形状です。強力な磁力で吸着します。 異方性磁石
用途溶接作業の仮止めに材質鉄・ABS樹脂
溶接用マグネット Vパッド TRUSCO溶接用マグネット VパッドTRUSCO
4,198税込4,618
1セット(2個)ほか
当日出荷
ミニサイズでありながら、強力なマグネット力で確実にワークを保持し、角度調整により、極めて多様な溶接シーンに対応できます。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)80材質(本体)スチール
溶接用マグネット マグタブ TRUSCO溶接用マグネット マグタブTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷
強力なマグネット力で確実にワークを保持し、極めて多様な溶接シーンに対応できます。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)80材質(本体)スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×32×76
溶接用マグネット Vパッド・ロング TRUSCO溶接用マグネット Vパッド・ロングTRUSCO
5,798税込6,378
1個
当日出荷
吸着力(N)80トラスコ品番115-1168材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール幅(mm)163~238質量(kg)0.6高さ(mm)50奥行(mm)50
スネークマグネット TRUSCOスネークマグネットTRUSCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
フレキシブルなシャフトがついており、ワークの自由に任意の角度で保持することができるユニークな溶接用マグネット製品です。 先端のVパッドマグネットは、丸材の保持も可能です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。吸着力(N)80付属品先端オプション用クリップトラスコ品番818-3842材質(マグネット)ネオジム磁石寸法(mm)(Vパッド)65×35質量(kg)0.5材質(本体)スチールフレキシブル部(mm)(シャフト)305

溶接冶具・機器類』には他にこんなカテゴリがあります

溶接マグネット