絞り込み
ブランド
  • 小池酸素工業
  • モノタロウ(3)
  • パナソニックコネクト(68)
  • 日本フラッシュ(47)
  • マグスイッチ(22)
  • TRUSCO(19)
  • SUZUKID(スズキッド)(16)
  • ハタ製作所(16)
  • ECLIPSE(16)
  • カネテック(5)
  • SHT(3)
  • 東安(3)
  • シンワ測定(2)
  • ECLIPSE MAGNETICS(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力から絞り込む
  • 強力マグネットホルダー (ON/OFF付) 小池酸素工業

    強力マグネットホルダー (ON/OFF付)

    小池酸素工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    溶接ワークの45度・90度の仮止めを簡単に迅速に行える。面ごとにON/OFFスイッチが付いており簡単に着脱が可能。
    用途溶接ワークの仮止め角度(°)90
  • L字マグネットホルダー 小池酸素工業

    L字マグネットホルダー

    小池酸素工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    多様なワークの仮止めを内側、外側から簡単に行える。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)152×109×20質量(g)0.8角度(°)306090最大牽引質量(kg)18
  • L字マグネットホルダー組(2個セット) 小池酸素工業

    L字マグネットホルダー組(2個セット)

    小池酸素工業
    8,298税込9,128
    1組
    5日以内出荷
    多様なワークの仮止めを内側、外側から簡単に行える。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)【MLD300】76×51×15【MLD500】127×86×16質量(kg)【MLD300】0.1【MLD500】0.4角度(°)306090最大牽引質量(kg)【MLD300】9【MLD5001】15
  • ミニマグネットホルダー (2個セット) 小池酸素工業

    ミニマグネットホルダー (2個セット)

    小池酸素工業
    6,398税込7,038
    1組
    5日以内出荷
    軽量小物の溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。コンパクトな形状でワーク形状を選ばない仮止めツールです。
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)59×50×16質量(kg)0.3内容2個角度(°)30・45・60・90最大牽引質量(kg)10
  • マグネットホルダー(ON/OFF付) 小池酸素工業

    マグネットホルダー(ON/OFF付)

    小池酸素工業
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)152×130×35質量(kg)1.4角度(°)45・90最大牽引質量(kg)75
  • マグネットホルダー(2個セット) 小池酸素工業

    マグネットホルダー(2個セット)

    小池酸素工業
    6,998税込7,698
    1組
    5日以内出荷
    2枚の溶接ワークに加え、リブ等もう1枚のワークピースを迅速かつ簡単に仮止め出来る。30°45°60°90°での仮止めが可能。側面の磁石を回転でき、任意の位置に調整可能
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)58×51×23質量(kg)0.3角度(°)30・45・60・90最大牽引質量(kg)11
  • スネークマグネットホルダー (クリップ付属) 小池酸素工業

    スネークマグネットホルダー (クリップ付属)

    小池酸素工業
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    溶接ワークを複雑な角度で保持し、仮止めを行える。様々な形状の溶接ワークに調整が可能。マグネットは蝶ネジで簡単に取り外し可能。つかむ力が強力なクリップに変更可能。クリップは、ツールを保持するための”第3の手”としても使用出来る。305mmフレックスケーブル、クリップ1個、マグネットパッド2個が付属。取り回し可能角度:360度
    用途溶接ワークの仮止め材質鉄、アルミニウム他寸法(mm)【ケーブル部】305【クリップ】80×101質量(kg)0.5角度(°)【取回し】360
  • 角度調節型強力マグネットホルダー (ON/OFF付) 小池酸素工業

    角度調節型強力マグネットホルダー (ON/OFF付)

    小池酸素工業
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。 30~275°の範囲で任意に調整可能。マグネットごとにON/ OFFスイッチが付いており、簡単に着脱が可能。パイプ、角材、アングルバー、平板等、多様なワークの仮止めを行える。
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)197×197×95質量(kg)2.4角度(°)30~275最大牽引質量(kg)50
  • 小物部品取付用マグネットホルダー(2個セット) 小池酸素工業

    小物部品取付用マグネットホルダー(2個セット)

    小池酸素工業
    14,980税込16,478
    1組
    5日以内出荷
    多彩な形状の溶接ワークに対して垂直、水平方向に仮止めが可能。任意の角度、位置に調整が出来る。
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)100×76×32質量(kg)0.2最大牽引質量(kg)8
  • コーナー・マグネットホルダー(2個セット) 小池酸素工業

    コーナー・マグネットホルダー(2個セット)

    小池酸素工業
    15,980税込17,578
    1組
    5日以内出荷
    溶接ワーク外側から保持して90°のコーナの仮止めを簡単に行える。本体の外縁を使用して、120°と60°の仮止めをつくることが可能。
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)83×95×16質量(kg)0.4角度(°)60・90・120最大牽引質量(kg)14
  • 角度調節型マグネットホルダー 小池酸素工業

    角度調節型マグネットホルダー

    小池酸素工業
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    多彩なワークを内側、外側で仮止めが出来る。30~ 270°の範囲で調節可能。ロックボルトを締め込む事で角度を固定可能。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。
    用途溶接ワークの仮止め角度(°)30~270
  • マグネットホルダー (ON/OFF付) 小池酸素工業

    マグネットホルダー (ON/OFF付)

    小池酸素工業
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。
    用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)111×95×29質量(kg)0.7角度(°)45・90最大牽引質量(kg)40
  • 簡易水準器 小池酸素工業

    簡易水準器

    小池酸素工業
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    3つの気泡管に加えて、直角に差し込む気泡管を追加することが出来る、溶接作業用簡易水準器。45° 90°180°の角度を確認可能。差し込み式気泡管は回転可能で、見易さを確保。鋼板に取り付ける際に便利なマグネット、配管に取り付ける際に便利なV字溝あり。測定可能角度:45度、90度、180度
    用途簡易水平器材質アルミニウム、ネオジム磁石他寸法(mm)152×46×56質量(kg)0.5角度の測定範囲(°)45・90・180

溶接冶具・機器類』には他にこんなカテゴリがあります

溶接マグネット