絞り込み
棒径(Φmm)
- 2.6
- 0.8(8)
- 0.9(2)
- 1(31)
- 1.2(42)
- 1.6(92)
- 2(88)
- 2.2(5)
- 2.4(93)
- 3.2(90)
- 4(45)
- 5(10)
長さ(mm)
- 300~400未満(1)
- 1000~1500未満(35)
ブランド
- 特殊電極(12)
- タセト(9)
- ニツコー熔材工業(8)
- 日本ウェルディングロッド(7)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
TIG溶接棒は、TIG溶接をする時に用いる棒状の溶加材です。母材の酸化を防ぎながら溶接するので混入物がなく、美しく仕上げることのできる点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用、軟鋼・高張力鋼用などさまざまな材質があり、母材となる金属に合わせて選びます。TIG溶接は溶接部の周囲を不活性ガスでシールドしながら溶接する溶接法です。溶接棒を長期保管する場合は、さびや汚れの発生に注意する必要があります。使用頻度が少ない場合は、少量タイプの製品を購入すると良いでしょう。

ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。用途SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス TIG棒 TG-308
タセト(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。色棒端色:黄色棒長(mm)1000JIS規格YS308伸び(%)43.5引張強度(MPa)593AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)44引張強度(MPa)581RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)433
ステンレス TIG棒 TG-308L
タセト(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(5kg)3日以内出荷から5日以内出荷タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。適合SUS304・304L棒長(mm)1000JIS規格YS308LAWS規格ER308L該当
ティグ溶接棒
ニツコー熔材工業¥11,980税込¥13,1781箱(5kg)6日以内出荷から7日以内出荷SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。棒長(mm)1000伸び(%)46.9耐圧性(MPa)410引張強度(MPa)580RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス TIG棒 TG-309
タセト¥16,980税込¥18,6781箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。適合SUS309・異母材棒長(mm)1000JIS規格YS309AWS規格ER309該当
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥22,980税込¥25,2781箱(5kg)当日出荷から8日以内出荷低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。用途SUS316、316L適合SUS316・316L棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS316L伸び(%)45(一例)引張強度(MPa)586(一例)AWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/緑0.2%耐力(MPa)464(一例)
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308R
ニツコー熔材工業¥13,980税込¥15,3781箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷用途18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当
ステンレス TIG棒 TG-316L
タセト¥20,980税込¥23,0781箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷タセトTG316Lは、TG316と同じ用途に用いられる溶接材料ですが、炭素含有量をさらに低くすることによって、耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。炭素含有量をより低減したTG316L2、TG316L1もあります。色端面/緑棒長(mm)1000JIS規格YS316L伸び(%)(4D)42.5引張強度(MPa)(一例)554AWS規格ER316L該当
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316LR
ニツコー熔材工業¥14,980税込¥16,4781箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷用途低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316Lの溶接。長さ(mm)1000JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316L 該当
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310R
ニツコー熔材工業¥27,980税込¥30,7781箱(5kg)翌々日出荷用途25Cr-20Niステンレス鋼用。SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼などとの異種金属の溶接。長さ(mm)1000色棒端/金JIS規格Z3321 YS310AWS規格A5.9 ER310 該当RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-308LR
ニツコー熔材工業¥14,980税込¥16,4781箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。長さ(mm)1000色棒端/赤JIS規格Z3321 YS308LAWS規格A5.9 ER308L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス TIG棒 TG-316
タセト¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)3日以内出荷から5日以内出荷タセトTG316は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)用の溶接材料で、Ni量を多くし、Moを含有しているため、海水をはじめ酢酸、希硫酸などの非酸化性の酸、及び塩類に対する耐食性が優れています。棒長(mm)1000JIS規格YS316AWS規格ER316該当
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUS
特殊電極¥55,980税込¥61,5781箱(5kg)当日出荷から5日以内出荷用途ケイ素青銅、銅、黄銅、青銅など銅合金の接合、巣埋め、肉盛棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuSi BAWS規格A5.7 ERCuSi-ARoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-309
特殊電極¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)5日以内出荷から14日以内出荷用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS309AWS規格A5.9 ER309RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308
特殊電極(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(5kg)5日以内出荷から6日以内出荷用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-310S
特殊電極(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(5kg)5日以内出荷から9日以内出荷用途SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS310SRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥34,980税込¥38,4781箱(5kg)5日以内出荷25Cr-20Niー低Cの組成を有しており、完全オーステナイト組織となります。WEL TIG 310よりも、炭素含有量を低く抑えているため、耐粒界腐食性に優れています。主にSUS310Sの溶接に用いられています。長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS310S伸び(%)40引張強度(MPa)550耐圧力(MPa)【0.2%】377
ステンレス TIG棒 TG-309L
タセト¥16,980税込¥18,6781箱(5kg)3日以内出荷から5日以内出荷タセトTG309Lは、TG309と同じく炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしてありますので、低炭素ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接にも適しています。棒長(mm)1000JIS規格YS309LAWS規格ER309L該当
軟鋼・490~550MPa級高張力鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥20,980税込¥23,0781箱(20kg)翌々日出荷コンタクト溶接が容易で、アークがソフトなため、美しいビードが得られます。他の系統の溶接棒に比べ溶け込みが浅いので薄板の溶接に適しています。用途自動車、各種車輌外板、軽量型鋼などの溶接伸び(%)30引張強度(MPa)540
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-316R
ニツコー熔材工業¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)翌々日出荷用途18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316の溶接。長さ(mm)1000色棒端/白JIS規格Z3321 YS316AWS規格A5.9 ER316 該当RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309R
ニツコー熔材工業¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)翌々日出荷用途22Cr-12Niステンレス鋼用、異材溶接用。長さ(mm)1000色棒端/黒JIS規格Z3321 YS309AWS規格A5.9 ER309 該当RoHS指令(10物質対応)対応
TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-309LR
ニツコー熔材工業¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)翌々日出荷用途低炭素25Cr-12Niステンレス溶加棒。SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。長さ(mm)1000色棒端/黄緑JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L 該当RoHS指令(10物質対応)対応
硬化肉盛用ティグ溶接棒 T-MS-1(M)
特殊電極¥119,800税込¥131,7801箱(5kg)5日以内出荷から6日以内出荷用途打抜型・鍛造金型・冷鋼シヤ・熱鋼シヤ・クラッチカム・ダイスなどの硬化肉盛棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱合金用ティグ溶接棒 T-HP
特殊電極¥129,800税込¥142,7801箱(5kg)5日以内出荷用途耐熱鋼鋳鋼品(SCH24、SCH22、HP)など高クリープ強度とともに、耐熱・耐食・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUP-C
特殊電極¥65,980税込¥72,5781箱(5kg)14日以内出荷用途軸受、スリーブ、ブッシュ、歯車、電極ホルダーなどの肉盛、共金溶接及び黄銅、砲金の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuSn BRoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL
特殊電極¥58,980税込¥64,8781箱(5kg)5日以内出荷から14日以内出荷溶着金属はα単相組織で良好な耐食性と靱性を備え、耐摩耗性に優れています。海水に対して優れた耐食性を示し、耐酸化性にも優れています。用途アルミ青銅の溶接、C6161(ABP1)の溶接、熱交換器、復水管、舶用ポンプ、舶用プロペラなどの溶接、軸受部歯車など摺動摩耗部の肉盛、異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuAlNi BRoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 被覆棒 T-CU-2
特殊電極¥66,980税込¥73,6781箱(5kg)14日以内出荷フラックス被覆棒で、母材に対するなじみ性が良く湯流れも良いため、銅羽口などの補修溶接に適しています。用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YcuAWS規格A5.7 ERCuRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-316L
特殊電極¥22,980税込¥25,2781箱(5kg)5日以内出荷から6日以内出荷用途SUS316L の溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-312
特殊電極¥44,980税込¥49,4781箱(5kg)5日以内出荷用途ステンレス鋼と炭素鋼、低合金鋼の異材溶接及び硬化肉盛の下盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS312AWS規格A5.9 ER312RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-308L
特殊電極¥16,980税込¥18,6781箱(5kg)5日以内出荷から6日以内出荷用途SUS304L 及びSUS302・SUS303 などの溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥19,980税込¥21,9781箱(5kg)5日以内出荷オーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS316棒径(Φmm)2.6伸び(%)48引張強度(MPa)610耐圧力(MPa)【0.2%】432
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥45,980税込¥50,5781箱(5kg)5日以内出荷29Cr-9Niの組成を有しており、一般のオーステナイト系ステンレス鋼TIG溶加棒に比べてフェライト量が多く、溶接割れ感受性が低いことから異材溶接や大きく希釈される部分の溶接に使用されます。同一組成の鋳鋼品の溶接に用いられます。長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS312伸び(%)28引張強度(MPa)785耐圧力(MPa)【0.2%】549
ステンレス TIG棒 TG-309MoL
タセト¥33,980税込¥37,3781箱(5kg)4日以内出荷タセトTG309MoLは、TG309Moと同様の用途に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしているために、耐食性を要求されるSUS316Lステンレスクラッド鋼の溶接、ならびに炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に適しています。棒長(mm)1000JIS規格YS309LMoAWS規格ER309LMo該当
ステンレス TIG棒 TG-309Mo
タセト¥29,980税込¥32,9781箱(5kg)4日以内出荷から92日以内出荷タセトTG309Moは、25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。棒長(mm)1000JIS規格YS309MoAWS規格ER309Mo該当
ステンレス用TIG溶接棒
日本ウェルディングロッド¥16,980税込¥18,6781箱(5kg)4日以内出荷から8日以内出荷WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)42引張強度(MPa)566RoHS指令(10物質対応)対応