絞り込み
棒径(Φmm)
- 1.6(4)
- 2(4)
- 2.4(4)
- 3.2(4)
- 4(3)
長さ(mm)
- 1000~1500未満(4)
ブランド
- 日本ウェルディングロッド
- 日軽産業(11)
- タセト(5)
- 神戸製鋼(4)
- 富山住友電工(4)
- 特殊電極(3)
- 東安(3)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- マグナアロイアンドリサーチ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価
「棒径(Φmm)」から絞り込む
1.6(4)
2(4)
2.4(4)
3.2(4)
4(3)

アルミTIG溶加棒(A5356)
日本ウェルディングロッド(8件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(5kg)当日出荷から6日以内出荷5.0%Mgを標準組成としたAL-Mg系合金で、AL-Mg系の非熱処理合金材料、AL-Mg-Si系の熱処理合金材料およびAL-Zn-Mg系熱処理合金材料などの溶接に適し、二輪車や車両の溶接など広範囲に活用されています。 Tiの添加により結晶粒を微細化し、機械的性質の改善を図ったのが特長です。溶接性も良く、最も広く使用されている基本的な溶接材料です。用途Al-Mg合金用長さ(mm)1000JIS規格Z 3232 A 5356-BYAWS規格A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
アルミTIG溶加棒(A4043)
日本ウェルディングロッド¥13,980~税込¥15,378~1箱(5kg)当日出荷から9日以内出荷用途Al-Si合金用仕様Al-Si合金用長さ(mm)1000色橙JIS規格Z 3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R 4043RoHS指令(10物質対応)対応
アルミTIG溶加棒(A1100)
日本ウェルディングロッド¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷用途純Al用長さ(mm)1000色(端面)赤JIS規格Z3232 A1100-BYAWS規格A5.10 R1100RoHS指令(10物質対応)対応
アルミTIG溶加棒(A5183)
日本ウェルディングロッド¥14,980~税込¥16,478~1箱(5kg)3日以内出荷から4日以内出荷用途Al-Mg-Mn合金用長さ(mm)1000色(端面)青JIS規格Z3232 A5183-BYAWS規格A5.10 R5183RoHS指令(10物質対応)対応