絞り込み
ブランド
  • 東安
  • 日本ウェルディングロッド(22)
  • タセト(20)
  • 特殊電極(19)
  • ニツコー熔材工業(18)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(8)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(4)
  • 神戸製鋼(4)
  • ダイヘン(4)
  • マイト工業株式会社(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • エクシード(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 0.8(2)
  • 0.9(3)
  • 1(1)
  • 1.2(4)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • -(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
0.8(2)
0.9(3)
1(1)
1.2(4)
200(1)
300(1)
-(1)
ステンレス用ソリッドワイヤ 東安ステンレス用ソリッドワイヤ東安
11,980税込13,178
1箱(5kg)
3日以内出荷
AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接取付内径(Φmm)52外径(mm)200
ステンレス用ソリッドワイヤ 東安ステンレス用ソリッドワイヤ東安
11,980税込13,178
1巻(5kg)
当日出荷
MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接線径(Φmm)0.8外径(Φmm)【スプール】200適合品番AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当取付内径(Φmm)52
ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安ステンレス用フラックス入りワイヤ東安
11,980税込13,178
1箱(5kg)ほか
3日以内出荷
組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
ステンレス用ソリッドワイヤ 東安ステンレス用ソリッドワイヤ東安
21,980税込24,178
1箱(12.5kg)
3日以内出荷
1.シールドガスについて・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。認定:JIS規格:Z3323 TS308L-FB0 該当AWS規格:E308LT0-1 該当JIS認定工場製造、品質安心!
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接仕様308L×1.2×12.5適合品番DW-308L、SF-308L 等直径(mm)スプール:300線径(mm)1.2
ステンレス用ノンガスワイヤ 東安ステンレス用ノンガスワイヤ東安
4,998税込5,498
1箱(0.45kg)
3日以内出荷
溶接する時、ガスいりません!
用途SUS304等の溶接種別SUSnonGas0.9×0.45寸法(mm)【スプール】外径100、高さ48、取付内径16電流(A)溶接:30~145線径(Φmm)0.9板厚(mm)溶接:0.8~4.0
ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安ステンレス用フラックス入りワイヤ東安
29,980税込32,978
1箱(12.5kg)
3日以内出荷
1.シールドガスについて・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織にフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適します。認定:JIS規格:Z3323 TS309L-FB0 該当AWS規格:E309LT0-1 該当JIS認定工場製造、品質安心!
用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接仕様FCW309L×1.2×12.5適合品番DW-309L、SF-309L 等直径(mm)スプール:300線径(mm)1.2
ステンレス用ソリッドワイヤ 東安ステンレス用ソリッドワイヤ東安
2,998税込3,298
1箱(1kg)
3日以内出荷
SUS304、SUS304Lの溶接に使用するワイヤになります。
用途アルゴンガス98%と酸素2%で溶接してください。種別308L-solid0.8×1kg寸法(mm)【スプール】外径100高さ48取付内径16線径(Φmm)0.8
ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安ステンレス用フラックス入りワイヤ東安
27,980税込30,778
1巻(12.5kg)
3日以内出荷
CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接適合DW-308L、SF-308L等直径(Φmm)【スプール】300線径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当AWS規格E308LT0-1該当
溶接ワイヤーステンレス用