特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.9(2)
1.2(7)
1.6(2)
2(1)
20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。
用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接 ワイヤー種類フラックス入り
1巻(5kg)ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)フラックス入りワイヤ
RoHS
スパッタの発生が少なく、スラグのはく離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無いため耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。また、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。
用途18%Cr-8%Ni系クラッド鋼及び硬化型鋼の溶接後熱処理の不可能な箇所あるいは低炭素溶接金属を必要とする箇所の溶接。 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(5kg)ほか
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ステンレス用フラックス入りワイヤ
スパッタの発生が少なく、スラグの剥離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無い為耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。又、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。
用途化学工業プラントなどに用いられる18%Cr-12%Ni-2%mo鋼(SUS316及びSUS316Lなど)の突合せ及びすみ肉溶接。 ワイヤー径(Φmm)1.2 ガスの種類CO2及びAr+20%CO2 JIS規格Z3323 TS316L-FBO AWS規格A5.22 E316L TO-1該当 電流範囲(A)水平すみ肉:100~250、下向:100~250 ワイヤー種類フラックス入り
1巻(12.5kg)
54,980 税込60,478
翌々日出荷

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接フラックス入りワイヤ
RoHS
溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ450程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途ロール、トラックローラ、キャリアローラ、アイドラ、スプロケット、シャフトなどの肉盛溶接 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1巻(20kg)
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接フラックス入りワイヤ
RoHS
溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ250程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途車輪、ロール、歯車、ロール軸受、トラックローラ、キャリアローラ、シャフトなどの肉盛溶接 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1巻(20kg)
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接フラックス入りワイヤ
RoHS
ルチール系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します。 とくにアークが安定しており、スパッタ・ヒュームの発生量が少なく、スラグはく離性及びビード外観・形状が良好です。 また、溶着速度が大きく、高電流(例:ワイヤ径1.2mmで260A)での全姿勢溶接が可能であるので高能率な溶接ができます。
用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接 ワイヤー径(Φmm)2 電流範囲(A)(下向)300~500、(水平すみ肉)300~450 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1巻(20kg)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

耐硫酸露点腐食網を対象としたルチール系フラックス入りワイヤです。
ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)25 引張強度(MPa)600 耐圧力(MPa)530 吸収エネルギー(J)(0℃)62 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(20kg)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ステンレス用フラックス入りワイヤ
ワイヤー径(Φmm)1.2 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
76,980 税込84,678
5日以内出荷