絞り込み
ブランド
  • Nikon(ニコン)(2)
  • TOKINA(トキナー)(2)
マウント
  • その他(1)
  • ソニーすべて(1)
  • αEマウント系(1)
  • ニコンすべて(2)
  • Fマウント系(2)
レンズ
  • 単焦点(1)
  • 広角レンズ(1)
  • 超広角レンズ(1)
焦点距離(mm)
  • 11~18(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 400(1)
質量(g)
  • 355
  • 116(2)
  • 125(2)
  • 130(3)
  • 135(4)
  • 160(3)
  • 170(2)
  • 180(2)
  • 185(2)
  • 189(2)
  • 190(2)
  • 235(4)
  • 245(3)
  • 260(3)
  • 305(5)
  • 315(3)
  • 350(3)
  • 1070(3)
  • 1160(2)
  • 1195(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レンズとは、カメラに装着して写真や映像を撮影するための機器です。レンズの素材には主にガラスが複数枚使用され、光を調節する役割を果たします。ピントを合わせたり望遠機能がついていたりなど多彩な機能が付いており、機種によってはフィルムカメラだけではなくデジタル一眼レフに装着することも可能。レンズそのものの他にも、フィルターを装着できるコンバーターアダプターや接写リングなどの付属品も販売されています。カメラ好きの人にとってはこだわりたい製品です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
ソニーすべて(1)
ソニーαEマウント系(1)
その他(1)
ニコンすべて(2)
ニコンFマウント系(2)
400mm望遠ミラーレンズ&2倍Extender KIT TOKINA(トキナー)400mm望遠ミラーレンズ&2倍Extender KITTOKINA(トキナー)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
トキナー SZX 400mm F8 Reflex MFは、最短撮影距離1.15mの近接を実現する、超望遠レンズです。ミラーを使用した反射光学系により、400mmの超望遠ながら、驚くほどコンパクトなサイズと軽さを実現しました。ミラーレンズならではの独特のリングボケが魅力です。さらに最短撮影距離は1.15mと短く、最大撮影倍率1:2.5倍のマクロ撮影が可能「寄れる超望遠」を実現しました。野鳥撮影や航空機の撮影のような超望遠を要求される撮影から、自然風景の撮影まで、気軽に持ち運べる超望遠レンズです。※マウントはTマウント式で、着脱式です。他のマウントへ変換もできます。※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先AE(A)または(Av)、あるいはマニュアル(M)のみの対応です。※カメラにより「レンズなしレリーズの許可」の設定が必要です。
仕様【フード】専用フード(付属) BH-673(金属製ネジ込み式)、【絞り羽根】なし寸法(mm)76.8×Φ74質量(g)355(Tマウント除く)倍率最大撮影:01:02.5フィルター直径(Φmm)67(前側)、30.5(マウント側)焦点距離(mm)400レンズ構成5群6枚撮影距離(m)【最短】1.15フォーカス前玉繰り出し式・マニュアルフォーカスマウントTマウント使用(出荷時装着済み)明るさF8(固定)画角6°13'(対角・フルサイズ)
交換レンズ atx-m11-18mm F2.8E ソニーEマウント TOKINA(トキナー)交換レンズ atx-m11-18mm F2.8E ソニーEマウントTOKINA(トキナー)
76,980税込84,678
1個
6日以内出荷
F2.8通しの口径で、超広角~広角域を幅広くカバー。低ディストーション・周辺部高解像度・良好なカラーバランスなど、従来のVTRレンズより明らかに違う描写性能で動画撮影に威力を発揮します。デジアtル一眼レフ用atx-iシリーズと比較し大幅な小型・軽量化を実現。ジンバルでの動画撮影にも最適で、ミラーレス機に取り付けて、より小型のジンバルで動画撮影ができます。マウント面にマイクロUSB端子を装備、パソコンとの接続でユーザー自身でのフォームアップを可能としました。
付属品バヨネットフードBH-674、レンズキャップ全長(mm)74.1質量(g)355倍率(マクロ最大)1:9.2/1:2.4羽根枚数絞り羽根:9最大径(Φmm)74.4フィルターサイズ(mm)67コーティングマルチコーテイング焦点距離(mm)11-18フォーマット形式APS-Cレンズ構成11群13枚撮影距離(m)最短0.19/0.3フォーカスインナーフォーカス絞り最小F22マウントソニーEマウント明るさF2.8画角104.3°~76.7°
レンズ Nikon(ニコン)レンズNikon(ニコン)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
小型・軽量・高画質を実現した、気軽に楽しめる大口径広角レンズ。広角でも開放F値1.8ならではの自然なボケ味が楽しめる、小型・軽量の大口径広角レンズ。ナノクリスタルコート、EDレンズ、非球面レンズを採用しており、ゴーストや色収差を抑えた高い光学性能を発揮します。また、最新の光学設計で画像周辺部までシャープに解像。広がりのある風景撮影など、気軽に広角撮影が楽しめます。
付属品72mmスプリング式レンズキャップ LC-72、裏ぶた LF-4、バヨネットフード HB-76、レンズケース CL-1015全長(mm)83本体質量(g)355倍率(倍)(最大撮影)0.2レンズ大口径広角レンズ最大径(Φmm)77.5フィルターサイズ(mm)72焦点距離(mm)24レンズ構成9群12枚撮影距離(m)(最短)0.23絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16マウントFマウント
レンズ Nikon(ニコン)レンズNikon(ニコン)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
小型・軽量・高画質を実現した大口径超広角単焦点レンズ。最新の光学設計で小型・軽量・高画質を実現した、高画素・FXフォーマットカメラの高い鮮鋭感が活きる大口径超広角レンズです。目の前の空間をすべて写しこむような描写や、多様なアングルからのパースペクティブを活かした表現が可能。開放F値1.8ならではの浅い被写界深度を活かし、背景を大胆にぼかした撮影も楽しめます。ゴースト、フレアの少ないクリアーな画像が得られるナノクリスタルコートも採用しています。
付属品77mmスプリング式レンズキャップ LC-77、バヨネットフード HB-72、裏ぶた LF-4、ソフトケース CL-1015全長(mm)80.5本体質量(g)355倍率(倍)(最大撮影)0.23レンズ超広角単焦点レンズ最大径(Φmm)82.5フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)20レンズ構成11群13枚撮影距離(m)(最短)0.2絞り(最大)f/1.8、(最小)f/16マウントFマウント
カメラ交換レンズ