絞り込み
ブランド
  • SONY(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • TOKINA(トキナー)(1)
  • LAOWA(1)
  • LK SAMYANG(サムヤン)(1)
マウント
  • その他(1)
  • キヤノンすべて(2)
  • EFマウント系(2)
  • ソニーすべて(3)
  • αEマウント系(2)
  • ニコンすべて(1)
  • Zマウント系(1)
  • ライカすべて(1)
  • Lマウント系(1)
レンズ
  • マクロレンズ(1)
  • 単焦点(1)
  • 望遠レンズ(2)
焦点距離(mm)
  • 100
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 16~35(3)
  • 16~50(4)
  • 18(3)
  • 18~135(3)
  • 20(4)
  • 21(5)
  • 24(6)
  • 24~70(3)
  • 28(7)
  • 35(15)
  • 40(4)
  • 50(19)
  • 85(5)
  • 90(6)
  • 100~400(5)
  • 135(3)
  • 600(4)
質量(g)
  • 135(1)
  • 280(1)
  • 405(1)
  • 490(1)
  • 957(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レンズとは、カメラに装着して写真や映像を撮影するための機器です。レンズの素材には主にガラスが複数枚使用され、光を調節する役割を果たします。ピントを合わせたり望遠機能がついていたりなど多彩な機能が付いており、機種によってはフィルムカメラだけではなくデジタル一眼レフに装着することも可能。レンズそのものの他にも、フィルターを装着できるコンバーターアダプターや接写リングなどの付属品も販売されています。カメラ好きの人にとってはこだわりたい製品です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
キヤノンすべて(2)
キヤノンEFマウント系(2)
ソニーすべて(3)
ソニーαEマウント系(2)
その他(1)
ニコンすべて(1)
ニコンZマウント系(1)
ライカすべて(1)
ライカLマウント系(1)
交換レンズ V-AF 100mm T2.3 ソニーEマウント LK SAMYANG(サムヤン)交換レンズ V-AF 100mm T2.3 ソニーEマウントLK SAMYANG(サムヤン)
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
V-AFシリーズは、広角から望遠までΦ72.2mmの小型サイズと 280gを一貫して採用しています。本製品は、他のV-AFレンズに比べて13.3mm長くなっていますが、フォーカスリングの位置を揃え、レンズの重心位置を統一しています。これにより、レンズ交換時のセッティングやバランス調整が容易になり、ジンバルやドローンでの撮影時間を大幅に短縮できます。V-AFレンズは、8Kカメラまでの高解像度に対応するように設計されています。
仕様イメージサークル(mm):Φ43.3、開放T値:T2.3質量(g)280倍率(最大撮影)×0.17羽根枚数絞り/9枚フィルターサイズ(mm)58焦点距離(mm)100撮影距離(m)最短0.7フォーカスブリージング/13%(1m~∞)サイズ(mm)Φ72.2×85.3マウントソニーE直径(mm)フロント部/70回転角度(°)フォーカスリング/300画角(スーパー35)94.5°、(フルフレーム)94.5°
交換レンズ atx-I 100mm F2.8 FF MACRO PLUS TOKINA(トキナー)交換レンズ atx-I 100mm F2.8 FF MACRO PLUSTOKINA(トキナー)
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
定評のある高解像度と、良好なカラーバランスが魅力の高性能マクロレンズです。接写撮影の他にも風景、ポートレート撮影にも威力を発揮します。同じ焦点距離のインナーフォーカスによる等倍マクロレンズに比べて、コンパクトなサイズと軽さを実現しています。
付属品バヨネットフード BH-551、レンズキャップ、クリーニングクロス全長(mm)95.1質量(g)490倍率(マクロ最大)1:1羽根枚数絞り羽根:9最大径(Φmm)73フィルターサイズ(mm)55コーティングマルチコーテイング焦点距離(mm)100フォーマット形式フルサイズレンズ構成8群9枚撮影距離(m)最短0.3フォーカス前玉繰り出し式絞り最小F32明るさF2.8画角24.3°
100mm T2.9 2×Cine LAOWA100mm T2.9 2×CineLAOWA
203,900税込224,290
1本
4日以内出荷
本製品は、フルフレ-ムセンサ-用として世界初の最大倍率2倍のシネマ用マクロレンズです。ワーキングディスタンス8cmでフルフレ-ムセンサ-に対応しています。被写体を細部まで高解像度で撮影することが可能ですので、小さな被写体の撮影や高倍率撮影、被写界深度を浅くして被写体を際立たせた撮影等で迫力のある驚くべき映像を提供します。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ質量(g)約957(マウントにより異なります)寸法(Φmm)85.6×163(マウントにより異なります)倍率(倍)2羽根枚数13フィルター直径(Φmm)77レンズマクロレンズ焦点距離(mm)100レンズ構成10群12枚フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)24.7絞りT2.9.22画角24.4°
交換レンズ FE 100mm F2.8 STF GM OSS SONY交換レンズ FE 100mm F2.8 STF GM OSSSONY
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
シャープな描写と息をのむ柔らかなぼけ味を追求した、中望遠単焦点STFレンズ G Masterならではの、極めて高い解像性能 アポダイゼーション光学エレメントで高めた、洗練されたぼけ描写 口径食の発生を抑えた設計と11枚羽根の円形絞り 作品づくりに集中できる、高速・高精度AF対応 ぼけを生かした近接撮影に対応する、マクロ域切り換え機能搭載 低速シャッター時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機構搭載 撮影者をサポートする、操作性と信頼性 STFレンズのTナンバー
付属品レンズフードALC-SH147、レンズフロントキャップALC-F72S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース全長(mm)118.1質量(g)約700倍率(倍)最大撮影:約0.14(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時)、0.25(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時)羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)85.2焦点距離(mm)100レンズ構成10群13枚撮影距離(m)最短:0.85(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時)、0.57(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時)絞り開放絞り(F値):2.8(T5.6)、最小絞り(F値):20(T22)マウントソニー Eマウント
交換レンズ NIKKOR Z DX 50-250mm Nikon(ニコン)交換レンズ NIKKOR Z DX 50-250mmNikon(ニコン)
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
望遠領域の広いズーム範囲と高い手ブレ補正(VR)効果。 幅広いシーンに対応するDXフォーマット望遠ズームレンズ。 中望遠50mmから望遠250mmまでと望遠領域を広くカバーし、 5.0段(CIPA規格準拠)の高い手ブレ補正効果を発揮する光学式VR機構を内蔵。旅行先やアウトドアライフ、スポーツ観戦などの多様なシーンで、近づけない被写体や目立たせたい被写体を大きく写せる、離れたところから子供たちや動物などのカメラを意識しない自然な表情が撮れるなど、手ブレを気にせずに、望遠効果を活かした撮影が可能です。
仕様【ズーミング 】ズームリングによる回転式付属品レンズキャップ62mm LC-62B(スプリング式)、 裏ぶた LF-N1寸法(mm)約74(最大径)×110(レンズマウント基準面からレンズ先端まで、沈胴時)質量(g)レンズ:約405本体質量(g)約135倍率(倍)【最大撮影】約0.23羽根枚数7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)62レンズDXフォーマット望遠ズームレンズフィルターサイズ(mm)【アタッチメント】62(P=0.75)焦点距離(mm)50-250ピント調節IF(インターナルフォーカス)方式径(Φ)×全長(mm)【最大】74×110レンズ構成12群16枚撮影距離(m)【最短】0.5絞り【最小】22~32マウントZマウント焦点距離【目盛】50、70、100、135、200、250mm画角31° 30′-6° 30′(撮像範囲DX)最大口径比1:4.5-6.3
カメラ交換レンズ