フジノンレンズ 単焦点広角レンズ富士フイルムイメージングシステムズ5日以内出荷
第5レンズと第7レンズにはガラスモールド非球面レンズを採用。第5レンズは開放F値を明るくするために、第7レンズはレンズを薄くする点で効果を発揮しています。センサーにぎりぎりまで近づけた最終レンズによって、センサーへの光線入射角度を小さくし、周辺光量の低下や色シェーディングを抑えながら、 レンズの薄型化を実現しています。
色ブラック付属品レンズキャップ質量(g)116(レンズキャップ・フード含まず)倍率0.14倍フィルター直径(Φmm)52レンズ単焦点広角レンズ直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:64.5×33.7撮影範囲標準:0.8m~∞、マクロ:18cm~2.0mレンズ構成7群8枚(非球面レンズ2枚)絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)マウントXマウント焦点距離f=18mm(35mm判換算:27mm相当)画角76.5°最大口径比F2.0