交換レンズ(Eマウント)コシナ4日以内出荷
21mmレンズとして驚異的な大口径F1.4を実現。
超広角レンズ特有のダイナミックなパースペクティブ効果に加え、ボケを活かすことで写真表現の幅を拡張できるクリエイティブなレンズです。
フローティング機構の搭載により、近距離から遠景まで優れた描写力を発揮します。
焦点距離(mm)21絞りF16(最小)画角90.8°撮影距離(m)0.25(最短)最大径(Φmm)70.5全長(mm)79.5質量(g)560対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:1.4レンズ構成11群13枚羽根枚数絞り12枚倍率(倍)最大撮影1:7.5フィルター直径(Φmm)62マウントソニーEマウントレンズ超広角レンズ仕様電子接点:あり、リバース可能専用花形フード付属、レンズ補正選択可能