絞り込み
ブランド
  • SONY(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • TOKINA(トキナー)(1)
マウント
  • ソニーすべて(3)
  • αEマウント系(3)
  • ニコンすべて(2)
  • Fマウント系(2)
  • ペンタックスすべて(1)
  • Kマウント系(1)
レンズ
  • 中望遠レンズ(2)
  • 単焦点(4)
  • 望遠レンズ(3)
焦点距離(mm)
  • 85
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 16~35(3)
  • 16~50(4)
  • 18(3)
  • 18~135(3)
  • 20(4)
  • 21(5)
  • 24(6)
  • 24~70(3)
  • 28(7)
  • 35(15)
  • 40(4)
  • 50(19)
  • 90(6)
  • 100(5)
  • 100~400(5)
  • 135(3)
  • 600(4)
質量(g)
  • 350(1)
  • 595(1)
  • 645(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レンズとは、カメラに装着して写真や映像を撮影するための機器です。レンズの素材には主にガラスが複数枚使用され、光を調節する役割を果たします。ピントを合わせたり望遠機能がついていたりなど多彩な機能が付いており、機種によってはフィルムカメラだけではなくデジタル一眼レフに装着することも可能。レンズそのものの他にも、フィルターを装着できるコンバーターアダプターや接写リングなどの付属品も販売されています。カメラ好きの人にとってはこだわりたい製品です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
ソニーすべて(3)
ソニーαEマウント系(3)
ニコンすべて(2)
ニコンFマウント系(2)
ペンタックスすべて(1)
ペンタックスKマウント系(1)
交換レンズ atx-m 85mm F1.8 FE ソニーEマウン TOKINA(トキナー)交換レンズ atx-m 85mm F1.8 FE ソニーEマウンTOKINA(トキナー)
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
ポートレート撮影に必須ともいえる85mm F1.8の単焦点レンズ。フィルターサイズ72mmと大きな口径で、周辺まできれいな玉ボケを実現。優れた描写性能と手頃な価格設定を両立させました。
付属品バヨネットフード(BH-727)、レンズキャップ全長(mm)93質量(g)645倍率(マクロ最大)1:8羽根枚数絞り羽根:9レンズ単焦点レンズ最大径(Φmm)80フィルターサイズ(mm)72コーティングマルチコーテイング焦点距離(mm)85フォーマット形式フルサイズレンズ構成7群10枚撮影距離(m)最短0.8フォーカスマニュアルフォーカス絞り最小F16マウントソニーEマウント明るさF1.8画角28.5°
交換レンズ FE 85mm F1.8 SONY交換レンズ FE 85mm F1.8SONY
68,980税込75,878
1個
5日以内出荷
シャープな描写と柔らかいぼけを生かし、ポートレート撮影を手軽に楽しめる大口径中望遠単焦点レンズ 高速・高精度で静かなフォーカス駆動 カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタンなど操作性も充実 防塵・防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH150、レンズフロントキャップALC-F67S、レンズリヤキャップALC-R1EM全長(mm)82質量(g)約371倍率(倍)最大撮影:約0.13羽根枚数絞り羽根:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)67レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)78焦点距離(mm)85レンズ構成8群9枚撮影距離(m)最短:0.8絞り開放絞り(F値):1.8、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
交換レンズ FE 85mm F1.4 GM SONY交換レンズ FE 85mm F1.4 GMSONY
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
開放F1.4、解像感と美しいぼけ味を両立させ、高次元の表現力を手に入れたポートレートレンズ 新開発の超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズにより、美しいぼけ味を損なうことなく高い解像感を実現 αとして初めて採用された11枚羽根の円形絞りにより、自然できれいなぼけ表現が可能 3枚のED(特殊低分散)ガラスを適切に配置することで、軸上色収差も効果的に補正 ナノARコーティング採用により反射を抑えたヌケの良い描写性能 2つの位置検出センサーにより高精度にフォーカスレンズ位置を検出し、高解像度時代に求められる高いAF精度を実現 絞りリング、MFリング、AF/MFスイッチ、フォーカスホールドボタン搭載など、プロユースに応える高い操作性 防塵防滴に配慮した設計
付属品レンズフードALC-SH142、レンズフロントキャップALC-F77S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトキャリングケース全長(mm)107.5質量(g)約820倍率(倍)最大撮影:約0.12羽根枚数絞り羽根:11枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77レンズ望遠単焦点最大径(Φmm)89.5焦点距離(mm)85レンズ構成8群11枚撮影距離(m)最短:(AF)0.85、(MF)0.8絞り開放絞り(F値):1.4、最小絞り(F値):16マウントソニー Eマウント
交換用レンズ HD PENTAX-D FA★85mmF1.4ED PENTAX(ペンタックス)交換用レンズ HD PENTAX-D FA★85mmF1.4EDPENTAX(ペンタックス)
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
大口径中望遠レンズです。 イメージセンサーや画像処理に頼らない、レンズの力を感じることができる製品として理想の画質を追求しました。 高性能なスーパーEDガラスや非球面レンズを惜しみなく採用して極限まで諸収差を低減、特にポートレート撮影で重要とされる 歪曲収差に関しては約4mでほぼ0%(Zero Distortion)を実現したほか、パープルフリンジの発生も効果的に抑制。 また、オートフォーカス時に高速かつ滑らかな作動を実現する専用のリング型の超音波モーターを新たに搭載するとともに、 マニュアルフォーカス時のホールド性を高める外観デザインを採用。 人物撮影だけでなく風景撮影やスナップなど多方面で活躍します。
仕様HDコーティング、SP(Super Protect)コーティング、AW(防塵・防滴構造)、クイックシフト・フォーカス・システム (QFS/M)、SDM (超音波モーター)付属品レンズフード PH-RBG82、レンズキャップ O-LC82、レンズマウントキャップK、レンズケースS130-160質量(g)約1255方式光量調節:電磁絞り・完全自動絞り使用温度(℃)-10~40倍率(倍)最大撮影:約0.12羽根枚数絞り:9(枚)(円形絞り)フィルター直径(Φmm)82レンズ望遠レンズ焦点距離(mm)85(35ミリ判換算値 130mm相当(ペンタックス APS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時))径(Φ)×全長(mm)最大:約95×123.5レンズ構成10群12枚撮影距離(m)最短:0.85絞り開放:F1.4、最小絞り:F16マウントKAF4使用湿度(%RH)85以下(結露しないこと)画角28.5°(ペンタックス 35ミリフルサイズ一眼レフカメラ装着時)19°(ペンタックス APS-Cサイズ一眼レフカメラ装着時)
レンズ Nikon(ニコン)レンズNikon(ニコン)
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
大口径ならではのボケを活かしたポートレート撮影が気軽に楽しめる、中望遠単焦点レンズ。カメラと一緒に手軽に持ち歩ける軽量ボディー。高級感のある外観デザインも魅力です。
付属品バヨネットフードHB-62、スプリング式レンズキャップLC-67、レンズソフトケースCL-1015、レンズ裏ぶたLF-4全長(mm)73本体質量(g)350倍率(倍)(最大撮影)0.12レンズ中望遠単焦点レンズ最大径(Φmm)80フィルターサイズ(mm)67焦点距離(mm)85レンズ構成9群9枚撮影距離(m)(最短)0.8絞り(最大)f/1.8 、(最小)f/16マウントFマウント
レンズ Nikon(ニコン)レンズNikon(ニコン)
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
光学設計の一新、ナノクリスタルコートの採用で優れた解像力を実現した、高画質な中望遠レンズ。f/1.4の明るい開放F値、円形絞りの採用で、美しいボケ味が楽しめます。また、SWMの搭載で静粛なAFを実現する一方、改良した新しいMF駆動機構を採用し、M/A時のマニュアルフォーカスの操作感を高めています。
付属品レンズキャップ LC-77、バヨネットフード HB-55、レンズソフトケース CL-1118、レンズ裏ぶた LF-1全長(mm)84本体質量(g)595倍率(倍)(最大撮影)0.11レンズ中望遠レンズ最大径(Φmm)86.5フィルターサイズ(mm)77焦点距離(mm)85レンズ構成9群10枚撮影距離(m)(最短)0.85絞り(最大)f/1.4、(最小)f/16マウントFマウント
カメラ交換レンズ