絞り込み
ブランド
  • コシナ
  • Nikon(ニコン)(66)
  • Canon(59)
  • SONY(54)
  • PENTAX(ペンタックス)(27)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(21)
  • オリンパス(20)
  • SIGMA(シグマ)(19)
  • タムロン(19)
  • LAOWA(17)
  • OM SYSTEM(17)
  • TOKINA(トキナー)(16)
  • KamLan(10)
  • LK SAMYANG(サムヤン)(9)
  • ソニー(7)
  • TAMRON(4)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • Lensbaby(レンズベビー)(2)
  • DJI(1)
マウント
  • ソニーすべて(9)
  • αEマウント系(9)
レンズ
  • マクロレンズ(2)
  • 中望遠レンズ(2)
  • 広角レンズ(5)
  • 標準レンズ(4)
  • 超広角レンズ(4)
焦点距離(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 21(3)
  • 28(2)
  • 29(1)
  • 35(6)
  • 40(2)
  • 50(5)
  • 58(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 110(1)
質量(g)
  • 180(1)
  • 189(1)
  • 190(1)
  • 198(1)
  • 205(1)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 230(1)
  • 255(1)
  • 260(2)
  • 262(1)
  • 288(1)
  • 298(1)
  • 304(1)
  • 312(1)
  • 320(1)
  • 350(1)
  • 352(1)
  • 364(1)
  • 420(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
ソニーすべて(9)
ソニーαEマウント系(9)
フォクトレンダー ULTRON Vintage Line 35mm F2 Aspherical TypeII VM ブラック コシナフォクトレンダー ULTRON Vintage Line 35mm F2 Aspherical TypeII VM ブラックコシナ
81,980税込90,178
1本
5日以内出荷
歴史的な名作とされるクラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた広角レンズ。開放絞り値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立。レンジファインダー機の持ち味であるスナップシューターとしての機動性を発揮します。クラシカルな外装1950年代(TypeⅡは1970年代前半)に発売された名玉を想起させるクラシカルなデザイン。全てのパーツは金属製で質感や操作感にも優れ、レンズを所有する悦びを提供します。現代的レンズ設計デジタルカメラでの使用を考慮し、画面周辺部での色被り対策を施した5群8枚構成の光学設計を採用。フィルム・デジタル双方で良好な画像品質を保ちます。最短撮影距離は0.58m距離計の連動最短撮影距離0.7mを超えて0.58mまでピント合わせが可能。ライブビュー機能を搭載したカメラでの撮影時に威力を発揮します。速写性に優れたフォーカシングノブ(TypeⅠ)ピント調整は、距離リングに加えフォーカシングノブでの操作も可能。ノブに触ることで距離の設定を直感的に把握できるので、スナップショット撮影に効果的です。操作性に優れたフォーカシングレバー(TypeⅡ)指がかりのよい形状のフォーカシングレバーが、迅速かつ確実なピント操作をサポートします。別売バヨネット式フード素材にアルミニウムを採用し、クラシカルな質感の高さで定評のある結晶塗装を施したバヨネット式フードLH-12をオプションで用意しています。(LH-4Nも装着可能です。)確実なピント操作が可能なマニュアルフォーカス高い精度で加工・調整された総金属製ヘリコイドユニットと、適度なトルクを生み出す高品質グリースの採用により、滑らかな操作感覚のフォーカシングを実現。微妙なピント調整を可能にしています。バヨネット式VMマウントレンズマウントにはライカMマウント互換のVMマウントを採用。距離計連動式カメラでの使用はもとより、マウントアダプターを介してミラーレスデジタルカメラに装着した際のデザイン的なバランスにも優れています。距離計連動システム搭載高精度のレンジファインダー連動機構により、絞り開放付近でのシビアなピント合わせが可能です。フルサイズのイメージサークル35ミリ判フルサイズに対応する、余裕のイメージサークルを確保しています。また、一眼レフ用の交換レンズと比較して非常にコンパクトなスタイルを実現しています。
その他【レンズフード】LH-4N(別売)、LH-12(別売)(TypeII)シルバー/ブラックペイント共に外装真鍮製質量(g)170(Type I)、210(Type II)直径×長さL(Φmm×mm)52×28.1フィルターサイズ(mm)Φ39焦点距離(mm)35レンズ構成5群8枚撮影距離(m)最短0.58絞り最小F16(羽根10枚)画角62.5°最大口径比1:2検出範囲(m)【距離計連動】∞~0.7(カメラにより異なる)
交換レンズ(Micro Four Thirdsマウント) コシナ交換レンズ(Micro Four Thirdsマウント)コシナ
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
ノクトン60mm F0.95は、マイクロフォーサーズ専用として設計された中望遠レンズです。 35mm判換算で120mm相当の画角において、開放F値は0.95と驚異的な明るさを実現。 シリーズ中で最も長い焦点距離を持つことから、大きなボケを活かした作画が可能です。
焦点距離(mm)60絞りF16(最小)画角21.5°撮影距離(m)0.34(最短)最大径(Φmm)82.5全長(mm)87.7質量(g)860最大口径比1:0.95レンズ構成8群11枚羽根枚数絞り10枚倍率(倍)最大撮影1:4(35mm版換算1:2)フィルター直径(Φmm)77レンズ中望遠レンズ仕様レンズフード付属(ねじ込み式)、絞り切替え機構付
交換レンズ(Micro Four Thirdsマウント) コシナ交換レンズ(Micro Four Thirdsマウント)コシナ
209,800税込230,780
1本
4日以内出荷
スーパーノクトン29mm F0.8は、マイクロフォーサーズ専用として設計された標準レンズです。 現在発売されている写真用交換レンズとして最も明るいF0.8※を実現。 対角線42.75°(35mm判換算で58mmレンズ相当)の画角は、往年の大口径標準レンズと同等の画角であり、F0.8の超大口径による大きなボケを活かした撮影を楽しめます。
焦点距離(mm)29絞りF29(最小)画角42.75°撮影距離(m)0.37(最短)最大径(Φmm)72.3全長(mm)88.9質量(g)703最大口径比1:0.8レンズ構成7群11枚羽根枚数絞り12枚倍率(倍)最大撮影1:10フィルター直径(Φmm)62レンズ標準レンズ仕様レンズフード付属、絞り切替え機構付
交換レンズ(Ai-s) コシナ交換レンズ(Ai-s)コシナ
60,980税込67,078
1本
4日以内出荷
新設計の光学系は7群7枚のうち5枚に異常部分分散ガラスを使用。 軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計による高画質に加え、レンズ全体を繰り出すシンプルな構造により、全長約40mm(マウント面より)のコンパクトさを実現。 本体重量は260gと軽量で、そのサイズ感と重量は標準レンズのULTRON 40mm F2 Aspherical SLⅡsとほぼ同等で可搬性に優れています。
焦点距離(mm)90絞りF22(最小)画角27.5°撮影距離(m)0.9(最短)最大径(Φmm)66.3全長(mm)41質量(g)260最大口径比1:2.8レンズ構成7群7枚羽根枚数絞り9枚倍率(倍)最大撮影1:8.1フィルター直径(Φmm)52仕様マウント種類:Ai-S(CPU内蔵)、レンズフード:LH-90 IIS (別売)
交換レンズ(Ai-s) コシナ交換レンズ(Ai-s)コシナ
58,980税込64,878
1本
4日以内出荷
大口径標準レンズとして伝統的に用いられてきた焦点距離に再注目し、ダブルガウスタイプのレンズ構成によるクラシックレンズの味わいと、最新の光学技術がもたらす現代的な性能を合わせ持たせたレンズです。 カメラを持つことが憧れだった時代をイメージさせる、個性的な外観デザインを採用しています。
焦点距離(mm)58絞りF16(最小)画角40°撮影距離(m)0.45(最短)最大径(Φmm)67.6全長(mm)45.5質量(g)320最大口径比1:1.4レンズ構成6群7枚羽根枚数絞り9枚倍率(倍)最大撮影1:1.4フィルター直径(Φmm)52仕様マウント種類:Ai-S(CPU内蔵)、レンズフード:丸型ネジ式フード LH-58s(別売)
交換レンズ(Ai-s) コシナ交換レンズ(Ai-s)コシナ
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷
レンズ設計の定石である変形ダブルガウスタイプのレンズ構成に両面非球面レンズと超高屈折率ガラスを採用することにより、絞り開放でも鋭い切れ味となめらかなボケ味を実現したレンズ。 繰り出し量の長いヘリコイドリングを搭載し、最短撮影距離25cmを実現。クローズアップレンズなどを使用しなくても最大で1:4の撮影倍率での撮影が可能です。
焦点距離(mm)40絞りF22(最小)画角57°撮影距離(m)0.25(最短)最大径(Φmm)66.3全長(mm)37.5質量(g)260最大口径比1:2レンズ構成5群6枚羽根枚数絞り9枚倍率(倍)最大撮影1:4フィルター直径(Φmm)52仕様マウント種類:Ai-S(CPU内蔵)、レンズフード:丸型ネジ式フード LH-40IIS(別売)
交換レンズ(Ai-s) コシナ交換レンズ(Ai-s)コシナ
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
交換レンズ(Ai-s) コシナ交換レンズ(Ai-s)コシナ
58,980税込64,878
1本
4日以内出荷
カメラを持つことが憧れだった時代をオマージュした総金属製の外装に、両面非球面レンズを採用した6群7枚の光学系を実装。 周辺までシャープな画質の広角レンズです。 フォーカシングユニットには繰り出し量の長いヘリコイドリングを搭載し、最短撮影距離0.15mを実現。 広角レンズのパースペクティブを活かしたダイナミックな作画が可能です。
焦点距離(mm)28絞りF22(最小)画角74.8°撮影距離(m)0.15(最短)最大径(Φmm)66.3全長(mm)32.8質量(g)205最大口径比1:2.8レンズ構成6群7枚羽根枚数絞り9枚倍率(倍)最大撮影1:2.3フィルター直径(Φmm)52レンズ広角レンズ仕様マウント種類:Ai-S(CPU内蔵)、レンズフード:LH-90 IIS (別売)
交換レンズ(Eマウント) コシナ交換レンズ(Eマウント)コシナ
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計を採用した等倍マクロレンズ。 3群フローティング機構を搭載することで、最短撮影距離から遠方のモチーフまで極めて優秀な画像品質を確保。 ポートレイト撮影でも135mmや200mmなどの望遠レンズと比べ”切り取り過ぎない画角”が役立ちます。
焦点距離(mm)110絞りF22(最小)画角22.6°撮影距離(m)0.35(最短)最大径(Φmm)78.4全長(mm)99.7質量(g)771対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:2.5レンズ構成12群14枚羽根枚数絞り10枚倍率(倍)最大撮影1:1フィルター直径(Φmm)58マウントソニーEマウントレンズマクロレンズ仕様電子接点:あり、レンズフード付属(フードキャップ付)、レンズ補正選択可能
交換レンズ(Eマウント) コシナ交換レンズ(Eマウント)コシナ
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計を採用した大口径マクロレンズ。 大きなボケが楽しめ、絞り開放からシャープな結像性能を示し、最短撮影距離から遠方のモチーフまで極めて優秀な画像品質で描き切ります。
焦点距離(mm)65絞りF22(最小)画角38°撮影距離(m)0.31(最短)最大径(Φmm)78全長(mm)91.3質量(g)625対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:2レンズ構成8群10枚羽根枚数絞り10枚倍率(倍)最大撮影1:2フィルター直径(Φmm)67マウントソニーEマウントレンズマクロレンズ仕様電子接点:あり、レンズフード付属、絞り切替機構付
交換レンズ(Eマウント) コシナ交換レンズ(Eマウント)コシナ
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計を採用。 コシナ創業60年、フォクトレンダーのレンズ発売から20年で培った技術を結集し、究極の性能を追求。 フォクトレンダー史上最高の標準レンズとしての性能と、コンパクトでハンドリングのしやすさを兼ね備えています。
焦点距離(mm)50絞りF16(最小)画角46.5°撮影距離(m)0.45(最短)最大径(Φmm)62.6全長(mm)61.3質量(g)364対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:2レンズ構成8群10枚羽根枚数絞り12枚(開放F2、F2.8で円形絞り)倍率(倍)最大撮影1:6.46フィルター直径(Φmm)49マウントソニーEマウントレンズ標準レンズ仕様電子接点:あり、レンズフード付属、絞り切替機構付
交換レンズ(Eマウント) コシナ交換レンズ(Eマウント)コシナ
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
大口径レンズの本領を発揮する仕様として、プロのフォトグラファーに愛用されてきた歴史を持つ50mm F1.2を新たな解釈で設計。 2枚の両面非球面レンズを採用することで絞り開放から安心して使える性能を持ち、大きなボケ味が楽しめます。 大口径ながらコンパクトなスタイルはボディとのバランスに優れ、良好なハンドリングを提供します。
焦点距離(mm)50絞りF22(最小)画角47.5°撮影距離(m)0.45(最短)最大径(Φmm)70.1全長(mm)58.8質量(g)434対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:1.2レンズ構成6群8枚羽根枚数絞り12枚倍率(倍)最大撮影1:7.0フィルター直径(Φmm)58マウントソニーEマウント仕様電子接点:あり、レンズフード付属、レンズ補正選択可能、絞り切替え機構付
交換レンズ(Eマウント) コシナ交換レンズ(Eマウント)コシナ
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷
コンパクトなサイズながらフルサイズの40mmレンズで世界初※の大口径を実現。 ソニー製ミラーレスカメラのイメージセンサーに最適化された光学系には2枚の両面非球面レンズを採用。 絞り開放から安心して使える性能を持ち、なめらかで大きなボケ味が楽しめます。
焦点距離(mm)40絞りF22(最小)画角55°撮影距離(m)0.35(最短)最大径(Φmm)70.1全長(mm)59.3質量(g)420対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:1.2レンズ構成6群8枚羽根枚数絞り10枚倍率(倍)最大撮影1:6.2フィルター直径(Φmm)58マウントソニーEマウント仕様電子接点:あり、レンズフード付属、レンズ補正選択可能、絞り切替え機構付
交換レンズ(Eマウント) コシナ交換レンズ(Eマウント)コシナ
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計を採用。 究極の性能を追求した標準レンズ、APO-LANTHAR 50mm F2と双璧をなす準広角レンズです。 フォクトレンダー史上最高の準広角レンズとしての性能と、コンパクトでハンドリングのしやすさを兼ね備えています。
焦点距離(mm)35絞りF16(最小)画角62.2°撮影距離(m)0.35(最短)最大径(Φmm)62.6全長(mm)67.3質量(g)352対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:2レンズ構成9群11枚羽根枚数絞り12枚(開放、F2.8、F5.6、F16で円形絞り)倍率(倍)最大撮影1:6.46フィルター直径(Φmm)49マウントソニーEマウント仕様電子接点:あり、レンズフード付属、絞り切替機構付
交換レンズ(Eマウント) コシナ交換レンズ(Eマウント)コシナ
77,980税込85,778
1本
4日以内出荷
クラシックレンズの味わいを最新の光学技術で磨き上げ、現代に蘇らせた大口径&コンパクトな広角レンズ。 現代の性能主義的なレンズ設計とは異なり、意図的に収差を残すことでレンズのキャラクターと描写の美しさを具現化しています。
焦点距離(mm)35絞りF16(最小)画角63°撮影距離(m)0.3(最短)最大径(Φmm)67全長(mm)39.6質量(g)262対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:1.4レンズ構成6群8枚羽根枚数絞り10枚倍率(倍)最大撮影1:6.3フィルター直径(Φmm)58マウントソニーEマウントレンズ広角レンズ仕様電子接点:あり、レンズフード付属、レンズ補正選択可能
交換レンズ(Eマウント) コシナ交換レンズ(Eマウント)コシナ
149,800税込164,780
1本
4日以内出荷
21mmレンズとして驚異的な大口径F1.4を実現。 超広角レンズ特有のダイナミックなパースペクティブ効果に加え、ボケを活かすことで写真表現の幅を拡張できるクリエイティブなレンズです。 フローティング機構の搭載により、近距離から遠景まで優れた描写力を発揮します。
焦点距離(mm)21絞りF16(最小)画角90.8°撮影距離(m)0.25(最短)最大径(Φmm)70.5全長(mm)79.5質量(g)560対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:1.4レンズ構成11群13枚羽根枚数絞り12枚倍率(倍)最大撮影1:7.5フィルター直径(Φmm)62マウントソニーEマウントレンズ超広角レンズ仕様電子接点:あり、リバース可能専用花形フード付属、レンズ補正選択可能
交換レンズ(Eマウント) コシナ交換レンズ(Eマウント)コシナ
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
画角は110°の超広角ながら極めて歪曲が少なく、周辺までシャープな画像が得られるレンズ。 デジタルカメラでの画像周辺部の色被りの発生を防ぐべく、ソニー Eマウントセンサーへの入射光線角度を最適化した光学設計を採用しています。
焦点距離(mm)15絞りF22(最小)画角110°撮影距離(m)0.3(最短)最大径(Φmm)66.4全長(mm)62.3質量(g)298対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:4.5レンズ構成9群11枚羽根枚数絞り10枚倍率(倍)最大撮影1:15.4フィルター直径(Φmm)58マウントソニーEマウント仕様電子接点:あり、リバース可能専用花形フード付属、レンズ補正選択可能、絞りリング装備(マニュアル絞り)、絞り切替え機構付
交換レンズ(L/VM マウント) コシナ交換レンズ(L/VM マウント)コシナ
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
クラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた中望遠レンズ。 開放絞り値はF1.5の大口径でありながらコンパクトさと光学性能の高さを両立。 F1.5の大口径とやや長めの焦点距離の相乗効果で”大きく背景をぼかす”写真表現に最適です。
焦点距離(mm)75絞りF16(最小)画角32.6°撮影距離(m)0.7(最短)最大径(Φmm)62.8全長(mm)63.3質量(g)350最大口径比1:1.5レンズ構成6群7枚羽根枚数絞り12枚フィルター直径(Φmm)58レンズ中望遠レンズ仕様レンジフード:付属(シルバー/ブラック)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
交換レンズ(L/VM マウント) コシナ交換レンズ(L/VM マウント)コシナ
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
フォクトレンダー史上最高性能の標準レンズとして市場投入されたソニー Eマウント専用レンズをベースに、フルサイズMマウントセンサーに最適化したレンズ。 光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計により、標準レンズの価値観を一変させる性能を実現。 引き締まったスタイルで、レンジファインダーカメラ使用時のハンドリングの良さも持ち合わせています。
焦点距離(mm)50絞りF16(最小)画角46.2°撮影距離(m)0.7(最短)最大径(Φmm)55.6全長(mm)53質量(g)288最大口径比1:2レンズ構成8群10枚羽根枚数絞り12 枚(開放F2,F2.8、F5.6で円形絞り)フィルター直径(Φmm)49レンズ標準レンズ仕様レンジフード:LH-13(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
交換レンズ(L/VM マウント) コシナ交換レンズ(L/VM マウント)コシナ
80,980税込89,078
1本
4日以内出荷
レンズ構成はヘリアタイプをベースとする3群6枚で、F1.5の大口径を実現。 現代レンズにないクラシカルな写りを追求し、あえて各種の収差を表出させる光学設計を採用しています。 飛び道具的ではなく飽きのこないボケ味に加え、残存させたコマフレアとレンズへのシングルコーティング仕上げにより、極めて個性的な絞り開放描写が得られます。 この傾向は絞り込むことで減少し、絞りF4からは他のフォクトレンダー製VMマウント50mmレンズと同等の性能を発揮します。
コーティングSC(シングルコーティング)焦点距離(mm)50絞りF16(最小)画角45.9°撮影距離(m)0.5(最短)最大径(Φmm)56.8全長(mm)41.9質量(g)255最大口径比1:1.5レンズ構成3群6枚羽根枚数絞り10枚フィルター直径(Φmm)49仕様レンジフード:専用ねじ込みフード付属、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
交換レンズ(L/VM マウント) コシナ交換レンズ(L/VM マウント)コシナ
89,980税込98,978
1本
4日以内出荷
常用したくなるコンパクトスタイルの大口径標準レンズ。 開放絞り値はF1.5の大口径でありながら引き締まったサイズ感によるハンドリングの良さを実現。 両面非球面レンズを採用することで、絞り開放から優れた光学性能を発揮します。 外装デザインとコーティングの組み合わせで、6種類のバリエーションをご用意しています。
焦点距離(mm)50絞りF16(最小)画角46.3°撮影距離(m)0.7(最短)最大径(Φmm)55.3全長(mm)36.9最大口径比1:1.5レンズ構成7群8枚羽根枚数絞り12枚フィルター直径(Φmm)43レンズ標準レンズ仕様レンジフード:LH-6(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
交換レンズ(L/VM マウント) コシナ交換レンズ(L/VM マウント)コシナ
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
フォクトレンダー史上最高性能の準広角レンズとして、フルサイズMマウントセンサーに最適化した極めて性能の高いレンズ。 光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計により、各種の収差を徹底的に排除するとともに解像力やコントラスト再現性に関しても究極の性能を追求しています。
焦点距離(mm)35絞りF16(最小)画角63.6°撮影距離(m)0.5(最短)最大径(Φmm)55.6全長(mm)58.1質量(g)304最大口径比1:2レンズ構成9群11枚羽根枚数絞り12 枚(開放F2、F2.8、F5.6、F16で円形絞り)フィルター直径(Φmm)49仕様レンジフード:LH-13(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
交換レンズ(L/VM マウント) コシナ交換レンズ(L/VM マウント)コシナ
80,980税込89,078
1本
4日以内出荷
歴史的な名作とされるクラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた広角レンズ。 開放絞り値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立。 レンジファインダー機の持ち味であるスナップシューターとしての機動性を発揮します。
焦点距離(mm)35絞りF16(最小)画角62.5°撮影距離(m)0.58(最短)最大径(Φmm)52全長(mm)28.1最大口径比1:2レンズ構成5群8枚羽根枚数絞り10枚フィルター直径(Φmm)39レンズ広角レンズ仕様レンジフード:LH-4N(別売)/LH-12(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
交換レンズ(L/VM マウント) コシナ交換レンズ(L/VM マウント)コシナ
67,980税込74,778
1本
4日以内出荷
クラシックレンズの味わいを最新の光学技術で磨き上げ、現代に蘇らせた大口径&コンパクトな広角レンズ。 あえて球面収差を残すことで、絞り開放ではなだらかで美しいボケ味、絞り込めば鋭い切れ込みを見せる描写力が写真表現の幅を広げます。
焦点距離(mm)35絞りF16(最小)画角63°撮影距離(m)0.7(最短)最大径(Φmm)55全長(mm)28.5質量(g)189最大口径比1:1.4レンズ構成6群8枚羽根枚数絞り10枚フィルター直径(Φmm)43レンズ広角レンズ仕様レンジフード:LH-6(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
交換レンズ(L/VM マウント) コシナ交換レンズ(L/VM マウント)コシナ
89,980税込98,978
1本
4日以内出荷
歴史的な名作とされるクラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた広角レンズ。 開放絞り値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立。 レンジファインダー機の持ち味であるスナップシューターとしての機動性を発揮します。
焦点距離(mm)28絞りF22(最小)画角74.51°撮影距離(m)0.5(最短)全長(mm)36最大口径比1:2レンズ構成7群10枚羽根枚数絞り10枚フィルター直径(Φmm)39レンズ広角レンズ仕様レンジフード:LH-4N(別売)/LH-12(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
交換レンズ(L/VM マウント) コシナ交換レンズ(L/VM マウント)コシナ
85,980税込94,578
1本
4日以内出荷
歴史的な名作とされるクラシックレンズのスタイリングを彷彿させる外装に、現代的な撮影機材にマッチする光学性能のレンズを組み合わせた超広角レンズ。 開放絞り値を実用的なレベルに抑えることで、コンパクトさと光学性能の高さを両立。 レンジファインダー機の持ち味であるスナップシューターとしての機動性を発揮します。
焦点距離(mm)21絞りF22(最小)画角91°撮影距離(m)0.5(最短)最大径(Φmm)52全長(mm)30最大口径比1:3.5レンズ構成8群9枚羽根枚数絞り10枚フィルター直径(Φmm)39レンズ超広角レンズ仕様電子接点:あり、リバース可能専用花形フード付属、レンズ補正選択可能、絞りリング装備(マニュアル絞り)、絞り切替え機構付
交換レンズ(L/VM マウント) コシナ交換レンズ(L/VM マウント)コシナ
139,800税込153,780
1本
4日以内出荷
21mmレンズとして驚異的な大口径F1.4を実現。 超広角レンズ特有のダイナミックなパースペクティブ効果に加え、ボケを活かすことで写真表現の幅を拡張できるクリエイティブなレンズです。 フローティング機構の搭載により、近距離から遠景まで優れた描写力を発揮します。
焦点距離(mm)21絞りF16(最小)画角90.3°撮影距離(m)0.5(最短)最大径(Φmm)69.5全長(mm)69.7質量(g)480最大口径比1:1.4レンズ構成11群13枚羽根枚数絞り12枚フィルター直径(Φmm)62レンズ超広角レンズ仕様レンジフード:角型フード付属、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
交換レンズ(L/VM マウント) コシナ交換レンズ(L/VM マウント)コシナ
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷
歪曲収差を極限まで補正した超広角レンズ。デジタル撮像素子に最適化された光学設計を採用しています。 魚眼レンズではなく直線を直線として写し取るレンズとして最も広い※画角130°が新たな写真表現を生み出します。
焦点距離(mm)10絞りF22(最小)画角130°撮影距離(m)0.5(最短)最大径(Φmm)67.8全長(mm)58.7質量(g)312最大口径比1:5.6レンズ構成10群13枚羽根枚数絞り10枚レンズ超広角レンズ仕様レンジフード:レンズ一体式、距離計連動:なし、フィルター:装着不可
カメラ交換レンズ