特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「マウント」から絞り込む
キヤノンすべて(15)
キヤノンEFマウント系(9)
ソニー(15)
ニコンすべて(14)
ニコンFマウント系(7)
ニコンZマウント系(12)
ペンタックスすべて(7)
ペンタックスKマウント系(7)
ライカすべて(11)
ライカLマウント系(11)
マウントをもっと見る
本製品は、世界初のスーパ-35センサ-対応の2倍マクロレンズです。ワーキングディスタンスは8cmで撮影対象をクロ-ズアップした映像やBロール撮影等で印象的な映像を撮影可能です。約249°の回転角を備えた滑らかなフォーカスリングは、正確で快適な操作性を提供します。又、APO設計採用により色収差を最小限に迎えた高コントラストで高画質な描写を実現しました。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ
質量(g)約550g(マウントにより異なります)
寸法(Φmm)84.8×103(マウントにより異なります)
倍率(倍)2
羽根枚数9
フィルター直径(Φmm)77
レンズマクロレンズ
焦点距離(mm)65
レンズ構成10群14枚
フォーカスマニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)17
絞りT2.9.22
画角24.4°
本製品は、フルフレ-ムセンサ-用として世界初の最大倍率2倍のシネマ用マクロレンズです。ワーキングディスタンス8cmでフルフレ-ムセンサ-に対応しています。被写体を細部まで高解像度で撮影することが可能ですので、小さな被写体の撮影や高倍率撮影、被写界深度を浅くして被写体を際立たせた撮影等で迫力のある驚くべき映像を提供します。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ
質量(g)約957(マウントにより異なります)
寸法(Φmm)85.6×163(マウントにより異なります)
倍率(倍)2
羽根枚数13
フィルター直径(Φmm)77
レンズマクロレンズ
焦点距離(mm)100
レンズ構成10群12枚
フォーカスマニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)24.7
絞りT2.9.22
画角24.4°
本レンズは非常に明るい開放F0.95のAPSーCミラーレスカメラ用レンズです。
APO設計採用により、色収差を補正したクリアーな画像をお楽しみいただけます。
ピントが合っている部分は非常にシャープな写りを、それ以外の部分では心地よいボケ味を提供します。
ポートレート撮影や低照度下での撮影にも適した、幅広い撮影用途にお使えいただけるレンズです。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ
寸法(mm)Φ71.5×81(マウントにより異なります)
質量(g)約575(マウントにより異なります)
倍率(倍)最大0.15
羽根枚数絞り羽根:9
フィルター直径(Φmm)62
焦点距離(mm)25
フォーマット形式APS-C
レンズ構成9群14枚
フォーカスマニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)最短34
絞りF0.95-F11
画角58.8°
本レンズは非常に明るい開放F0.95のマイクロフォーサーズカメラ用レンズです。
APO設計採用により、色収差を補正したクリアな画像をお楽しみいただけます。又、背景のやわらかな心地よいボケ味を提供します。
インナーフォーカス機構によりブリージングを最小限に抑えるので、動画撮影にも最適です。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ
寸法(mm)Φ80×83
質量(g)約500
倍率(倍)最大0.15
羽根枚数絞り羽根:9
フィルター直径(Φmm)62
焦点距離(mm)18
フォーマット形式マイクロフォーサーズ
レンズ構成8群14枚(EDレンズ3枚を含む)
フォーカスマニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)最短20
絞りF0.95-F11
マウントマイクロフォーサーズ
画角61.9°
1本
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
本レンズはミラーレスに最適化したフルフレーム対応のマクロレンズです。
40.9°の画角を実現しています。APO設計を採用により、被写体と背景の両方において色収差を極めて少なく抑制します。又、2倍から無限遠まで合焦しますので、マクロ撮影からポートレート撮影までお使えいただけます。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ
寸法(mm)Φ74×117(マウントにより異なります)
質量(g)約747(マウントにより異なります)
倍率(倍)最大2
羽根枚数絞り羽根:13
フィルター直径(Φmm)67
焦点距離(mm)58
フォーマット形式フルフレ-ム
レンズ構成11群14枚(超高屈折レンズ3枚、EDレンズ3枚を含む)
フォーカスマニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)最短18.5
絞りF2.8-F22
画角40.9°
本レンズはAPSーCミラーレスカメラ用非魚眼レンズとして世界で最も広い画角を実現したパンケーキレンズです。109.3°と言う驚くべき広い画角と、ディストーションを抑制する優れた機能は、建築写真と風景写真の撮影に最適です。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ
質量(g)約130(マウントにより異なります)
寸法(Φmm)59.8×25(マウントにより異なります)
倍率(倍)最大0.15
羽根枚数5枚
フィルター直径(Φmm)37
焦点距離(mm)10
レンズ構成8群12枚(EDレンズ4枚を含む)
フォーカスマニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)最短10
絞りF4
画角109.3°
84°から121.9°のズームレンズを備えた本レンズは、撮影する際に大きな柔軟性を提供します。ズームリングは滑らかに操作可能ですので、スムーズな画角の調整が可能です。室内の撮影から広大なフィールドの撮影までさまざまなシーンでご活用いただけるレンズです。
本レンズはディストーションを最小限に抑制する優れた性能を発揮します。ズームレンズの持つ柔軟性を活用する事ができますので、建築物やインテリア写真を撮影する際に非常に役立ちます。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ
質量(g)約497(レンズフ-ド、フロントキャップ、リヤキャップを含まず)
寸法(Φmm)69.4×84
倍率(倍)最大0.4
羽根枚数5枚
フィルター直径(Φmm)77
焦点距離(mm)12~24
レンズ構成11群15枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚を含む)
フォーカスマニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)最短15
絞りF5.6
画角84°-121.9°
このレンズは最短撮影距離20.5cm、最大撮影倍率2倍を実現しています。被写体を細部まで高解像度で撮影が可能ですので、小さな被写体の撮影や高倍率撮影に最適なレンズです。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ
質量(g)約619(マウントにより異なります)
寸法(Φmm)74×120(マウントにより異なります)
倍率(倍)最大:2
フィルター直径(Φmm)67
フォーカスマニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)最短:20.5
フルサイズ一眼レフカメラ用として現在最も画角の広いシフトレンズです。ディスト-ションを極めて少なく補正し、画面の隅々までシャ-プな画像が得られます。最大シフト量は、フルフレ-ムカメラで±11mm、中判カメラで±8mmです。シフト機能により簡単に遠近感による歪みを補正し、実際に目で見た際に近い視点のように建造物やインテリアをまっすぐに撮影する事ができます。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ
寸法(mm)【シフト機能】フルフレ-ム±11:中判カメラ8
質量(g)約597(マウントにより異なります)
寸法(Φmm)79×103(マウントにより異なります)
羽根枚数14
焦点距離(mm)15
最大寸法(mm)イメ-ジサークル:Φ65
レンズ構成11群17枚
フォーカスマニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)最短:20
絞りF4.5-F22
画角110°
フルサイズ一眼レフカメラ用の超広角なシフトレンズです。ディスト-ションを極めて少なく補正し、画面の隅々までシャ-プな画像が得られます。さらに、レンズ前面を保護するための回転可能なレンズフ-ドが付属しています。レンズフ-ドは、フレアの発生を抑えるのにも有効です。最大シフト量は、フルフレ-ムカメラで±11mm、中判カメラで±8mmです。シフト機能により簡単に遠近感による歪みを補正し、実際に目で見た際に近い視点のように建造物やインテリアをまっすぐに撮影する事ができます。
付属品レンズキャップ、リヤキャップ
寸法(mm)【シフト機能】フルフレ-ム±11:中判カメラ8
質量(g)約747(レンズフ-ド、フロントキャップ、リヤキャップを含まず)
寸法(Φmm)95×91
倍率(倍)最大:0.17
羽根枚数16
フィルター直径(Φmm)82
焦点距離(mm)20
最大寸法(mm)イメ-ジサークル:Φ65
レンズ構成11群16枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚を含む)
フォーカスマニュアルフォ-カス
撮影距離(cm)最短:25
絞りF4-F22
画角94.4°
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。