ホイッスルホルダートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(9件のレビュー)当日出荷
ヘルメット取付用。使わないホイッスルをスムーズに収納します。使う時に簡単に引き出せ、ゴムストッパーにより必要な長さで止まります。
ペンライトホルダートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)当日出荷
ヘルメットメーカーが作ったペンライトホルダー!
様々な太さのペンライトを取付できます。
ペンライトをしっかりと固定する滑り止め付。
あらゆるヘルメットに取付・取外しが簡単にできます。
ペンライトを装着した状態で角度を自由に変えることができます。
適合径(Φmm)【ペンライト】14~28RoHS指令(10物質対応)対応
IDホルダートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)当日出荷
身分証明に便利。
情報を入力したチップを挿入するとコンピューター管理ができる。
材質ポリカーボネート樹脂質量(g)約15本体寸法(mm)72×113カードサイズ(mm)55×91
プッシュ式ペンマーカーホルダートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)4日以内出荷
本製品は最大140gまで小型ツールを取り付けられるコンパクトなリール式ホルダーです。直径10mm~15mmのペン及びマーカー用に設計されています。リングにペン・マーカーを通して落下防止します。紐を好きな長さでキープでき、リール本体の中央部の巻き取りボタンを押すことで元に戻せます。リールの紐は70cmまで伸ばすことができます。
材質カラビナ:POM樹脂/リール本体:PC樹脂/Oリング:ニトリルゴム/紐:ナイロン使用範囲(g)140関連資料(0.75MB)
『ヘルメット関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
ヘルメット関連商品 の新着商品
ページ: 1/ 3