絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • エスコ(61)
  • BAHCO(バーコ)(11)
  • Ideal-Tek(11)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
  • ミネシマ(5)
  • アルファーミラージュ(3)
  • フジ矢(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • 室本鉄工(2)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(1)
  • エンジニア(1)
  • スリーピークス(1)
  • ホーザン(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • Erem(1)
  • アイデアル(IDEAL)(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(11)
  • 140~160未満(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125厚さ(mm)(ジョイント部)7.5口先長(mm)9.0
精密用ニッパー 125mm KNIPEX(クニペックス)精密用ニッパー 125mmKNIPEX(クニペックス)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線及び細い銅線も精密に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC63です。ジョイント部は2枚合わせでスムーズに可動します。
トラスコ品番446-8929材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済バナジウム電気鋼形状刃表面:片刃全長(mm)125ハンドルコンフォートタイプ切断能力(Φmm) 軟線Φ0.4~2.5切断能力(Φmm) 銅線0.4-2.5
スーパーニッパー クランプ付 KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー クランプ付KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
全長(mm)125トラスコ品番446-9186幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
スーパーニッパー クランプ付 KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー クランプ付KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125トラスコ品番446-9135幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.0
スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質はステンレス鋼。
全長(mm)125トラスコ品番446-9127幅(mm)(ジョイント部)13.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)56口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.0
精密用ニッパー KNIPEX(クニペックス)精密用ニッパーKNIPEX(クニペックス)
7,298税込8,028
1丁
当日出荷
遊びのないボックスジョイントを備え、負荷を最適化した頑丈な設計になっています。高さのあるスリムなスリーブにより、親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップできます。非常に高いテコ比を実現しており、少ない力で作業が可能です。負荷を最適化した成型により、よりダイレクトな作業感覚が得られます。低摩擦の二枚の板バネにより、開閉動作が滑らかで均一です。鏡面研磨と細かい油膜による防錆処理が施されています。クロムメッキの剥離によって回路故障を引き起こす心配もありません。カッター硬度62HRC以上のレーザー硬化された切断刃を採用しています。先細のヘッド形状で面取りがなく、フルフラッシュカット(平らな切断面)が可能です。
スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)
4,698税込5,168
1丁
翌日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。研磨された非常にシャープな刃で面取りはしてありません。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットし、長寿命です。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付きです。グラスファイバーケーブル(光ケーブル)の切断にも適しています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:フラット長さ(mm)口先(B):9幅(mm)ジョイント部(A):13.5厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5全長(mm)125質量(g)56ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒表面処理切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.6切断能力(Φmm)中硬線1.2
ESD精密用ニッパー KNIPEX(クニペックス)ESD精密用ニッパーKNIPEX(クニペックス)
8,798税込9,678
1丁
当日出荷から翌日出荷
エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した、精密プライヤーです。静電気から部品を守る静電気防止ハンドルを採用しています。精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品も正確にカットできます。面一(フラット)に切断するための、面取りがないタイプも用意されています。高周波焼き入れを施した精密切断刃を採用しており、刃の硬度は約64HRCです。従来のエレクトロニクスプライヤーに比べ、約20%の軽量化を実現しています。精密加工されたネジ式ジョイントにより、どの開口幅でも均等かつ摩擦の少ないスムーズな動きが可能です。スムーズに動くダブルスプリングによって、ハンドルがゆっくりと均等に開きます。人間工学に基づきデザインされた、多種材料による最適なハンドルカバーを採用しています。狭い場所にも届きやすい先細ヘッド形状です。静電気放電(ESD)タイプです。
スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1丁
翌日出荷
ケーブルタイの切断に最適です。研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。刃の硬度は約64HRCです。高周波焼き入れを施した切断刃です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用仕様切断面:フラット長さ(mm)口先(B):12.3幅(mm)ジョイント部(A):15.7厚さ(mm)ジョイント部(C):9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒表面処理切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1切断能力(Φmm)中硬線1.4
ESD エレクトロニクス スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)ESD エレクトロニクス スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)
6,298税込6,928
1丁
翌々日出荷
研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。静電気放電タイプです(ESD)。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠しています。刃の硬度は約54HRCです。材質はINOXステンレスです。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用仕様切断面:フラット、パッケージ:無し長さ(mm)口先(B):12.3幅(mm)ジョイント部(A):15.7厚さ(mm)ジョイント部(D):9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォート仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1切断能力(Φmm)中硬線1.2
スーパーニッパー クランプ付 KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー クランプ付KNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤーも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。材質は特殊工具鋼。
全長(mm)125トラスコ品番446-9160幅(mm)(ジョイント部)12.5厚さ(mm)(ジョイント部)7.5質量(g)57口先長(mm)9.0切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.0
スーパーニッパー (INOX) KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー (INOX)KNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1丁
翌日出荷
ケーブルタイの切断に最適です。研磨された非常にシャープな刃です(面取りしてありません)。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットします。長寿命です。正確に形状加工された先端部は基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。ステンレス製リベットによるジョイントです。極めてスムーズな動きで疲れず作業できます。開口ばねと開口リミッター付きです。刃の硬度は約54HRCです。材質はINOXステンレスです。
用途エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業用仕様切断面:フラット長さ(mm)口先(B):12.3幅(mm)ジョイント部(A):15.7厚さ(mm)ジョイント部(D):9.2全長(mm)140質量(g)77ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き切断能力(Φmm) 軟線0.2-2.1切断能力(Φmm)中硬線1.2
60゜スーパーニッパー KNIPEX(クニペックス)60゜スーパーニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,698税込6,268
1丁
3日以内出荷
エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤーです。研磨された非常にシャープな刃を採用しており、面取りはされていません。正確に形状加工された先端部は、基板に残っているワイヤーも径0.2mmから切断します。マイクロカッティングエッジオフセットの制御によるせん断で、極細ワイヤーも超精密にカットでき、長寿命です。ステンレス製リベットによるジョイントを採用しています。極めてスムーズな動きにより、疲れずに作業ができます。開口ばねと開口リミッターが付いています。刃の硬度は約 54 HRCです。素材にはINOX ステンレスを使用しています。
長さ(mm)口先(B):5.5幅(mm)ジョイント部(A):13.5厚さ(mm)ジョイント部(D):7.5寸法(mm)77×13×125全長(mm)125質量(g)55角度(°)先端曲がり(a):60ハンドルコンフォート刃先形状フラット仕上ヘッド:研磨切断能力(Φmm) 軟線0.2-1.0硬度HRC(刃部)約54切断能力(Φmm)中硬線0.6
スーパーニッパー 125mm 60° KNIPEX(クニペックス)スーパーニッパー 125mm 60°KNIPEX(クニペックス)
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパーです。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。先端は精密に仕上げられており、密集したワイヤも直径0.2mm以上あれば切断することができます。ジョイント部はステンレス製のリベットで接合されています。小さな力でも大変スムーズに可動します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。
トラスコ品番446-9143材質ステンレス、グリップ:コンフォート形状刃表面:片刃全長(mm)125先端形状HRC54 ステンレス口先長(mm)5.5切断能力(Φmm) 軟線Φ0.2~1.0ジョイントサイズ(mm)幅13.5×厚さ7.5切断能力(Φmm)中硬線Φ0.6
精密ニッパー