絞り込み
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
  • エスコ(4)
  • KNIPEX(クニペックス)(4)
  • TSUNODA(ツノダ)(3)
  • TTC(2)
  • KTC(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • フジ矢(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • ORBIS WILL(オルビスウィル)(1)
  • DEEN(1)
  • WELL(1)
呼び寸法(mm)
  • 200(1)
全長(mm)
  • 200
  • 100(1)
  • 134(2)
  • 140(2)
  • 150(4)
  • 160(10)
  • 165(15)
  • 167(2)
  • 168(6)
  • 170(3)
  • 180(8)
  • 203(12)
  • 205(5)
  • 206(3)
  • 207(2)
  • 210(7)
  • 225(5)
  • 249(3)
  • 250(2)
  • 252(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
200(1)
8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップKNIPEX(クニペックス)
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。フロントグリップ・サイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整を組み合わせた独自の設計です。頑丈な刃と開口先端部に高いギア比を備えたフロントジョーにより、強力な掴みを実現します。非常にスリムなデザインで、スペースの限られた狭い場所でも素早く作業が可能です。ピンチガードを装備しており、指の挟み込みを予防します。頑丈なボックスジョイントを採用しているため、耐久性と弾力性に優れています。あらゆる一般的なタスクに対応できるオールラウンダーなツールです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3コンポーネントハンドルを採用し、機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスを2つ装備しています。前面・側面ともに、最大4?22 mmの直径と幅に対応する大きな掴み能力を備えています。3点支持システムにより、最大8mmまでの平材を正面から確実に掴むことができます。掴み幅を正確に調整できるプッシュボタン式の5段階調整スリップジョイントを搭載しています。
段数5(調整)能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)全長(mm)200質量(g)270
スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)スリップジョイントプライヤー ツイングリップKNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
5段階のプッシュボタン調整機構です。ピンチガードで指の挟みこみを防止します。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性があります。誘導硬化処理を施されたアゴの硬度は約61HRCです。
用途頭部やネジ山が摩耗したネジの把持、締め付け、取外しの作業に材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼全長(mm)200
コンビネーションプライヤー DEENコンビネーションプライヤーDEEN
2,990税込3,289
1本
当日出荷
ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
全長(mm)200
スリップジョイントプライヤー SIGNET(シグネット)スリップジョイントプライヤーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
剛性感が高く、番線の切断も可能なワイヤーカッタ-を備えるスリップジョイントプライヤー。
種類コンビネーションプライヤ
ステンレスプライヤー EIGERTOOL(アイガーツール)ステンレスプライヤーEIGERTOOL(アイガーツール)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25全長(mm)200質量(g)270幅(mm)50材質SUS420J2ステンレス
8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)8201-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。 頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
段数5(調整)能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)全長(mm)200質量(g)270アズワン品番64-9717-15
コンビネーションプライヤ パック・台紙仕様 KTCコンビネーションプライヤ パック・台紙仕様KTC
2,398税込2,638
1本
当日出荷
広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計です。歯形状は「三段形状」で細かいものから太いものまでつかみやすくなっています。手にフィットするソフトグリップです。
用途汎用工具
極薄型ホールドプライヤー TSUNODA(ツノダ)極薄型ホールドプライヤーTSUNODA(ツノダ)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
材質炭素鋼全長(mm)200質量(g)231切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6
極薄型ホールドプライヤー ベントタイプ TSUNODA(ツノダ)極薄型ホールドプライヤー ベントタイプTSUNODA(ツノダ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
材質炭素鋼全長(mm)200質量(g)231角度(°)20切断能力(mm)軟鉄線2.6/番線2.6
ホールドプライヤー TSUNODA(ツノダ)ホールドプライヤーTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
従来のプライヤーと異なり、平行に開くカーブ配列の刃が対象物を点ではなく面で掴み、ガッチリホールド。3段階に口開きの調整が可能。柄の開き幅が小さいため手の小さい方や女性でも簡単に掴むことが可能。
材質炭素鋼
JISスリムプライヤー  Z型 バネ付 TTCJISスリムプライヤー Z型 バネ付TTC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
バネ内蔵で、連続作業に適しています。作業しやすいスリムな先端形状。非対称形状つかみ刃でガッチリつかみます。
用途配管作業等に。全長(mm)200質量(g)250呼び寸法(mm)200切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
超軽量コンビネーションプライヤー(黒金) フジ矢超軽量コンビネーションプライヤー(黒金)フジ矢(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
ボルト、ナットが出っ張らないフラット設計です。口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm程度まで開きます。菱形形状の掴み部でパイプやナット類をしっかり掴みます。針金など軟鉄線2mm程度の切断が可能なカッター付きです。
用途自動車・農機具整備やボックスコネクタ等の結合などに。
ホールドプライヤー TTCホールドプライヤーTTC(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
平行に開くカーブの刃列が複数の刃でガッチリ掴みます。番線カッター機能で番線Φ2.0が切れる。
用途配管作業や掴み回す作業に。切断能力(Φmm)●軟鉄線(針金)2.0 ●なまし鉄線(番線)2.0
25mm/200mm コンビネーションプライヤー エスコ25mm/200mm コンビネーションプライヤーエスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25全長(mm)200切断能力(Φmm) 軟線2.6エスコ品番EA532BB-200
強力型コンビネーションプライヤー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ)強力型コンビネーションプライヤー(ベイシック)Wiha(ビーハ/ノガ)
4,698税込5,168
1丁
3日以内出荷
種類コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤー HIT(ヒット)コンビネーションプライヤーHIT(ヒット)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
JIS取得製品標準的なプライヤーです。
用途簡易的な、挟む、切る、回す作業に。種類コンビネーションプライヤRoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ) エスココンビネーションプライヤー (コンフォートグリップ)エスコ
5,680税込6,248
1丁(1丁)
翌日出荷
2ヶ所の掴み面によりボルト・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。先端部でナメたネジも回せます。5段階のプッシュボタン調整機構。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性。ピンチガードで指の挟み込みを予防。
材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)200質量(g)280硬度アゴ部分:約61HRC (分)使用範囲(mm)パイプ外径:5/32”~7/8” ナット対辺:4~22ハンドル仕様:コンフォート
WANIプライヤー(ローレットグリップ) WELLWANIプライヤー(ローレットグリップ)WELL
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
薄型ヘッドと左右非対称の特殊「ワニ」刃により、狭い場所でも使いやすく、どんな部品でもガッチリ挟んで離しません。 センター切断方式を採用しており従来品よりも25%も軽い力で線材の切断が可能です。 2段階スライドが可能なことで、挟む範囲を広くでき大きなボルトやナットも掴むことができます。 自動車、バイク、自転車等のメンテナンスや家庭用に最適なツールです。 グリップ部は滑りにくいローレット加工を施しています。
用途物をつかんだり、挟んだり、回したり、切断したりできる万能工具。自動車整備や建築・設備メンテナンス等に。トラスコ品番363-7936材質特殊合金鋼(S55C)全長(mm)200寸法A(mm)45切断能力(mm)Φ2.6切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
強力型 コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ) Wiha(ビーハ/ノガ)強力型 コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ)Wiha(ビーハ/ノガ)
5,498税込6,048
1本
32日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。
切断能力ピアノ線程度
コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ) Wiha(ビーハ/ノガ)コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ)Wiha(ビーハ/ノガ)
4,698税込5,168
1本
32日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。 オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。
切断能力ピアノ線程度
タイルチッピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)タイルチッピングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
タイルにつけた仮穴をニブリングして大きくし、角をつけられます。
仕様落下防止用ひも取付穴:無材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)158
スマートコンビネーションプライヤー(スプリング付) ORBIS WILL(オルビスウィル)スマートコンビネーションプライヤー(スプリング付)ORBIS WILL(オルビスウィル)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
約30%ほど手にかかる力を抑えます。掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持します。 スリムな先端形状で、アクセス性に優れます。同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています。
全長(mm)200質量(g)210切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
プライヤ イチネンTASCOプライヤイチネンTASCO
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
種類コンビネーションプライヤ全長(mm)200切断能力(Φmm) 鉄線4
200mm コンビネーションプライヤー エスコ200mm コンビネーションプライヤーエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類コンビネーションプライヤ全長(mm)200エスコ品番EA680S-200
25mm/200mm コンビネーションプライヤー エスコ25mm/200mm コンビネーションプライヤーエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25全長(mm)200切断能力(Φmm) 軟線2.6エスコ品番EA532BA-200
強力型コンビネーションプライヤー(プロ) Wiha(ビーハ/ノガ)強力型コンビネーションプライヤー(プロ)Wiha(ビーハ/ノガ)
6,598税込7,258
1丁
3日以内出荷
種類コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ)コンビネーションプライヤー(ベイシック)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,698税込4,068
1丁
4日以内出荷
種類コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤー(プロ) Wiha(ビーハ/ノガ)コンビネーションプライヤー(プロ)Wiha(ビーハ/ノガ)
5,498税込6,048
1丁
4日以内出荷
種類コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤ