WANIプライヤー(ローレットグリップ)WELL当日出荷
薄型ヘッドと左右非対称の特殊「ワニ」刃により、狭い場所でも使いやすく、どんな部品でもガッチリ挟んで離しません。
センター切断方式を採用しており従来品よりも25%も軽い力で線材の切断が可能です。
2段階スライドが可能なことで、挟む範囲を広くでき大きなボルトやナットも掴むことができます。
自動車、バイク、自転車等のメンテナンスや家庭用に最適なツールです。
グリップ部は滑りにくいローレット加工を施しています。
用途物をつかんだり、挟んだり、回したり、切断したりできる万能工具。自動車整備や建築・設備メンテナンス等に。トラスコ品番363-7936材質特殊合金鋼(S55C)全長(mm)200寸法A(mm)45切断能力(mm)Φ2.6切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6