絞り込み
ブランド
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(3)
  • エスコ(1)
  • Jupiter(1)
  • SK11(1)
最大口開き(mm)
  • 24(1)
  • 33(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
全長(mm)
  • 175
  • 100(4)
  • 125(3)
  • 150(3)
  • 165(4)
  • 180(19)
  • 193(4)
  • 200(6)
  • 225(6)
  • 240(7)
  • 241(4)
  • 250(81)
  • 252(9)
  • 253(8)
  • 254(7)
  • 255(7)
  • 300(29)
  • 305(6)
  • 315(5)
  • 400(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
新開発樹脂により、滑りやすい形状で抜群のグリップ力を発揮します。キャップ型のくわえ部で工具不要、簡単着脱が可能です。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅がアップしました。表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。薄歯設計で細かい作業に最適です。
仕様調整(段階):4トラスコ品番537-5220材質高炭素鋼全長(mm)175最大口開き(mm)38、幅:38
ストロングWPプライヤー SK11ストロングWPプライヤーSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 コンパクトサイズで自転車やバイクのメンテナンス、狭い場所での使用に便利です。 口幅調整6段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。
用途自動車、バイク、機械の整備。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)175最大口開き(mm)33
TOJIプラトリガーウォータ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)TOJIプラトリガーウォータIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,898税込3,188
1丁
翌々日出荷
バネ解除機構で工具箱にもコンパクト収納できます。(1段目でバネが解除)バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付きです。落下防止ストラップ取付穴を採用しました。どの支点位置でもハンドル幅の変動やアゴの段差が発生しない垂直ストローク設計です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。材質本体:高炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)
TOJIプラトリガーウォータ ローレット IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)TOJIプラトリガーウォータ ローレットIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。バネ解除機構で工具箱にもコンパクトに収納できます。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付です。落下防止ストラップ用取り付け穴付です。
用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。仕様落下防止用ひも取付穴:あり
175mm ウォーターポンププライヤー エスコ175mm ウォーターポンププライヤーエスコ
5,430税込5,973
1丁
翌日出荷
全長(mm)175質量(g)173最大開口(mm)24アズワン品番64-2219-16調光範囲6段階
快速ウォポン KW175 Jupiter快速ウォポン KW175Jupiter
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
スピーディに使えるウォータポンププライヤ―。 スライド機構により、アームがスムーズに動き、プライヤーの口をボルト・ナットに素早く合わせることが出来ます。
全長(mm)175材質クロムバナジウム鋼・PVC
ウォーターポンププライヤ