絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(12)
  • 室本鉄工(8)
  • エスコ(6)
  • スリーピークス(5)
  • トップ工業(3)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(2)
  • TTC(2)
  • IRWIN(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • TSUNODA(ツノダ)(1)
  • KLEIN TOOLS(1)
  • WELL(1)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(1)
  • 280~300未満(2)
先端形状
  • ニードルノーズ(5)
  • フラットノーズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチKNIPEX(クニペックス)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。パイプなど円形のワークもしっかり掴めます。
切断能力(mm)13.0(多芯銅線)切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線3.8
ニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズプライヤーKNIPEX(クニペックス)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ニードルノーズ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16厚さ(mm)(ジョイント部)7.5口先長(mm)55先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)1.8
ニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズプライヤーKNIPEX(クニペックス)
5,498税込6,048
1丁
翌日出荷
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプです。つかみ面は滑らかに研磨されているので部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(L3):55幅(mm)ジョイント部(W3):16、口先先端(W4):1.8厚さ(mm)ジョイント部(T1):7.5、口先先端(T2):2.5全長(mm)160質量(g)100ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨きスタイル平口
ロングリーチ・ニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)ロングリーチ・ニードルノーズプライヤーKNIPEX(クニペックス)
6,898税込7,588
1丁
3日以内出荷
スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。対象物を保護しながら確実に掴持できます。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドすることが可能です。丸型部品を掴むための歯切りされたジョーを採用しています。自動車製造業(エンジンルームなど)での作業や、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでありながら頑丈なツールです。
仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、横すじ入り長さ(mm)口先(L3):76.5幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5質量(g)235寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×14×55ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキスタイル半丸口
ニードルノーズペンチ 145mm KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ 145mmKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。
用途掴み、切断、曲げ作業に。仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番116-3226材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング全長(mm)145タイププラスチックグリップ・磨きヘッド先端形状平型切断能力(Φmm) 硬線Φ2.0切断能力(Φmm)中硬線Φ3.0
ロングリーチニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)ロングリーチニードルノーズペンチKNIPEX(クニペックス)
7,198税込7,918
1丁
当日出荷
スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。
用途エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。トラスコ品番833-8903材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング厚さ(mm)9寸法(mm)55×14×280全長(mm)280質量(g)235タイプ曲爪寸法A(mm)70先端形状平型、E×F:2.5×3mm
45°先曲ニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)45°先曲ニードルノーズプライヤーKNIPEX(クニペックス)
6,498税込7,148
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ニードルノーズ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16厚さ(mm)(ジョイント部)7.5口先長(mm)55(曲がり27)先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)1.8
45゜先曲ニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)45゜先曲ニードルノーズプライヤーKNIPEX(クニペックス)
6,198税込6,818
1丁
翌々日出荷
非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプです。つかみ面は滑らかに研磨されているので部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先:55、口先(曲がり):27幅(mm)ジョイント部:16、口先先端:1.8厚さ(mm)ジョイント部:7.5、口先先端:2.5全長(mm)160質量(g)97角度(°)口先(曲がり):45ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨きスタイル平口
ロングリーチ・ベントニードルノーズプライヤー KNIPEX(クニペックス)ロングリーチ・ベントニードルノーズプライヤーKNIPEX(クニペックス)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。対象物を保護しながら確実に掴持できます。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドすることが可能です。丸型部品を掴むための歯切りされたジョーを採用しています。自動車製造業(エンジンルームなど)での作業や、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでありながら頑丈なツールです。
仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、横すじ入り長さ(mm)口先(L3):70、口先(曲がり)(L4):20幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):2.5厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5質量(g)235先端角(°)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×14×55ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキスタイル半丸口
ニードルノーズペンチ 落下防止機能 KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチ 落下防止機能KNIPEX(クニペックス)
6,898税込7,588
1丁
当日出荷
スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。
用途エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。トラスコ品番833-8902材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング厚さ(mm)9全長(mm)280タイプ直爪寸法A(mm)76.5先端形状平型形状(mm)先端E×F:2.5×3

ノーズプライヤ』には他にこんなカテゴリがあります

ニードルノーズプライヤ