電動エアーベッド 極厚ヒロ・コーポレーション翌日出荷
電動だからすぐに使えてキャンプや避難所で大活躍ライトになるエアーポンプ付属(バッテリー内蔵)満充電で約4回使用可能※で災害時にも大活躍SOSモードも搭載※エアーベッドに空気を入れる場合(使用する状況・環境により異なります)空気入れ&空気抜きボタンボタン操作で空気入れ&空気抜きが可能空気入れ&空気抜きボタンボタン操作で空気入れ&空気抜きが可能
用途キャンプ、避難所、防災用、部屋、災害時、車中泊、来客用仕様空気入れ:約3分、空気抜き:約3分セット内容エアー枕、収納袋、修理キット、USBケーブル(Type-AtoC)、ノズル(浮き輪用、エアーソファー用、エアープール用)、取扱説明書色ベージュ質量(g)4260定格電力(W)40定格容量7.4V充電時間約3時間定格入力5V=1A