絞り込み
把握径(Φmm)
  • 13
  • 3(8)
  • 4(12)
  • 5(6)
  • 6(28)
  • 7(9)
  • 8(34)
  • 10(41)
  • 12(18)
  • 12.5(5)
  • 14(7)
  • 16(40)
  • 18(7)
  • 19(3)
  • 20(34)
  • 24(3)
  • 25(18)
  • 32(19)
  • 37(3)
  • 42(4)
シャンク
  • BT30(1)
  • BT40(4)
  • BT50(4)
  • HSK63A(2)
  • HSK100A(2)
  • JT2(1)
  • JT6(8)
  • JT33(1)
  • MT2(2)
  • MT3(2)
  • MT4(2)
  • No.40(3)
  • No.50(3)
  • その他(3)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ユキワ精工(17)
  • 日研工作所(8)
  • BIG DAISHOWA(5)
  • TRUSCO(3)
  • ミスターマイスター(2)
  • Winwell(2)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • ムラキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チャックとは、切削工具に使われるパーツのことで、ドリルドライバーやインパクトドライバーの先端ビットの取り付け部分のことです。ドリルチャックやドリルチャックの締め付け用具のドリルチャックハンドル、パーツ収納に便利なツーリングロッカーまで扱っており、豊富なアイテムを取り扱っています。振れ精度に優れ、安定した把握力を発揮するチャックはボール盤での穴あけ作業には欠かせないアイテム。チャックの種類は締め付けキーがなく着脱がしやすいキーレスチャックや角穴加工用のポリアンゴラーなどさまざまな商品から選ぶことができます。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリルチャック ユキワ精工ドリルチャックユキワ精工(42件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
ドリルチャック モノタロウドリルチャックモノタロウ(50件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。材質工具鋼
キーレスドリルチャック ユキワ精工キーレスドリルチャックユキワ精工(6件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
キーレスチャック モノタロウキーレスチャックモノタロウ(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。 高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。
ツカミ能力(mm)1~13チャック径D(Φmm)49ジャコブステーパJT6質量(g)920長さ(爪開)(mm)91長さ(爪閉)(mm)100振れ精度(mm)0.05取扱説明書(0.5MB)
キーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き) TRUSCOキーレスチャックMTシャンク一体型(フックスパナ付き)TRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
キーレスチャックとMTシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。 チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。 スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。 チャックアーバーは焼入研磨品です。
ツカミ能力(mm)0.5~13精度(mm)0.05外径(mm)50.5付属品フックスパナ仕様フックスパナ付振れ精度(mm)5/100以下
キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク) VERTEX(バーテックス)キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
把握能力1~13付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3振れ精度0.05mm以内
ハイドロチャック BIG DAISHOWAハイドロチャックBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
NC用ドリルチャック 日研工作所NC用ドリルチャック日研工作所(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
ストレートシャンクNC用ドリルチャック 日研工作所ストレートシャンクNC用ドリルチャック日研工作所(1件のレビュー)
23,880税込26,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
MTシャンク CNCキーレスドリルチャック ユキワ精工MTシャンク CNCキーレスドリルチャックユキワ精工(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
メガニューベビーチャック BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロックナット端面とコレット端面が面一です。
Compact-9用ドリルチャック(MT-2S) ミスターマイスターCompact-9用ドリルチャック(MT-2S)ミスターマイスター
11,980税込13,178
1個
欠品中
ドリルを心押台に保持するために用います。ワークピースに穴あけ加工を施すためには必須アイテムです。ドリルチャックアーバー装着済です。
用途ドリルを把握します把握径(Φmm)1~13アズワン品番64-5177-62RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートシャンクニュードリルミルチャック ユキワ精工ストレートシャンクニュードリルミルチャックユキワ精工
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
仕様サイドロック用シャンク径公差h6
STシャンク CNCキーレスドリルチャック ユキワ精工STシャンク CNCキーレスドリルチャックユキワ精工(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
スーパーキーレス ドリームチャック ユキワ精工スーパーキーレス ドリームチャックユキワ精工
23,980税込26,378
1個
当日出荷
逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能。 タップ立ては、M16までの加工が可能。 高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現。 逆転でも正転と同等のトルクで切削可能。 フックスパナで増し緩めができ、安全性向上。
付属品フックスパナ(FS13LC 1本付属)ツカミ能力(mm)0.5~13長さ(爪開)L1(mm)90.5長さ(爪閉)L2(mm)103チャック径D1(Φmm)51振れ精度(mm)0.05以下
メガニューベビーチャック BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックBIG DAISHOWA
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
2LOCK NC用ドリルチャック 日研工作所2LOCK NC用ドリルチャック日研工作所
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Gキーレスチャック ユキワ精工Gキーレスチャックユキワ精工(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
マシニングセンターや治具ボーラ等のツーリングとして高精度な加工用に十分威力を発揮します。 キーレス方式なので手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
ツカミ能力(mm)0.5~13.0テーパーJT6トラスコ品番150-8300全長(mm)103質量(kg)0.94精度(mm)0.03振れ精度(mm)3/100以下外径(mm)50
メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックタイプBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
貫通穴があいているので、センタースルーにて使用可能です。 機械主軸の弾性変形を利用し、テーパ端面の同時二面拘束を可能にしたシステムです。 テーパと端面の二面拘束方式により、加工精度が高く、高速回転加工も可能です。
用途超硬ドリルリーマ、仕上げ、エンドミル用に。仕様超高速・高精度加工用
Compact-9用回転式ドリルチャック ミスターマイスターCompact-9用回転式ドリルチャックミスターマイスター
15,980税込17,578
1個
当日出荷
心押台に取り付けてワークピースを咥えて保持します。センター穴を加工できずレースセンターや回転センターで押し支えることの出来ないワークピースを保持するために用います。
用途ワークピースを把握します把握径(Φmm)1~13仕様アーバー:MT-2Sアズワン品番64-5177-73RoHS指令(10物質対応)対応
キーレスチャック ストレートシャンク一体型 TRUSCOキーレスチャック ストレートシャンク一体型TRUSCO
21,980税込24,178
1個
当日出荷
キーレスチャックとストレートシャンクが一体型なので取り付ける手間が省けます。チャックハンドルが不要で、手で回すだけでドリルの着脱が可能です。スピンドル回転方向に遠心力が発生すると自然に把握力が増す内部設計です。チャックアーバーは焼入研磨品です。
用途主にボール盤等に取り付け、ドリルを装着します。付属品フックスパナ材質スチール精度(mm)0.05
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
オイルホール付ドリル用ストレートシャンク  ニュードリルミルチャック ユキワ精工オイルホール付ドリル用ストレートシャンク ニュードリルミルチャックユキワ精工
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
シール付き長さ調整ネジを使用することで、5~20mmの油穴付ドリルの端面のシールが可能です。小径油穴付ドリルにも対応出来ます。
HSK/小径チャック CMZ WinwellHSK/小径チャック CMZWinwell
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
仕様HSK/小径チャックCMZ適合コレットCMACMA-CCMA-CR
HSK/ドリルチャック SLC WinwellHSK/ドリルチャック SLCWinwell
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
把握径(Φmm)1~13仕様HSK/ドリルチャックSLC寸法L(mm)145首下径(Φmm)51
ニュードリルミルチャック  B ユキワ精工ニュードリルミルチャック Bユキワ精工
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
テーパーBT30 7/24
ニュードリルミルチャック  (S20R-2セット) ユキワ精工ニュードリルミルチャック (S20R-2セット)ユキワ精工
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
テーパーS20T 7/24セット内容ツーリング本体+S20-R2タイプ(プルスタッド)JBSⅡ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)90
ニュードリルミルチャック  (S20R-1セット) ユキワ精工ニュードリルミルチャック (S20R-1セット)ユキワ精工
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
テーパーS20T 7/24セット内容ツーリング本体+S20R-1タイプ(プルスタッド)JBSⅠ寸法D1(mm)(プルスタッド)14寸法D2(mm)(プルスタッド)8.5寸法D3(mm)(プルスタッド)7寸法a(°)(プルスタッド)75
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
HSK NC用ドリルチャック 日研工作所HSK NC用ドリルチャック日研工作所
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
コンパクト、高精度、剛性
フランジスルーNPUドリルチャック 日研工作所フランジスルーNPUドリルチャック日研工作所
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
把握径(Φmm)6~13
センタスルーNPUドリルチャック 日研工作所センタスルーNPUドリルチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
把握径(Φmm)6~13
ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット ユキワ精工ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セットユキワ精工
57,980税込63,778
1セット
当日出荷
ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。ミーリングチャック用チャック本体を組み込んだセットです。
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT50 7/24
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
29,980税込32,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力(従来のドリルミルコレットがそのまま使用できます)ホルダー本体コレット挿入部の肉厚が厚く高剛性、かつ振れ制度のバラツキを最小に押さえています。ホルダー外形部を研削することにより、バランスも良好です。クーラントシールスクリューをセットし、7.0MPa(70kg/cm2)の高圧・スピンドルスルークーラントに対応します。ツールの突出し量が改善され、ワークへの接近清華良好です。
テーパーBT40 7/24
アルブレヒト ドリルチャック ムラキアルブレヒト ドリルチャックムラキ
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
対応高圧センタスルー
チャック