絞り込み
把握径(Φmm)
  • 4(2)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
シャンク
  • No.30
  • BT30(14)
  • BT40(39)
  • BT50(20)
  • HSK40A(3)
  • HSK50A(5)
  • HSK63A(15)
  • HSK100A(9)
  • JT0(2)
  • JT1(5)
  • JT2(2)
  • JT2S(2)
  • JT6(10)
  • MT2(5)
  • MT3(5)
  • MT4(5)
  • No.40(17)
  • No.50(23)
  • NT50(4)
  • その他(13)
ブランド
  • 日研工作所(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チャックとは、切削工具に使われるパーツのことで、ドリルドライバーやインパクトドライバーの先端ビットの取り付け部分のことです。ドリルチャックやドリルチャックの締め付け用具のドリルチャックハンドル、パーツ収納に便利なツーリングロッカーまで扱っており、豊富なアイテムを取り扱っています。振れ精度に優れ、安定した把握力を発揮するチャックはボール盤での穴あけ作業には欠かせないアイテム。チャックの種類は締め付けキーがなく着脱がしやすいキーレスチャックや角穴加工用のポリアンゴラーなどさまざまな商品から選ぶことができます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NC用ドリルチャック 日研工作所NC用ドリルチャック日研工作所(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)着脱が簡単です。
ミニミニチャック 日研工作所ミニミニチャック日研工作所
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 小径エンドミル加工の名人 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 レンチ1本でクランプ/アンクランプ 振れ精度3μm以内
仕様高速回転シリーズMMC
2LOCKミニミニチャック 日研工作所2LOCKミニミニチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
ミニミニチャック 日研工作所ミニミニチャック日研工作所
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
さらに進化した小径刃物の切削力を引き出すプロフェッショナル。内部構造の刷新により、振れ精度・操作性・耐久性が向上しました。スリムでコンパクト、口元締まり・強力把握、高速回転MAX.30,000min-1&G2.5、クーラントスルー対応。
最高回転数(min-1[r.p.m])30000
高速回転用ミーリングチャック 日研工作所高速回転用ミーリングチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高圧センタスルー対応(MAX.7MPa)
高速回転用ミーリングチャック 日研工作所高速回転用ミーリングチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
仕様高速回転シリーズC-G
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MAX.40,000min-1 & G2.5
仕様高速回転
ミニミニチャック 日研工作所ミニミニチャック日研工作所
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
30000min-1&G2.5 口元締まり・振れ精度3μm
把握径(Φmm)最大4テーパーNo.30仕様高速回転長さ(mm)(基準面から)105質量(kg)0.9最高回転数(min-1[r.p.m])30000寸法L(mm)105シリーズMMC寸法L1(mm)30ΦD115寸法L2(mm)43適合コレットMPK4シャンク形状BT30把握径D(Φmm)1~4振れ精度(μm)(口元締り)3
チャック