絞り込み
把握径(Φmm)
- 4
- 3(7)
- 5(6)
- 6(30)
- 7(9)
- 8(37)
- 10(43)
- 12(21)
- 12.5(5)
- 13(38)
- 14(7)
- 16(42)
- 18(7)
- 19(3)
- 20(38)
- 24(3)
- 25(19)
- 32(19)
- 37(3)
- 42(4)
- 把握径(Φmm)をもっと見る
シャンク
- BT30(2)
- BT40(2)
- BT50(1)
- HSK63A(3)
- JT0(1)
- No.30(2)
- No.40(2)
- No.50(2)
ブランド
- BIG DAISHOWA(5)
- 日研工作所(3)
- マパール(3)
- ユキワ精工(1)
チャックとは、切削工具に使われるパーツのことで、ドリルドライバーやインパクトドライバーの先端ビットの取り付け部分のことです。ドリルチャックやドリルチャックの締め付け用具のドリルチャックハンドル、パーツ収納に便利なツーリングロッカーまで扱っており、豊富なアイテムを取り扱っています。振れ精度に優れ、安定した把握力を発揮するチャックはボール盤での穴あけ作業には欠かせないアイテム。チャックの種類は締め付けキーがなく着脱がしやすいキーレスチャックや角穴加工用のポリアンゴラーなどさまざまな商品から選ぶことができます。

ドリルチャック
ユキワ精工(42件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。付属品チャックハンドル
ハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプ
マパール¥71,980税込¥79,1781本当日出荷から翌々日出荷3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。タイプスリム3°テーパデザイン外径(Φmm)50シャンクHSK-A63首下長(mm)120刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ
マパール¥77,980税込¥85,7781本当日出荷から翌々日出荷3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT40適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ
マパール¥66,980税込¥73,6781本当日出荷から翌々日出荷3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT30適合レンチ付属六角レンチ
ミニミニチャック
日研工作所¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 小径エンドミル加工の名人 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 レンチ1本でクランプ/アンクランプ 振れ精度3μm以内仕様高速回転シリーズMMC
ミニミニチャック
日研工作所¥53,980~税込¥59,378~1個5日以内出荷3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm レンチ1本でクランプ/アンクランプ仕様高速回転シリーズMMC
ミニミニチャック
日研工作所¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷30000min-1&G2.5 口元締まり・振れ精度3μm仕様高速回転長さ(mm)(基準面から)105質量(kg)0.9最高回転数(min-1[r.p.m])30000寸法L(mm)105シリーズMMC寸法L1(mm)30ΦD115寸法L2(mm)43テーパーNo.30把握径(Φmm)最大4適合コレットMPK4シャンク形状BT30把握径D(Φmm)1~4振れ精度(μm)(口元締り)3