カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- チャック
- ドリルチャック(16)
- ミーリングチャック(144)
- ドリルミルチャック(3)
- タップチャック(6)
- チャック
- ツーリング
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
把握径(Φmm)
シャンク
ブランド
エコロジープロダクト
チャック :「T3」の検索結果
チャックとは、切削工具に使われるパーツのことで、ドリルドライバーやインパクトドライバーの先端ビットの取り付け部分のことです。ドリルチャックやドリルチャックの締め付け用具のドリルチャックハンドル、パーツ収納に便利なツーリングロッカーまで扱っており、豊富なアイテムを取り扱っています。振れ精度に優れ、安定した把握力を発揮するチャックはボール盤での穴あけ作業には欠かせないアイテム。チャックの種類は締め付けキーがなく着脱がしやすいキーレスチャックや角穴加工用のポリアンゴラーなどさまざまな商品から選ぶことができます。

キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)
VERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷付属品フックレンチ材質SCM415質量(kg)1.3把握能力1~13振れ精度0.05mm以内
標準外テーパードリルチャック
GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から6日以内出荷標準取付ジャコブステーパよりワンサイズ大きいドリルチャックとして使用できます。用途ドリルの把握用セット内容チャックハンドル
NC用ドリルチャック
日研工作所(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から7日以内出荷シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配がまったくありません。 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。 締付力が従来品の3倍もありますので超硬ドリル等のスリップも皆無です。
STシャンク CNCキーレスドリルチャック
ユキワ精工(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から12日以内出荷振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。付属品フックスパナ
2LOCKミーリングチャック
日研工作所¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から5日以内出荷2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
自動定寸タッパチャック
日研工作所¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から4日以内出荷機械の正転送りを所定のところで止めると、一定量の伸びだけタップが進んでから空転します。その後逆転を行うだけで、タップ深さが高精度にそろいます。用途ガスタップ、底付タップ、軽合金用に最適です。
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット寸法L1(mm)28寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5寸法d(Φmm)1.5~10寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:35Max:45
ニューベビーチャック ストレートシャンク
BIG DAISHOWA¥25,980税込¥28,5781個当日出荷BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)付属品ナット質量(kg)1.05寸法L(mm)150寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5寸法d(Φmm)2.5~20寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:48Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
タップチャック モールステーパーシャンク一体型
GLOBE(旧堀内製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から6日以内出荷モールステーパシャンク一体型の汎用タップチャックです。 一体型のため剛性が高く、ジャコブステーパ脱落の心配がありません。 機械の主軸がモールステーパの場合にはおすすめです。 チャック本体にはトルククラッチやフローティング機構は付いておりません。用途タップの把握用・主軸がモールステーパー接続の機械用付属品三つ爪開閉用フックスパナ、四角部チャッキング用六角レンチ
CKボーリングシステム用ホルダ ストレートシャンクタイプ
カイザー¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から翌々日出荷荒用から仕上げ加工まで幅広く対応します。 ニューハイパワーミーリングチャックとの組み合わせにより、幅広くご使用いただけます。用途突出し長さの調整に。
CNC旋盤用クイックチェンジアダプタ
NTツール¥32,980税込¥36,2781本3日以内出荷CNC旋盤での工具交換を手早く行うコストパフォーマンスに優れたシステム!。工具交換に伴う機械停止時間を短縮(機外プリセットにも対応)。 自動車メーカー各社に多くの実績を誇るクイックチェンジスタブホルダ KH-Eを採用し、安価にクイックチェンジを実現。 刃物台へのアダプタ取付をサイドロック式ではなく、油圧拡張式を採用している為、高精度加工を実現(芯ズレ解消)
ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット
ユキワ精工¥46,980税込¥51,6781セット当日出荷ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。ミーリングチャック用チャック本体を組み込んだセットです。
ミーリングチャック
NTツール¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷高精度・高剛性・高バランス。 そのすべてをこの一本に。 高バランス設計で高速回転に対応。 締め切るだけで高精度・高剛性。 刃具抜け・スリップを防止する内径構造。 細身設計でありながら重切削を可能にした口元締まりの特殊スリット採用。質量(kg)2.3最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法L(mm)90寸法d(mm)32寸法D(mm)73寸法l(mm)76寸法l1(mm)32寸法l2(mm)17寸法GM18寸法L0(mm)★31