カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- ツーリングホルダ
- コレットホルダ(2)
- タップホルダ(13)
- ドリルホルダ(3)
- カッターホルダ(1)
- テーパーホルダ(7)
- ツーリングホルダ
- ツーリング
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
エコロジープロダクト
ツーリングホルダ :「MT3」の検索結果
ホルダとは、切削工具に取り付けて、その先に取り付けるドリルや刃物を固定することを目的としたツールです。取り付けたい工具や目的によってホルダの形状や種類が異なります。タップを取り付ける場合はタップホルダ。ドリルを取り付ける場合はドリルホルダ、カッターを取り付ける場合はカッターホルダなどさまざまです。切削工具に適したホルダを取り付けることで、精度や作業効率が向上します。取り付けや交換がワンタッチでできるホルダや、精密追従機構の付いたタップホルダ、ビビりを軽減することができるホルダなど用途や目的、環境に応じて使い分けが必要です。

LittleMilling-9用コレトホルダーセット(MT-3)
ミスターマイスター¥54,980税込¥60,4781セット翌々日出荷エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。用途刃物を把握しますセット内容(mm)4.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0アズワン品番64-5177-99RoHS指令(10物質対応)対応
MT-SA-3型タッパー
カトウ工機¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から7日以内出荷「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
JT-MT-HA型タッパー
カトウ工機(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌日出荷シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
テーパーホルダー
BIG DAISHOWA¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。 小径のエンドミルに威力を発揮。 口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。 求心性により、最高の振れ精度を保証します。 ミーリングチャックの使用範囲が広がります。適合本体HMC42-50U質量(kg)1チャック内径(Φmm)42
MT-SA-6型タッパー
カトウ工機¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から7日以内出荷あらゆる機械に使用できる短身タイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び
ドリルホルダ
BIG DAISHOWA¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷ドリルタッパ用モールステーパホルダ。モールステーパシャンクタイプのドリルがご使用いただけます。ドリルは付属していません。
MT-SA-1型タッパー
カトウ工機¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷から7日以内出荷細身で長身なペンシルタイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び寸法F1(mm)10
MT-SA-2型タッパー
カトウ工機¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷から7日以内出荷短身、高剛性な万能エコノミータイプ。伸縮装置が送り誤差を吸収。対応シャンク:MT。対応機構:縮み、伸び
JT-MT-SA-R型タッパー
カトウ工機¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷自動逆転装置内蔵汎用機用タッパー。伸縮装置、ニュートラル機構並びに自動逆転装置で安全かつ経済的。標準で左右ネジ加工に対応。対応シャンク:ST、MT、JT。対応機構:縮み、伸び、定寸、逆転寸法F3(mm)1
ドリルタッパ本体
BIG DAISHOWA¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から4日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。 タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。 ドリルタッパ本体には2段階のトルク調整機能がついています。その他大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。
ドリルタッパ
BIG DAISHOWA¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷から6日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タップの破損を防ぐ自動トルク調整装置付。タップホルダは付属していません。
クイックチェンジホルダー
BIG DAISHOWA¥159,800~税込¥175,780~1セット4日以内出荷工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。付属品チャック締付け用スパナ
ドリルタッパーセット
BIG DAISHOWA¥119,800~税込¥131,780~1セット4日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。RoHS指令(10物質対応)対応