絞り込み
テーパー
  • BT15(1)
  • BT30(9)
  • BT35(2)
  • BT40(8)
  • BT45(2)
  • BT50(8)
  • CAT30S(1)
  • CAT40U(1)
  • CAT50U(1)
規格
  • ANSI型(1)
  • MAS1型(13)
  • その他(1)
  • メーカー規格(5)
ねじ径
  • M6(1)
  • M12(5)
  • M16(6)
  • M20(1)
  • M24(5)
  • UNC 5/8-11(1)
  • UNC 1-8(1)
全長(mm)
  • 19.11(1)
  • 23(2)
  • 25.2(1)
  • 28(1)
  • 31.8(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 41.256(1)
  • 43(8)
  • 44.1(5)
  • 44.25(1)
  • 45(3)
  • 48(2)
  • 57.15(1)
  • 60(7)
  • 65.2(3)
  • 70(2)
  • 85(6)
  • 105.1(1)
  • 110(2)
角度θ(°)
  • 45
  • 30(2)
  • 60(15)
  • 75(9)
  • 90(12)
  • -(1)
  • その他(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BIG DAISHOWA(7)
  • 日研工作所(3)
  • 聖和精機(2)
  • 大東精工(2)
  • PROCHI(プロチ)(1)
モノタロウ・BIG DAISHOWA・日研工作所・聖和精機・大東精工・PROCHI(プロチ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プルスタッドボルトとは、ドリルなどの切削工具を工作機械に取り付けるための部品(ツーリング)の一つです。切削工具を工作機械に取り付けるには、プルスタッドボルトを締め付けて切削工具を工作機械に確実に保持させなくてはなりません。つまり、切削工具の使用中にプルスタッドボルトが緩まないようにする必要があるからです。プルスタッドボルトは切削工具を保持するために重要な部品。種類としては、MAS1型とMAS2型の規格があり、MAS1型は掴む部分が45度、MAS2型は60度となっています。使用する工作機械の機種によって異なるので、注意が必要です。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーから絞り込む
BT15(1)
BT30(9)
BT35(2)
BT40(8)
BT45(2)
BT50(8)
CAT30S(1)
CAT40U(1)
CAT50U(1)
プルスタッドボルト モノタロウプルスタッドボルトモノタロウ(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途BTホルダのテーパ後部に取り付け、マシニングセンターの引き込みボルトとして利用します。
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
プルスタッドボルト BIG DAISHOWAプルスタッドボルトBIG DAISHOWA
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
プルスタッドボルト BIG DAISHOWAプルスタッドボルトBIG DAISHOWA
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
プルスタッドボルト BIG DAISHOWAプルスタッドボルトBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
信頼性が高い材質を使用した耐久性のある、高品質プルボルトです。ダイス鋼を採用し、より引っ張り強度を高めたプルボルトです。
テーパーBT40ねじ径M16規格メーカー規格適合機種ヤマザキマザック(7mm穴付)質量(g)90トラスコ品番397-9962タイプ標準寸法L(mm)19.11寸法L1(mm)14.03寸法D1(Φmm)18.8寸法D2(Φmm)12.45角度θ(°)45
プルスタッドボルト BIG DAISHOWAプルスタッドボルトBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
信頼性の高い材質を採用した、耐久性のある高品質プルボルト。
タイプ標準
プルスタッドボルト PROCHI(プロチ)プルスタッドボルトPROCHI(プロチ)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
BTタイプのプルスタッドボルトです。
プルスタットボルト BIG DAISHOWAプルスタットボルトBIG DAISHOWA
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
プルスタツドボルト BIG DAISHOWAプルスタツドボルトBIG DAISHOWA
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様●センタスルータイプ:1寸法L(mm)45寸法L1(mm)35外径D1(Φmm)23外径D2(Φmm)17
防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様) 日研工作所防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様)日研工作所
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。
仕様センタースルー
プルスタッドボルト 穴なしタイプ 大東精工プルスタッドボルト 穴なしタイプ大東精工
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
材質はSNCM材(ニッケル配合)を使用しております。こだわりぬいた材質と製法で最高クラスの強度を有しています。
防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(標準仕様) 日研工作所防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(標準仕様)日研工作所
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。
仕様標準
プルスタッドボルト センタースルータイプ 大東精工プルスタッドボルト センタースルータイプ大東精工
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
材質はSNCM材(ニッケル配合)を使用しております。こだわりぬいた材質と製法で最高クラスの強度を有しています。
プルスタッド 聖和精機プルスタッド聖和精機
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
規格(規格機械メーカー)MAS-Ⅰ型寸法θ°45
プルスタッドボルト BIG DAISHOWAプルスタッドボルトBIG DAISHOWA
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
センタースルー式プルスタッド 聖和精機センタースルー式プルスタッド聖和精機
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
プルスタッドボルト