絞り込み
シャンク
  • MT1
  • MT2(31)
  • MT3(49)
  • MT4(50)
  • MT5(44)
  • MT6(15)
  • MT7(2)
全長(mm)
  • 66(1)
  • 82(6)
  • 95.7(1)
  • 99(1)
  • 100(1)
  • 102.4(3)
  • 107(2)
  • 110.3(1)
  • その他(1)
ブランド
  • 大菱計器製作所(4)
  • TRUSCO(4)
  • 二村機器(3)
  • NAKANE(3)
  • カブト工業(2)
  • 田倉工具(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センターとは、工作機械へ切削工具を取り付けるため部品のひとつです。加工製品が振れることを防止するために旋盤で使用するレースセンターや回転センターなどがあります。先端超硬チップを使用している超硬レースセンターの先端角度は60℃です。回転センターには3種類ほどあり、傘型の回転センターは、主に旋盤で管の中心穴のセンターとして使用されます。高速用のライブセンターは、ヘッドがセンターと一体型になっているタイプ。NC旋盤の湿式切削などに使われます。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬レースセンター 田倉工具超硬レースセンター田倉工具(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。材質先端超硬チップ先端角(°)60
ライブセンター防水型 NAKANEライブセンター防水型NAKANE
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高い剛性と防水性を兼備
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
レースセンター 大菱計器製作所レースセンター大菱計器製作所
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
ML形、VP形、VPG形以外のメーカー製偏心検査器に標準でセットされています
RoHS指令(10物質対応)対応
レースセンター超硬付 TRUSCOレースセンター超硬付TRUSCO
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
レースセンター KL型 カブト工業レースセンター KL型カブト工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
円筒研削盤用定番モデル
用途円筒研削盤用
カブトセンター KC型 先端一体型 カブト工業カブトセンター KC型 先端一体型カブト工業
33,980税込37,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
汎用旋盤用の定番モデル
用途汎用旋盤用
レースセンター(超硬付) TRUSCOレースセンター(超硬付)TRUSCO
7,298税込8,028
1本
当日出荷
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
レースセンター(全鋼無垢) TRUSCOレースセンター(全鋼無垢)TRUSCO
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌日出荷
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
55,980税込61,578
1本
6日以内出荷
外観、形状、構造はRST型と同じでありますが、センターの先端部に超硬合金チップがろう付けされています。先端部に超硬合金チップが付いているため、耐摩耗、耐摩擦性に優れています。
レースセンター 二村機器レースセンター二村機器
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式超硬付振れ精度TIR0.005 (最大)
ライブセンター 高速防水タイプ NAKANEライブセンター 高速防水タイプNAKANE
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷
ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター軽トルク防水タイプ NAKANEライブセンター軽トルク防水タイプNAKANE
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
超硬付カサセンター(MT-1 大菱計器製作所超硬付カサセンター(MT-1大菱計器製作所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。
シャンクMT-1RoHS指令(10物質対応)対応
レースセンター(超硬付 大菱計器製作所レースセンター(超硬付大菱計器製作所
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ML形、VP形、VPG形の偏心検査器に標準でセットされています
RoHS指令(10物質対応)対応
カサセンター(先端カットタイプ 大菱計器製作所カサセンター(先端カットタイプ大菱計器製作所
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
センター穴外径の大きいワークや、センター位置が特殊なワークの場合、通常のセンターですとセンター操作レバーのみのストロークではワークの着脱ができない場合が有ります。このような時には先端カットタイプのカサセンターをご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフセンター(超硬チップ付) TRUSCOハーフセンター(超硬チップ付)TRUSCO
51,980税込57,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途センター振れを防止。仕様焼き入れ研磨品、超硬チップJIS B 4104適用品材質機械構造用炭素鋼(S45C)
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
重切削、一般切削最適品本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
センター