絞り込み
シャンク
  • MT3(1)
  • MT4(5)
全長(mm)
  • 155
  • 82(6)
  • 100(10)
  • 102.4(6)
  • 119.5(9)
  • 125(10)
  • 128.5(4)
  • 145.5(9)
  • 153(4)
  • 155.5(4)
  • 157(5)
  • 160(4)
  • 161(7)
  • 161.5(4)
  • 191(5)
  • 193.8(8)
  • 200(11)
  • 203(8)
  • 241.5(9)
  • 250(5)
ブランド
  • TRUSCO(4)
  • 田倉工具(2)
  • 二村機器(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センターとは、工作機械へ切削工具を取り付けるため部品のひとつです。加工製品が振れることを防止するために旋盤で使用するレースセンターや回転センターなどがあります。先端超硬チップを使用している超硬レースセンターの先端角度は60℃です。回転センターには3種類ほどあり、傘型の回転センターは、主に旋盤で管の中心穴のセンターとして使用されます。高速用のライブセンターは、ヘッドがセンターと一体型になっているタイプ。NC旋盤の湿式切削などに使われます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬レースセンター 田倉工具超硬レースセンター田倉工具(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。材質先端超硬チップ先端角(°)60
レースセンター 田倉工具レースセンター田倉工具(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質全鋼
レースセンター超硬付 TRUSCOレースセンター超硬付TRUSCO
48,980税込53,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
レースセンター(超硬付) TRUSCOレースセンター(超硬付)TRUSCO
15,980税込17,578
1本
当日出荷
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
レースセンター(全鋼無垢) TRUSCOレースセンター(全鋼無垢)TRUSCO
6,898税込7,588
1本
当日出荷から翌日出荷
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
レースセンター 二村機器レースセンター二村機器
27,980税込30,778
1本
6日以内出荷
各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式超硬付振れ精度TIR0.005 (最大)
レースセンター ニチアロイ(日本超硬)レースセンターニチアロイ(日本超硬)
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
先端に超硬をロー付けしたセンターです。固定センターのため、高精度が得られます。
材質超硬先端角(°)60表面処理ノンコート
超硬付ハーフセンター TRUSCO超硬付ハーフセンターTRUSCO
39,980税込43,978
1個
当日出荷
レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
ワークドライビングセンター 二村機器ワークドライビングセンター二村機器
96,980税込106,678
1本
6日以内出荷
本機を使用すれば、チャックの必要がなくなります。両センターにて加工物の保持をするため、仕上がりが最良です。加工物の着脱がワンタッチで出来ます。抜きナットを付けた為、取り外しが簡単に出来ます。
用途歯切り加工、スプライン加工、キー溝加工、木工用に最適です。型式DK (爪固定)振れ精度TIR0.01 (最大)
センター