絞り込み
シャンク
  • BT30(5)
  • BT40(10)
  • BT50(5)
  • HSK63A(7)
  • HSK100A(4)
  • No.40(1)
  • No.50(1)
  • その他(1)
把握径(Φmm)
  • 20
  • 3(6)
  • 3.25(2)
  • 4(11)
  • 4.05(2)
  • 5(5)
  • 6(27)
  • 6.05(2)
  • 7(5)
  • 8(25)
  • 10(29)
  • 12(18)
  • 12.5(5)
  • 13(12)
  • 14(7)
  • 16(28)
  • 18(7)
  • 25(16)
  • 32(14)
  • 42(4)
ブランド
  • BIG DAISHOWA(11)
  • マパール(10)
  • ユキワ精工(8)
  • Winwell(2)
  • 日研工作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンクから絞り込む
BT30(5)
BT40(10)
BT50(5)
HSK63A(7)
HSK100A(4)
No.40(1)
No.50(1)
その他(1)
ハイドロチャック BIG DAISHOWAハイドロチャックBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロックナット端面とコレット端面が面一です。
メガニューベビーチャック BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックBIG DAISHOWA
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
実績を誇るニューベビーチャックの高速回転シリーズ。高精度・汎用性に加え、高速加工を可能にしました。
メガニューベビーチャック BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックBIG DAISHOWA
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
ハイドロチャックジェットスルー BIG DAISHOWAハイドロチャックジェットスルーBIG DAISHOWA
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックタイプBIG DAISHOWA
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
貫通穴があいているので、センタースルーにて使用可能です。 機械主軸の弾性変形を利用し、テーパ端面の同時二面拘束を可能にしたシステムです。 テーパと端面の二面拘束方式により、加工精度が高く、高速回転加工も可能です。
用途超硬ドリルリーマ、仕上げ、エンドミル用に。仕様超高速・高精度加工用
メガダブルパワーチャック BIG DAISHOWAメガダブルパワーチャックBIG DAISHOWA
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ナットの端面密着により一体型に迫る高剛性の大径エンドミル用ホルダ。
メガダブルパワーチャック BIG DAISHOWAメガダブルパワーチャックBIG DAISHOWA
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
ニューハイパワーミーリングチャック BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャックBIG DAISHOWA
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
ホルダー_(第3世代)UNIQ Millチャック(ミーリング粗対応) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BBT30 マパールホルダー_(第3世代)UNIQ Millチャック(ミーリング粗対応) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BBT30マパール
49,980税込54,978
1台
22日以内出荷
MAPALハイドロチャックの最上位モデルデザインアワード2020受賞高剛性でミーリング粗加工も可能スピンドル負荷を最大15%削減一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現
用途ドリル、リーマ、エンドミル粗~仕上げ規格バランス品質: 出荷時 25,000 min-1 で G 2.5。シャンクBBT30刃具調整量(mm)10
ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A100 マパールホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A100マパール
98,980税込108,878
1台
22日以内出荷
MAPALハイドロチャックの最上位モデルデザインアワード2020受賞干渉防止のスリムタイプ一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現
用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げシャンクHSK-A100刃具調整量(mm)10
ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BT40 マパールホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/BT40マパール
73,980税込81,378
1台
22日以内出荷
MAPALハイドロチャックの最上位モデルデザインアワード2020受賞干渉防止のスリムタイプ一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現
用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げ規格バランス品質: 出荷時 25,000 min-1 で G 2.5。シャンクBT40刃具調整量(mm)10
ホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A63 マパールホルダー_(第3世代)UNIQ DReaMチャック(干渉防止) ハイドロチャック(Hydraulic-Chucks)/HSK-A63マパール
94,980税込104,478
1台
22日以内出荷
MAPALハイドロチャックの最上位モデルデザインアワード2020受賞干渉防止のスリムタイプ一般的なハイドロチャックに比べホルダー寿命が10倍にアップ精密なポリッシュ加工が防錆効果を発揮優れた制振機能が工具寿命延長と加工面精度向上を実現
用途ドリル、リーマ、エンドミル中仕上げ~仕上げ寸法L(mm)160シャンクHSK-A63刃具調整量(mm)10
BBT40 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT40 グリーンG1チャックユキワ精工
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-仕様クーラントシールスクリュH:50~65質量(kg)1.4寸法L(mm)75寸法L1(mm)48シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD162型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50長さ調整ねじH:50~65
BBT50 グリーンG1チャック ユキワ精工BBT50 グリーンG1チャックユキワ精工
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-仕様クーラントシールスクリュH:50~65質量(kg)4.6寸法L(mm)90寸法L1(mm)52シャンクサイズ:BBT40コレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD187型番クーラントシールスクリュ:CSH20、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20、長さ調節ねじ:APM20-2寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50長さ調整ねじH:50~65
HSK63A グリーンG1チャック ユキワ精工HSK63A グリーンG1チャックユキワ精工
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
二面拘束ツーリング。ホルダ内部に振動減退構造を設け、高速・重切削での振動を減退し、エンドミルの高送りが可能です。ホルダの剛性を高め、高速・重切削でも面粗度良好。荒加工と仕上げ加工がこれ1本で済ます。振動減退構造と総合芯振れ精度5μm保証で、工具寿命が延びます。高把握力なSGコレットの使用により、重切削や高速加工時のエンドミルの抜けに強く、刃物や機械の能力を十分に発揮します。
用途適用コレット型番:SG20-・CT-SG20-・ST-SG20-質量(kg)1.1寸法L(mm)75寸法L1(mm)49シャンクサイズ:HSK63Aコレット【型番・口径】SG20-3.0~20.0/CT-SG20-6.0~20.0/ST-SG20-6.0~20.0ΦD153型番クーラントダクト:HSK63A-CD、スパナ:FS50、ロックナット:SGN20寸法L2(mm)23.5把握径(Φmm)d:3.0~20.0ロックナットD(Φ):50
ニューハイパワーミーリングチャック BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャックBIG DAISHOWA
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
BIG独自のスリット機構で、エンドミルのヘビーカットからファインカットまで、ハイパワー&高精度にサポート。
ハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC HSK-A63 スリムタイプマパール
57,980税込63,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
タイプスリム3°テーパデザイン外径(Φmm)50シャンクHSK-A63首下長(mm)120刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT40 スリムタイプマパール
62,980税込69,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT40適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT30 スリムタイプマパール
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
3Dプリンター(メタルパウダー)による、革新的な積層造形法を採用しています。 あらゆる精密加工及びスリム形状につき、焼きばめチャックに代わる用途が可能です。 従来ハイドロチャックに比べ油圧のクランプポイントを限りなく上部へ設計しているため、同軸度と把持力がアップします。 優れた振れ精度と制振i機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現します。 先端3°テーパーでありながら、焼きばめに匹敵する先端形状を実現します。(3先端口元径10mm) フラット部がある工具シャンクにも対応、また空締めが故障の原因にもなりません。 ストッパー機能によるトルクレンチは不要です。
用途スリムタイプにつき微細な形状加工に対応します。タイプ3°テーパスリムシャンクBT30適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT40 ショートヘビータイプマパール
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT50 ショートヘビータイプマパール
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
ハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプ マパールハイ・トルク・チャックHTC BT30 ショートヘビータイプマパール
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
ショートヘビータイプにつき重切削加工に対応します。 従来のハイドロチャックに比べ把握力が格段に向上しました。 優れた振れ精度と制振機能が、工具の寿命延長と加工精度向上を実現しました。 空締めによる故障の心配はありません。 スリーブ使用により様々な径に対応いたします。
用途ミーリングチャックに代わる用途が可能タイプショートヘビーデザイン刃具調整量(mm)10適合レンチ付属六角レンチ
HSK/小径チャック CMZ WinwellHSK/小径チャック CMZWinwell
46,980税込51,678
1本
4日以内出荷
仕様HSK/小径チャックCMZ適合コレットCMACMA-CCMA-CR
HSK/ミーリングチャック MLY WinwellHSK/ミーリングチャック MLYWinwell
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷
仕様HSK/ミーリングチャックMLY適合コレットCSRCLR
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ドリルミルコレットはダブルテーパによるチャック方式を採っていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長さが長く、確実にツールをチャックします。更に、スチールボールを組み込んだ締め付けナットを使用しておりますので、把握力は強大です。
テーパーBT30 7/24
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT50 7/24長さ調整ねじ(g)M22X1.5使用するコレットSG20使用するフックスパナFS50
スーパーG1チャック ユキワ精工スーパーG1チャックユキワ精工
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
高精度・高剛性・高把握力・高バランス・安全性のいずれもユーザーニーズを満たした究極のツールホルダーです。高精度・・・業界初の総合芯振れ精度5μm保証。高剛性・高把握力・・・エンドミルによる横引加工に威力を発揮します。高バランス・・・高速切削に最適です。安全性・・・ロックナットの外周部にスチール製の安全保護カバーを圧入し、カシメをしているので、安心して高速回転で使用できます。
テーパーBT40 7/24コレットツカミ能力d(mm)3.0-20.0ナット外径D(Φmm)50長さ調整ねじ(g)M22X1.5使用するコレットSG20使用するフックスパナFS50
高速回転用スリムチャック 日研工作所高速回転用スリムチャック日研工作所
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]
対応高圧センタスルー
HMCミーリングチャック(本体) BIG DAISHOWAHMCミーリングチャック(本体)BIG DAISHOWA
28,980税込31,878
1台
当日出荷
独自のスリット機構により、エンドミル加工のヘビーカットからファインカットまで幅広く対応。把握部の厚肉設計で、ビビリ防止に大きな効果を発揮します。エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。
用途エンドミルなど刃物のチャッキングに最適。シャンクBT40適合センタースルー標準対応タイプBTシャンクタイプ

チャック』には他にこんなカテゴリがあります

ミーリングチャック