絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA
- カトウ工機(50)
- NTツール(26)
- OSG(オーエスジー)(6)
- GLOBE(旧堀内製作所)(6)
- 日研工作所(5)
- 日東工器(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ユキワ精工(3)
- MSTコーポレーション(2)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(2)
- H&H(1)
- 聖和精機(1)
- 田倉工具(1)
- NAC(長堀工業)(1)
- エムーゲ(EMUGE)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

ドリルタッパ本体
BIG DAISHOWA¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から5日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。 タップの破損を防ぐ完全自動トルク調整装置付。 ドリルタッパ本体には2段階のトルク調整機能がついています。その他大径のタッピングにはコッタ穴が必要です。
”ドリルタッパ用タップホルダ”
BIG DAISHOWA¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷タップホルダの交換がスムーズに行えます。用途タップ加工に。適合【ドリルタッパ】DT24RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルホルダ
BIG DAISHOWA¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷ドリルタッパ用モールステーパホルダ。モールステーパシャンクタイプのドリルがご使用いただけます。ドリルは付属していません。
ドリルタッパーセット
BIG DAISHOWA¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。セット内容本体:DT24-2ホルダ:T24-M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・J24-6種類(主軸)DT24-2、(工具)MT2シャンクMT2ドリル能力(mm)Φ23タッピング能力M4~M14、U1/4~U1/2、P1/8~P1/4商品タイプ本体:DT24-2
オートタッパー
BIG DAISHOWA¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷寸法(mm)□d2/2.5質量(kg)0.05D16寸法L(mm)40.5寸法H(mm)21寸法L1(mm)17Φd13タッピング能力d/メートル…M2・ユニファイ…No3,No4・管用…-刃径(mm)3ホルダ長さL(mm)40.5
ドリルタッパーセット
BIG DAISHOWA¥119,800~税込¥131,780~1セット5日以内出荷ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。2段階のトルク調整機能がついています。RoHS指令(10物質対応)対応