絞り込み
把握径(Φmm)
- 2
- 1(18)
- 1.5(19)
- 2.5(25)
- 3(38)
- 3.5(14)
- 4(37)
- 5(37)
- 5.5(16)
- 6(40)
- 7(29)
- 8(37)
- 9(25)
- 10(34)
- 11(20)
- 12(25)
- 13(18)
- 16(25)
- 20(24)
- 25(17)
- 把握径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 聖和精機(8)
- ユキワ精工(8)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(5)
- BIG DAISHOWA(4)
- TRUSCO(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 大東精工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「把握径(Φmm)」から絞り込む
2
3(38)
4(37)
5(37)
6(40)
7(29)
8(37)
10(34)
12(25)
16(25)
把握径(Φmm)をもっと見る

ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)27寸法A(Φmm)16.5縮み代(Φmm)0.5
ERコレットシステム ER11コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS6等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)14寸法A(Φmm)9.5縮み代(Φmm)0.25
ドリルミルコレット(YCC13型標準級)
ユキワ精工(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷ドリルミルチャック用のコレットです。 最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 形状は、ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。質量(g)40
SGコレット
ユキワ精工¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から4日以内出荷ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
ERコレットシステム ER20コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER16コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS8等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)18寸法A(Φmm)12.5縮み代(Φmm)0.5
ERコレットシステム ER25コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から翌々日出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER8コレット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から9日以内出荷芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)13.5質量(g)2.5規格ER8振れ精度・先端5μm外径(mm)8.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
ドリルミルコレット(YCC5型精密級)
ユキワ精工¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から5日以内出荷ニュードリルミルチャック専用のスプリングコレットです。最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。質量(g)3寸法L(mm)14等級AA寸法D(Φmm)8.5
HSA05用コレット
リューター(日本精密機械工作)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷サブコレットアーバーHSA05用コレットです。適合機種HSM-2550、HSM-3300、HSM-3400シリーズ