絞り込み
ブランド
把握径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
163件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ERコレットシステム ER25コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER25コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ホルダー MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ホルダーMRA(ムラキリアルアドバンス)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
深く狭い箇所の干渉を避けたい加工にご使用下さい。
仕様超スリムタイプ2018年トラスコ掲載ページ1 1021
スプリングコレット超精密級 MSTコーポレーションスプリングコレット超精密級MSTコーポレーション
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
ドリルミルコレット(YCC20型精密級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC20型精密級)ユキワ精工
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
ドリルミルコレット(YCC5型精密級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC5型精密級)ユキワ精工
6,798税込7,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
ニュードリルミルチャック専用のスプリングコレットです。最大1mmのチャッキング能力がありますので、工具のシャンク径に合わせて工具を1mmまで絞り込んで工具を把握できます。 ダブルテーパになっていますので、シングルテーパのコレットに比べて把握長が長く、確実にツールをチャックします。さらに、ニュードリルミルチャックはスチールボールを組込んだ締付けナットで締め付けることで、把握力は強力になります。シングルテーパコレットに比べ、加工中でも工具の抜けの心配がありません。
質量(g)3寸法L(mm)14等級AA寸法D(Φmm)8.5
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長35使用チャックCTM16最大径(Φ)26振れ精度・口元5振れ精度・先端15
ニューベビーレンチ BIG DAISHOWAニューベビーレンチBIG DAISHOWA
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
ニューベビーチャックの最適な締付力が得られるように、長さや引っ掛け部を専用設計したレンチです。ニューベビーチャック用
ニューベビーマイクロコレット BIG DAISHOWAニューベビーマイクロコレットBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
小さいながらも抜群の把握力で、精密小径加工を実現します。振れ精度口元1ミクロンコレット。メガマイクロチャック用コレット
把握径D(Φmm)2.55~2.65
ER20 標準級スプリングコレット ファーステックER20 標準級スプリングコレットファーステック
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:21寸法B(mm)ERコレット:31.0
ER16 標準級スプリングコレット ファーステックER16 標準級スプリングコレットファーステック
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:17寸法B(mm)ERコレット:27.0
ERコレット用ナット ファーステックERコレット用ナットファーステック
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
ERコレットスリムホルダーに使用可能なERコレットナットです
ボーリングヘッド BHK Winwellボーリングヘッド BHKWinwell
84,980税込93,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
把握径(Φmm)12□10シャンクストレート仕様ボーリングヘッドBHK質量(kg)1.5外径(Φmm)50首下長(mm)67適合コレットCS
ERコレットシステム セット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム セットMRA(ムラキリアルアドバンス)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から9日以内出荷
UP級コレット各種、レンチ、スリムチャックを揃えたお買い得なセット品です。
2018年トラスコ掲載ページ1 1020
ERコレットシステム ER20レンチ MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER20レンチMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トラスコ品番818-8426全長(mm)129質量(g)62規格ER202018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER11レンチ MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER11レンチMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番818-8424全長(mm)95質量(g)28規格ER112018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER8レンチ MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER8レンチMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番818-8423全長(mm)75質量(g)14規格ER82018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER20ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER20ナットMRA(ムラキリアルアドバンス)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
トラスコ品番818-8422全長(mm)19.0質量(g)28規格ER20ねじ径M24×1.0適合レンチMRA-ERR20M外径(mm)282018年トラスコ掲載ページ1 1021
コレット  マイクロチャック 用 BIG DAISHOWAコレット マイクロチャック 用BIG DAISHOWA
5,698税込6,268
1本
当日出荷から5日以内出荷
適合本体MEGA8S全長(mm)27外径(Φmm)12
ドリルミルコレット(YCC25型精密級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC25型精密級)ユキワ精工
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ドリルミルコレット(YCC10型精密級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC10型精密級)ユキワ精工
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
ER16スプリングコレット 超精密級AA イスカルER16スプリングコレット 超精密級AAイスカル(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類ERスプリングコレット外径(Φmm)16
ER40スプリングコレット イスカルER40スプリングコレットイスカル
6,798税込7,478
1個
当日出荷から33日以内出荷
種類ERスプリングコレット外径(Φmm)40
ER32スプリングコレット イスカルER32スプリングコレットイスカル
5,698税込6,268
1個
当日出荷から30日以内出荷
外径(Φmm)32種類ERスプリングコレット
ER20スプリングコレット イスカルER20スプリングコレットイスカル
4,698税込5,168
1個
当日出荷から30日以内出荷
外径(Φmm)20種類ERスプリングコレット
ER16スプリングコレット 精密級 イスカルER16スプリングコレット 精密級イスカル(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
外径(Φmm)16種類ERスプリングコレット
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全長31使用チャックCTM13最大径(Φ)21振れ精度・口元2振れ精度・先端5
小径ミーリングチャック用コレット 聖和精機小径ミーリングチャック用コレット聖和精機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
全長27使用チャックCTM10最大径(Φ)17振れ精度・口元5振れ精度・先端15
ドリルミルコレット(YCC7型標準級) ユキワ精工ドリルミルコレット(YCC7型標準級)ユキワ精工
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ドリルミルチャック用のコレットです。
SGコレット ユキワ精工SGコレットユキワ精工
6,298税込6,928
1本
当日出荷から4日以内出荷
スーパーG1チャック用コレットです。
外径D(Φmm)27.6長さL(mm)41
データワンコレット超精密級 MSTコーポレーションデータワンコレット超精密級MSTコーポレーション
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT40シャンクタイプセンタスルー対応アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ニューベビーオイルホールコレット BIG DAISHOWAニューベビーオイルホールコレットBIG DAISHOWA
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレットクーラント圧7MPa対応。標準付属のナットをご使用ください。
用途メガニューベビーチャック・ニューベビーチャック用適合本体25B52等級AAΦA35.5把握径D(Φmm)25.3~25.4クーラント7圧(MPa)
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。旋盤でのドリル・タップ・小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダに最適です。ストレートシャンクタイプセンタスルー対応アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT50シャンクタイプセンタスルー対応アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
L90
ニューベビーチャック/ナットなし BIG DAISHOWAニューベビーチャック/ナットなしBIG DAISHOWA
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。ドリル加工からリーマ加工までベーシックホルダに最適です。BT50シャンクタイプナットレスタイプ。ナットは別途ご注文ください。センタスルー対応アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
質量(kg)4.4L120L167ΦD35適合コレットNBC13-□刃具調整量H(mm)41~60把握径D(Φmm)2.5~13
ニューベビーナット BIG DAISHOWAニューベビーナットBIG DAISHOWA
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
スラストボール入りナットなので、コレットにネジリ方向の力を与えず、無理のない締め付けが可能です。ニューベビーチャック用ナット
L16
コレット サンドビックコレットサンドビック
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
コレット サンドビックコレットサンドビック
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ER8 標準級スプリングコレット ファーステックER8 標準級スプリングコレットファーステック
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ERコレット用ミニホルダー ファーステックERコレット用ミニホルダーファーステック
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
先端の径が細い超スリムタイプのホルダーです。 隅の穴あけなどに威力を発揮します。 オイルホール用貫通穴つき(内部に止めネジ付き) ERコレットナット付き。

コレット』には他にこんなカテゴリがあります

スプリングコレット