23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬レースセンター モノタロウ超硬レースセンターモノタロウ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。先端角(°)60材質先端超硬チップ
超硬レースセンター 田倉工具超硬レースセンター田倉工具(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。材質先端超硬チップ先端角(°)60
レースセンター 田倉工具レースセンター田倉工具(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質全鋼
チョウコウロングセンター 田倉工具チョウコウロングセンター田倉工具
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
超硬 ハーフセンター 田倉工具超硬 ハーフセンター田倉工具
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
レースセンター 大菱計器製作所レースセンター大菱計器製作所
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
ML形、VP形、VPG形以外のメーカー製偏心検査器に標準でセットされています
RoHS指令(10物質対応)対応
ウッドレース押しセンターDX PROXXON(プロクソン)ウッドレース押しセンターDXPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
レースセンター(全鋼無垢) TRUSCOレースセンター(全鋼無垢)TRUSCO
3,698税込4,068
1本
当日出荷
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
レースセンター超鋼付 ロングタイプ TRUSCOレースセンター超鋼付 ロングタイプTRUSCO
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
レースセンター超硬付 TRUSCOレースセンター超硬付TRUSCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
レースセンター 二村機器レースセンター二村機器
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
各種機械、円筒研削盤に使用できます。
型式超硬付振れ精度TIR0.005 (最大)
レースセンター ニチアロイ(日本超硬)レースセンターニチアロイ(日本超硬)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
先端に超硬をロー付けしたセンターです。固定センターのため、高精度が得られます。
材質超硬先端角(°)60表面処理ノンコート
ダイヤモンドレースセンター GLOBE(旧堀内製作所)ダイヤモンドレースセンターGLOBE(旧堀内製作所)
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
超硬に比べて30~50倍の寿命。 超硬のワークや小径のワークに最適です。 ダイヤモンドは硬度が高いので表面の滑りが良く耐摩耗性に優れています。 摩擦抵抗が少なくワークの回転がスムーズです。 傷、段差が付きにくいので高精度の加工が長時間安定して持続します。 標準品ダイヤ外径は約Φ6mmです。
用途超硬ワークなどの硬度が高いワークの両センター加工用
レースセンター(超硬付 大菱計器製作所レースセンター(超硬付大菱計器製作所
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ML形、VP形、VPG形の偏心検査器に標準でセットされています
RoHS指令(10物質対応)対応
押しセンターDX PROXXON(プロクソン)押しセンターDXPROXXON(プロクソン)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ウッドレースDXの作業範囲を広げる為の別売オプションです。加工物後方からの加工精度・範囲が広がります。
用途材料後方からの作業でドリルチャックを取り付ける。セット内容本体・コレットカバー・コレットチャック4mm径用・回転センターアタッチメント・取付ネジ各1個
ハーフセンター(超硬チップ付) TRUSCOハーフセンター(超硬チップ付)TRUSCO
51,980税込57,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途センター振れを防止。仕様焼き入れ研磨品、超硬チップJIS B 4104適用品材質機械構造用炭素鋼(S45C)
センターリングプラグ 田倉工具センターリングプラグ田倉工具
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
超硬付ハーフセンター TRUSCO超硬付ハーフセンターTRUSCO
33,980税込37,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途旋盤にて使用し、センター振れをなくす為に使用します。
レースセンター 無垢 TRUSCOレースセンター 無垢TRUSCO
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
全鋼無垢です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。全長(mm)270シャンクMT6トラスコ品番329-0395質量(kg)5.2
Compact-7用木工アタッチメント スーパーセンター付 ミスターマイスターCompact-7用木工アタッチメント スーパーセンター付ミスターマイスター
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
Compact7を木工旋盤として使用するためのアタッチメントです。
用途木材を加工しますアズワン品番64-5178-22RoHS指令(10物質対応)対応
Compact-7用主軸用レースセンター(MT-2) ミスターマイスターCompact-7用主軸用レースセンター(MT-2)ミスターマイスター
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ケレNo.66020を用いて両センター加工を行う時に用います。また、心押台の調節を行う時にもあると便利です。
用途センターを押し支えますアズワン品番64-5178-16RoHS指令(10物質対応)対応
レースセンター(超硬付) TRUSCOレースセンター(超硬付)TRUSCO
7,298税込8,028
1本
当日出荷
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
超硬レースセンター 田倉工具超硬レースセンター田倉工具
53,980税込59,378
1本
5日以内出荷
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。材質先端超硬チップ

センター』には他にこんなカテゴリがあります

レースセンター