絞り込み
ブランド
  • カブト工業(14)
  • 二村機器(10)
  • NAKANE(8)
  • TRUSCO(3)
  • カワシモ(2)
  • 田倉工具(1)
シャンク
  • MT5
  • MT1(9)
  • MT2(23)
  • MT3(40)
  • MT4(40)
  • MT6(12)
  • MT7(3)
全長(mm)
  • 218.2(1)
  • 228.9(1)
  • 229(1)
  • 232.7(1)
  • 233(1)
  • 238(3)
  • 241(4)
  • 241.5(8)
  • 244.7(2)
  • 245(1)
  • 246(1)
  • 246.5(2)
  • 247.2(2)
  • 250(6)
  • 251(5)
  • 252(2)
  • 261(4)
  • 261.5(4)
  • 263.2(2)
  • 280.7(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンクから絞り込む
MT1(9)
MT2(23)
MT3(40)
MT4(40)
MT5
MT6(12)
MT7(3)
カブトセンター KC型 先端取替式 カブト工業カブトセンター KC型 先端取替式カブト工業
67,980税込74,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
汎用旋盤用の定番モデル
用途汎用旋盤用タイプ防塵タイプ振れ精度0.007
カサガタカイテンセンター 田倉工具カサガタカイテンセンター田倉工具
76,980税込84,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
回転センター TRUSCO回転センターTRUSCO
82,980税込91,278
1台
当日出荷
センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)精度(mm)0.005
シールセンター KS型 先端取替式 カブト工業シールセンター KS型 先端取替式カブト工業
89,980税込98,978
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ
ライブセンター防水型 NAKANEライブセンター防水型NAKANE
88,980税込97,878
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高い剛性と防水性を兼備
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
レースセンター KLN型 抜きナット付き カブト工業レースセンター KLN型 抜きナット付きカブト工業
69,980税込76,978
1本
3日以内出荷
テールストックが回転する旋盤等に使用
用途ビルドイン旋盤用
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器(1件のレビュー)
67,980税込74,778
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
振れ精度TIR0.005 (最大)
シールセンター KSN型 先端一体型 抜きナット付き カブト工業シールセンター KSN型 先端一体型 抜きナット付きカブト工業
109,800税込120,780
1本
5日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
シールセンター KS型 先端一体型 カブト工業シールセンター KS型 先端一体型カブト工業
86,980税込95,678
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFL型 先端取替式 カブト工業ファインライブセンター KFL型 先端取替式カブト工業
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
傘型回転センター 二村機器傘型回転センター二村機器
129,800税込142,780
1本
6日以内出荷
寸法C2(mm)4振れ精度TIR0.005 (最大)
ライブセンター 高速防水タイプ 抜きナット付 NAKANEライブセンター 高速防水タイプ 抜きナット付NAKANE
94,980税込104,478
1本
5日以内出荷
ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ベベルセンター NAKANEベベルセンターNAKANE
129,800税込142,780
1本
5日以内出荷
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適パイプや大内径ワークに対応 オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止
用途パイプ等の大口径ワークに
ローリングセンターA カワシモローリングセンターAカワシモ
67,980税込74,778
1個
当日出荷
切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。精度(mm)0.005
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
109,800税込120,780
1本
6日以内出荷
外観、形状、構造はRST型と同じでありますが、センターの先端部に超硬合金チップがろう付けされています。先端部に超硬合金チップが付いているため、耐摩耗、耐摩擦性に優れています。
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
重切削、一般切削最適品本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
77,980税込85,778
1本
6日以内出荷
構造は100型と同じですが、Vシールを採用したことにより、切削油をご使用の場合最適です。
振れ精度TIR0.005 (最大)
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
109,800税込120,780
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
振れ精度TIR0.003 (最大)
シールセンター KSN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き カブト工業シールセンター KSN型 先端一体型超硬付 抜きナット付きカブト工業
159,800税込175,780
1本
5日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
シールセンター KSN型 先端取替式 抜きナット付き カブト工業シールセンター KSN型 先端取替式 抜きナット付きカブト工業
129,800税込142,780
1本
5日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
シールセンター KS型 先端一体型超硬付 カブト工業シールセンター KS型 先端一体型超硬付カブト工業
139,800税込153,780
1本
5日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き カブト工業ファインライブセンター KFN型 先端一体型超硬付 抜きナット付きカブト工業
159,800税込175,780
1本
5日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFN型 先端一体型 抜きナット付き カブト工業ファインライブセンター KFN型 先端一体型 抜きナット付きカブト工業
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFN型 先端取替式 抜きナット付き カブト工業ファインライブセンター KFN型 先端取替式 抜きナット付きカブト工業
168,800税込185,680
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFL型 先端一体型超硬付 カブト工業ファインライブセンター KFL型 先端一体型超硬付カブト工業
149,800税込164,780
1本
5日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFL型 先端一体型 カブト工業ファインライブセンター KFL型 先端一体型カブト工業
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ライブセンター 高速防水タイプ NAKANEライブセンター 高速防水タイプNAKANE
89,980税込98,978
1本
5日以内出荷
ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター 超硬付軽トルク防水タイプ NAKANEライブセンター 超硬付軽トルク防水タイプNAKANE
169,800税込186,780
1本
5日以内出荷
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付・防水タイプ
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター軽トルク防水タイプ 抜きナット付 NAKANEライブセンター軽トルク防水タイプ 抜きナット付NAKANE
95,980税込105,578
1本
5日以内出荷
オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター軽トルク防水タイプ NAKANEライブセンター軽トルク防水タイプNAKANE
92,980税込102,278
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ベベルセンター N抜きナット付 NAKANEベベルセンター N抜きナット付NAKANE
159,800税込175,780
1本
5日以内出荷
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適パイプや大内径ワークに対応 オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止抜きナットにて前方より簡単着脱
用途パイプ等の大口径ワークに寸法a(°)75
傘型回転センター TRUSCO傘型回転センターTRUSCO
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ベアリング入りです。
用途管の中心穴のセンター用具として。材質機械構造用炭素鋼(S45C)仕上処理焼き入れ研磨品
ローリングセンターB カワシモローリングセンターBカワシモ
58,980税込64,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。精度(mm)0.005
傘型回転センター(ベアリング入) TRUSCO傘型回転センター(ベアリング入)TRUSCO
129,800税込142,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
119,800税込131,780
1本
6日以内出荷
標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
119,800税込131,780
1本
6日以内出荷
切削中に発生する加工熱により、工作物の伸びをセンターに内蔵されている皿バネなどに、より吸収するため、工作物のひずみが無く精度がよくなります。工作物の伸びにより発生するスラスト荷重もスラスト機構により吸収し、直接ベアリング荷重がかからないよう設計されています。
振れ精度TIR0.01 (最大)
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
149,000税込163,900
1本
6日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])5500振れ精度TIR0.003 (最大)
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
159,800税込175,780
1本
6日以内出荷
振れ精度TIR0.003 (最大)

センター』には他にこんなカテゴリがあります

回転センター