絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 回転センター

100件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンクから絞り込む
回転センター(強力タイプ) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(強力タイプ) EA817ANシリーズエスコ
97,600税込107,360
1個
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/52.5、B/57.3、C/104.8 D/62、d/54、L/214.6 M/3●角度α:60°●重量(kg):1.94●ワーク最大重量(kg):3000●最大回転数(rpm):3000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●スタンダードタイプの構造を継承しつつ耐荷重をさらに強化●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●超硬付あり●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性アズワン品番65-9286-90
回転センター(荷重タイプ) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(荷重タイプ) EA817ANシリーズエスコ
590,800税込649,880
1個
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/104、B/140、C/259.5 D/158、d/80、L/503.5 M/11.5●角度α:60°●重量(kg):28.75●ワーク最大重量(kg):12200●最大回転数(rpm):600●振れ精度:0.005mm(T.I.R.)●2個の大型アンギャラベアリングを採用し、高精度を維持●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性●大型機械に対応アズワン品番65-9286-93
ライブセンタ用 センタドリル 日研工作所ライブセンタ用 センタドリル日研工作所
26,980税込29,678
1箱(12本)
3日以内出荷
ライブセンタ用センタドリルです。
材種ハイス入数(本)12
シールセンター KSN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き カブト工業シールセンター KSN型 先端一体型超硬付 抜きナット付きカブト工業
94,980税込104,478
1本
5日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
シールセンター KSN型 先端取替式 抜きナット付き カブト工業シールセンター KSN型 先端取替式 抜きナット付きカブト工業
84,980税込93,478
1本
5日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
シールセンター KS型 先端一体型超硬付 カブト工業シールセンター KS型 先端一体型超硬付カブト工業
78,980税込86,878
1本
5日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
シールセンター KS型 先端一体型 カブト工業シールセンター KS型 先端一体型カブト工業
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き カブト工業ファインライブセンター KFN型 先端一体型超硬付 抜きナット付きカブト工業
96,980税込106,678
1本
5日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFN型 先端一体型 抜きナット付き カブト工業ファインライブセンター KFN型 先端一体型 抜きナット付きカブト工業
73,980税込81,378
1本
5日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFN型 先端取替式 抜きナット付き カブト工業ファインライブセンター KFN型 先端取替式 抜きナット付きカブト工業
96,980税込106,678
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFL型 先端一体型超硬付 カブト工業ファインライブセンター KFL型 先端一体型超硬付カブト工業
86,980税込95,678
1本
5日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFL型 先端一体型 カブト工業ファインライブセンター KFL型 先端一体型カブト工業
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ライブセンター 高速防水タイプ NAKANEライブセンター 高速防水タイプNAKANE
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター 高速防水タイプ 抜きナット付 NAKANEライブセンター 高速防水タイプ 抜きナット付NAKANE
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
ラビリンスシールにより防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター 超硬付軽トルク防水タイプ NAKANEライブセンター 超硬付軽トルク防水タイプNAKANE
64,980税込71,478
1本
5日以内出荷
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付・防水タイプ
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター軽トルク防水タイプ 抜きナット付 NAKANEライブセンター軽トルク防水タイプ 抜きナット付NAKANE
41,980税込46,178
1本
5日以内出荷
オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター軽トルク防水タイプ NAKANEライブセンター軽トルク防水タイプNAKANE
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
オイルシールにより無回転時にも防水効果を発揮
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ベベルセンター 60° N抜きナット付 NAKANEベベルセンター 60° N抜きナット付NAKANE
45,980税込50,578
1本
5日以内出荷
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適パイプや大内径ワークに対応 オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止抜きナットにて前方より簡単着脱
用途パイプ等の大口径ワークに寸法a(°)60
ベベルセンター N抜きナット付 NAKANEベベルセンター N抜きナット付NAKANE
45,980税込50,578
1本
5日以内出荷
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適パイプや大内径ワークに対応 オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止抜きナットにて前方より簡単着脱
用途パイプ等の大口径ワークに寸法a(°)75
ライブセンター 超硬付 NAKANEライブセンター 超硬付NAKANE
109,800税込120,780
1本
5日以内出荷
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター 強力タイプ NAKANEライブセンター 強力タイプNAKANE
58,980税込64,878
1本
5日以内出荷
スタンダードタイプのワンランク上の耐荷重対応機種LS/LSP型より1.2倍~1.5倍耐荷重がアップ
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブイセンター 荷重タイプ NAKANEライブイセンター 荷重タイプNAKANE
599,800税込659,780
1本
5日以内出荷
MT8以降の大型機械に大型アンギュラベアリングを採用
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。質量(g)26670寸法L(mm)446寸法A(mm)104寸法D(Φmm)158寸法B(mm)140寸法C(mm)202寸法d(Φmm)80
ライブイセンター 荷重タイプ NAKANEライブイセンター 荷重タイプNAKANE
629,800税込692,780
1本
5日以内出荷
MT7以降の大型機械に大型アンギュラベアリングを採用
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。質量(g)28750寸法L(mm)503.5寸法A(mm)104寸法D(Φmm)158寸法B(mm)140寸法C(mm)259.5寸法d(Φmm)80
ライブイセンター 荷重タイプ NAKANEライブイセンター 荷重タイプNAKANE
349,800税込384,780
1本
5日以内出荷
MT6以降の大型機械に大型アンギュラベアリングを採用
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。質量(g)15460寸法L(mm)398寸法A(mm)82寸法D(Φmm)128寸法B(mm)126寸法C(mm)190寸法d(Φmm)66
ライブイセンター スライドバックタイプ NAKANEライブイセンター スライドバックタイプNAKANE
54,980税込60,478
1本
5日以内出荷
長物加工時などの熱膨張による変化に対応(皿バネを利用したスライドバック構造)
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ライブセンター スタンダードタイプ オイルシール付 NAKANEライブセンター スタンダードタイプ オイルシール付NAKANE
66,980税込73,678
1本
5日以内出荷
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付 オイルシール付
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
超硬付カサセンター(MT-2 大菱計器製作所超硬付カサセンター(MT-2大菱計器製作所
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。
シャンクMT-2RoHS指令(10物質対応)対応
超硬付カサセンター(MT-1 大菱計器製作所超硬付カサセンター(MT-1大菱計器製作所
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。
シャンクMT-1RoHS指令(10物質対応)対応
カサセンター(先端カットタイプ 大菱計器製作所カサセンター(先端カットタイプ大菱計器製作所
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
センター穴外径の大きいワークや、センター位置が特殊なワークの場合、通常のセンターですとセンター操作レバーのみのストロークではワークの着脱ができない場合が有ります。このような時には先端カットタイプのカサセンターをご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
75,800税込83,380
1個
6日以内出荷
NC用 回転センター ケイテックNC用 回転センターケイテック
53,980税込59,378
1本
4日以内出荷
仕様高速回転、先端交換式寸法H(mm)-寸法a(mm)-寸法h(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応寸法OD(mm)-
傘型回転センター TRUSCO傘型回転センターTRUSCO
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ベアリング入りです。
用途管の中心穴のセンター用具として。材質機械構造用炭素鋼(S45C)仕上処理焼き入れ研磨品
高速用ライブセンター 小林鉄工高速用ライブセンター小林鉄工
159,800税込175,780
1台
当日出荷
ユニークなヘッドドライビング機構を採用(センターと一体型のヘッド)しました。 粉じんや切削水の浸入を100%防止し高精度を維持します。
用途NC旋盤の湿式切削に。精度(mm)0.003
ローリングセンターB カワシモローリングセンターBカワシモ
46,980税込51,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。精度(mm)0.005
傘型回転センター(ベアリング入) TRUSCO傘型回転センター(ベアリング入)TRUSCO
32,980税込36,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途旋盤にて主に管の中心穴のセンター用具として使用されます。
傘型回転センター 二村機器傘型回転センター二村機器
53,980税込59,378
1本
6日以内出荷
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
重切削、一般切削最適品本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
119,800税込131,780
1本
6日以内出荷
標準型より更に重量物に耐えるよう使用ベアリングを大きく本体部外径、センター軸径が太く製作されています。
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
73,980税込81,378
1本
6日以内出荷
切削中に発生する加工熱により、工作物の伸びをセンターに内蔵されている皿バネなどに、より吸収するため、工作物のひずみが無く精度がよくなります。工作物の伸びにより発生するスラスト荷重もスラスト機構により吸収し、直接ベアリング荷重がかからないよう設計されています。
振れ精度TIR0.01 (最大)
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
98,900税込108,790
1本
6日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])5500振れ精度TIR0.003 (最大)

センター』には他にこんなカテゴリがあります

回転センター