電動リール用 コンセントBOX 漁船用 M-1マリンテック6日以内出荷
近年の12V用電動リールは高性能化し,小型ながらモーター出力は最大20A以上流れるタイプも少なくありません。これらの電動リールを複数使用するには大きな電源を準備し、また電流増加に伴い、配線も太い電線を使用する必要があります。(大きな電源とは容量の大きな130F51~210H52などのバッテリーです)これらのバッテリーは1度に100A~200A以上の大きな電流を流せます。【10台(方舷に5台づつ)使用する場合】電動リール専用バッテリー130F51以上の電源を必要とするこのバッテリーを充電する場合、12V専用の充電用ダイナモを主機ベルトに取り付けるスペースやプーリーなどの問題でダイナモの取付ができない場合、24V電源から、DCDCコンバーターを利用して電動リール専用のバッテリーを充電するこの場合、逆流防止対策が必要となります。
仕様電源取出し用ボルト(mm):10×65寸法(mm)120×120×80 ボルト・グランド含まずケーブル(対応)VCT5.5~8SQ電線口下2方向
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
ページ: 1/ 3
ディープアームアルファタックル税込¥24,178¥21,980
涼舟 湾ふぐアルファタックル税込¥41,778¥37,980
涼舟 まごちアルファタックル税込¥39,578¥35,980
エギタコFTアルファタックル税込¥19,778¥17,980
朝凪アルファタックル税込¥41,778¥37,980
アナゴFTアルファタックル税込¥19,778¥17,980
グラスラムアルファタックル税込¥41,778¥37,980
シオン 湾フグアルファタックル税込¥25,278¥22,980
涼舟 たちあまアルファタックル税込¥39,578¥35,980
シオン マゴチアルファタックル税込¥28,578¥25,980