シェル デロマ オイルシェルルブリカンツ取扱停止中
高粘度指数の基油をもちいた中・大型ディーゼルエンジン用高アルカリ価シリンダ油で、重質重油を燃焼するエンジンのシリンダライナの摩耗を防ぎ、あわせてシリンダとピストンを清浄に保つ添加剤が配合されています。
この他、シェル デロマ オイル は、酸化安定性に特別な配慮が払われていますので、シリンダドレンのクランクケースへの混入が避けられないトランクピストン機関に特に適しています。
なお、シェル デロマ オイル は、SAE40 の粘度を持っています。
引火点(℃)268(開放式)流動点(℃)-12.5動粘度(mm2/s)100℃:14.6、40℃:140.9粘度指数103密度(g/cm3 at15℃)0.91色(ASTM)5塩基価40mgKOH/g