絞り込み
ブランド
  • 光電
  • モノタロウ(1)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,461)
  • SHIMANO(シマノ)(1,859)
  • カツイチ(1,287)
  • マリンテック(831)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](673)
  • がまかつ Gamakatsu(519)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(518)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(431)
  • OWNER(オーナーばり)(393)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(355)
  • EverGreen INTERNATIONAL(353)
  • 第一精工(347)
  • MajorCraft(315)
  • Avail(アベイル)(303)
  • デュオ(279)
  • 明邦化学(250)
  • HAYABUSA(237)
  • PROX(プロックス)(237)
  • デュエル(216)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立製マリントイレ MT-12 本体のみ 光電日立製マリントイレ MT-12 本体のみ光電
97,980税込107,778
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体のみ型式MT-12 本体のみ質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ用 モーターアッセンブリー(リペアキットA)24V 光電日立製マリントイレ用 モーターアッセンブリー(リペアキットA)24V光電
36,980税込40,678
1式
6日以内出荷
セット内容カッター取付ネジ×1、カッター×1、マセレーターハウジング×1、排水インペラー×1、Oリング×1、モーター12V×1、フランジ取付ネジ×1、給水インペラー×1部品名称モーターアッセンブリー(24V)/品番:Q8T-KDN-016-013
日立製マリントイレ SMT-24W ウォシュレット付き 光電日立製マリントイレ SMT-24W ウォシュレット付き光電
249,800税込274,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。TOTOウォシュレットを日立マリントイレ用に改良したものです。操作部がワイヤレスリモコンタイプ取付の際は別途、AC100V電源と清水タンクとプレッシャーポンプ(小型圧力ポンプ)が必要となります。トイレの排出は日立マリントイレのスイッチで行います。TOTOウォシュレット側ではトイレ排出できませんので予めご了承願います
仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、ウォシュレット付き型式SMT-24W質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ MT-24 標準金具付き 光電日立製マリントイレ MT-24 標準金具付き光電
99,980税込109,978
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、標準スルーハル金具型式MT-24 標準金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ MT-24 本体のみ 光電日立製マリントイレ MT-24 本体のみ光電
99,980税込109,978
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体のみ型式MT-24 本体のみ質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ MT-12 標準金具付き 光電日立製マリントイレ MT-12 標準金具付き光電
99,980税込109,978
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、標準スルーハル金具型式MT-12 標準金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
オリジナル ビルジポンプ 本体のみ DC12V 光電オリジナル ビルジポンプ 本体のみ DC12V光電
19,980税込21,978
1式
6日以内出荷
小型船の必需品!オリジナルビルジポンプカラ運転心配なしのオートストップ機能結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高:1m質量(kg)1.9電流(A)20電圧(V)DC12最大吐出量(L/min)20吸入/吐出口径(mm)17
分電盤 KD-6 光電分電盤 KD-6光電
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:6個、電源スイッチ:30A寸法(縦×横)(mm)110×250
光電製 横型ベンチレーター KDB-24 カバーなし 光電光電製 横型ベンチレーター KDB-24 カバーなし光電
58,980税込64,878
1式
6日以内出荷
<雑音防止>新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。<吸排両用>吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。<耐久性抜群>モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから防錆はもちろん耐久性は抜群です。
質量(kg)2.5タイプカバーなし出力(W)72電流(A)3電圧(V)DC24回転数(min-1[r.p.m])2100風量排気25立法メートル/min、吸気15立法メートル/min
光電製 横型ベンチレーター KDB-12 カバー付き 光電光電製 横型ベンチレーター KDB-12 カバー付き光電
59,980税込65,978
1式
6日以内出荷
<雑音防止>新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。<吸排両用>吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。<耐久性抜群>モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから防錆はもちろん耐久性は抜群です。
質量(kg)2.5タイプカバー付き出力(W)72電流(A)6電圧(V)DC12回転数(min-1[r.p.m])2100風量排気25立法メートル/min、吸気15立法メートル/min
光電製 横型ベンチレーター KDB-24 カバー付き 光電光電製 横型ベンチレーター KDB-24 カバー付き光電
59,980税込65,978
1式
6日以内出荷
<雑音防止>新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。<吸排両用>吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。<耐久性抜群>モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから防錆はもちろん耐久性は抜群です。
質量(kg)2.5タイプカバー付き出力(W)72電流(A)3電圧(V)DC24回転数(min-1[r.p.m])2100風量排気25立法メートル/min、吸気15立法メートル/min
光電製 横型ベンチレーター KDB-12 カバーなし 光電光電製 横型ベンチレーター KDB-12 カバーなし光電
61,980税込68,178
1式
6日以内出荷
<雑音防止>新技術によりモーター回転時による雑音を徹底して排除しました。<吸排両用>吸気、排気の両方タイプですから必要に応じて切替えできます。<耐久性抜群>モーターは防錆塗装、他は耐熱・耐圧プラスチック製ですから防錆はもちろん耐久性は抜群です。
質量(kg)2.5タイプカバーなし出力(W)72電流(A)6電圧(V)DC12回転数(min-1[r.p.m])2100風量排気25立法メートル/min、吸気15立法メートル/min
日立製マリントイレ SMT-12W ウォシュレット付き 光電日立製マリントイレ SMT-12W ウォシュレット付き光電
249,800税込274,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。TOTOウォシュレットを日立マリントイレ用に改良したものです。操作部がワイヤレスリモコンタイプ取付の際は別途、AC100V電源と清水タンクとプレッシャーポンプ(小型圧力ポンプ)が必要となります。トイレの排出は日立マリントイレのスイッチで行います。TOTOウォシュレット側ではトイレ排出できませんので予めご了承願います
仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、ウォシュレット付き型式SMT-12W質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-12 標準金具付き 光電日立製マリントイレ SMT-12 標準金具付き光電
149,800税込164,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、標準スルーハル金具型式MT-12 標準金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-12 オプション金具付き 光電日立製マリントイレ SMT-12 オプション金具付き光電
159,800税込175,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-12 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ MT-12 オプション金具付き 光電日立製マリントイレ MT-12 オプション金具付き光電
129,800税込142,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-12 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)12用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-24 オプション金具付き 光電日立製マリントイレ SMT-24 オプション金具付き光電
159,800税込175,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-24 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ MT-24 オプション金具付き 光電日立製マリントイレ MT-24 オプション金具付き光電
129,800税込142,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 大型 38mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、オプションスルーハル金具型式MT-24 オプション金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式マニュアル スイッチを押し続ける全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ用 マセレーターアッセンブリー(リペアキットB) 光電日立製マリントイレ用 マセレーターアッセンブリー(リペアキットB)光電
19,980税込21,978
1式
6日以内出荷
セット内容マセレーター×1、チェックバルブ×1、排水ジョイント×1、ジョイント取付ネジ×3部品名称マセレーターアッセンブリー/品番:Q8T-KDN-016-009
日立製マリントイレ用 モーターアッセンブリー(リペアキットA)12V 光電日立製マリントイレ用 モーターアッセンブリー(リペアキットA)12V光電
36,980税込40,678
1式
6日以内出荷
セット内容カッター取付ネジ×1、カッター×1、マセレーターハウジング×1、排水インペラー×1、Oリング×1、モーター12V×1、フランジ取付ネジ×1、給水インペラー×1部品名称モーターアッセンブリー(12V)/品番:Q8T-KDN-016-008
日立製マリントイレ SMT-12 本体のみ 光電日立製マリントイレ SMT-12 本体のみ光電
129,800税込142,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体のみ質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
日立製マリントイレ SMT-24 標準金具付き 光電日立製マリントイレ SMT-24 標準金具付き光電
149,800税込164,780
1式
6日以内出荷
信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。25mm排出ホースを採用した安心の設計※排出取付部が竹の子式の為、オプションで38mm排出ホースでも可能(その場合スルーハル金具も変更してください)大型チェックバルブの逆流防止を採用したクリーンなトイレ洗浄ポンプは吐出抵抗が小さく、洗浄効果が大きい旋回排出水流方式取付、取り換えが簡単便器はFRP製のため軽量。全高340mmの省スペース。取付時、便座方向の角度調整22.5°毎に変更可能。船を選ばずジャストフィット
仕様【スルーハル金具】吸入側 5/8インチ16mm、排出側 1インチ 25mm【ホースバンド】ブレードホース各 1m ステンレスバンド付き【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、標準スルーハル金具型式MT-24 標準金具付き質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0
オリジナル ビルジポンプ用 インペラキット 光電オリジナル ビルジポンプ用 インペラキット光電
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
オリジナル ビルジポンプ用 バキュームスイッチ 光電オリジナル ビルジポンプ用 バキュームスイッチ光電
9,798税込10,778
1式
6日以内出荷
ビルジポンプ用  ポンプキット 光電ビルジポンプ用 ポンプキット光電
6,798税込7,478
1式
6日以内出荷
オリジナル ビルジポンプ セット品 DC12V 光電オリジナル ビルジポンプ セット品 DC12V光電
23,980税込26,378
1式
6日以内出荷
まったく引けを取らない大手メーカー製品と同性能耐久性抜群!空転防止オートスイッチ装備付きカラ運転心配なしのオートストップ機能結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高:1m質量(kg)1.9電流(A)20電圧(V)DC12最大吐出量(L/min)20吸入/吐出口径(mm)17
オリジナル ビルジポンプ 本体のみ DC24V 光電オリジナル ビルジポンプ 本体のみ DC24V光電
19,980税込21,978
1式
6日以内出荷
小型船の必需品!オリジナルビルジポンプカラ運転心配なしのオートストップ機能結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高:1m質量(kg)1.9電流(A)10電圧(V)DC24最大吐出量(L/min)20吸入/吐出口径(mm)17
オリジナル ビルジポンプ セット品 DC24V 光電オリジナル ビルジポンプ セット品 DC24V光電
23,980税込26,378
1式
6日以内出荷
まったく引けを取らない大手メーカー製品と同性能耐久性抜群!空転防止オートスイッチ装備付きカラ運転心配なしのオートストップ機能結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高:1m質量(kg)1.9電流(A)10電圧(V)DC24最大吐出量(L/min)20吸入/吐出口径(mm)17
分電盤 SKD-30 光電分電盤 SKD-30光電
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:30個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)305×565ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-26 光電分電盤 SKD-26光電
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:26個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)305×525ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-20 光電分電盤 SKD-20光電
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:20個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-18 光電分電盤 SKD-18光電
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-16 光電分電盤 SKD-16光電
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-14 光電分電盤 SKD-14光電
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-12 光電分電盤 SKD-12光電
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-10 光電分電盤 SKD-10光電
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SP-P18 光電分電盤 SP-P18光電
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 SP-P16 光電分電盤 SP-P16光電
90,980税込100,078
1台
7日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×420ブレーカー容量回路:30A×3個
分電盤 SP-P14 光電分電盤 SP-P14光電
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。
仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)225×380ブレーカー容量回路:30A×3個

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材