絞り込み
ブランド
  • REI-SEA
  • モノタロウ(1)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,462)
  • SHIMANO(シマノ)(1,858)
  • カツイチ(1,287)
  • マリンテック(830)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](673)
  • がまかつ Gamakatsu(520)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(518)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(431)
  • OWNER(オーナーばり)(393)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(355)
  • EverGreen INTERNATIONAL(353)
  • 第一精工(346)
  • MajorCraft(315)
  • Avail(アベイル)(303)
  • デュオ(279)
  • 明邦化学(250)
  • HAYABUSA(237)
  • PROX(プロックス)(237)
  • デュエル(216)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットポンプ RMD型 REI-SEAマグネットポンプ RMD型REI-SEA
28,980税込31,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
あらゆる産業界で活躍している高性能ポンプです。特に全国の水族館や研究施設では定番のポンプで、その信頼性には定評があります。 マグネットを組込んだインペラ(羽根車)を、モータ軸に取付けたマグネットによって駆動するマグネットドライブ方式です。 ポンプ部はモータ部と遮断され、ポンプ部を貫通するシャフトやシール(軸封)がありません。 このため、ポンプ部からの液漏れがなく、シール交換の手間もありません。 異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。事故を未然に防ぎます。 主要材質はGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用。耐食性/耐久性には定評があります。 直接水に触れる部分は全て樹脂製で、海水でも安心してご使用いただけます。 ポンプは数個のユニット部品で構成されているため、分解/組立ては驚くほど簡単です。
電源(V)100単相
水陸両用ポンプ RSD型 REI-SEA水陸両用ポンプ RSD型REI-SEA
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から18日以内出荷
多彩な用途に使える水陸両用タイプ 底面フィルター、パワーヘッド、排水/水換え、さらに循環用ポンプとしても使用できます。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 ホース口はレイシーホース(別売)がジャストフィット。もちろん市販のホースも使用できます。また吐出方向は360度自由に変えられます。 分解/組立は工具不要のワンタッチ方式 メンテナンスのしやすいシンプルな構造です。 水槽内にも簡単設置(RSD-10A、20A) 水中使用で水槽の壁面に設置する場合は、付属注のキスゴムで簡単に取付けることができます。 電気安全法認証の安全設計 低騒音/低発熱/低振動を徹底追及した安全設計です。また、異常加熱時にポンプを自動停止させるサーマルプロテクターを標準装備。破損や事故を未然に防ぎます。
電源(V)100単相
たて型ポンプ P型 REI-SEAたて型ポンプ P型REI-SEA
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
ハイパワーモータを採用、確かな信頼性 ハイパワーの密閉型コンデンサーモータを採用。オーバーフロー水槽用の揚水ポンプとしても使用可能な揚程を備えています。 ポンプ部を水中に入れるたて型タイプで水漏れの心配がなく、メンテナンスのしやすい構造です。 水槽コーナーに取付け可能なクランプ付。 耐食性の高い部品を主要材質として使用しています。淡水はもちろん、海水でも使用可能です。 水槽サイズに合せて、最適な機種が選べます。
付属品エルボセット(エルボ×2)、ストレーナーパイプ×1、ストレーナー×1、クランプASSY×1電源(V)100単相
サーモコントローラ TC REI-SEAサーモコントローラ TCREI-SEA
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
水温表示は高輝度LED。温度設定はタッチ式で簡単に行えます。 水温センサー故障、水温異常を検知し、LED 表示でお知らせします。 また、設定温度と水温センサの検知温度に一定の差が生じたとき、ブザー音でお知らせする水温警報機能を搭載しています。 水温警報の温度差の決定は2~10℃(注)まで、0.1℃単位で設定できます。 クーラーは400W、ヒーターは1kW(1000W)まで対応。クーラー・ヒーターを常時接続したままで設定温度に対してオートコントロールします。 水温センサーは高精度サーミスタを使用。センサーコードの標準仕様は3m ですが、10m(別売)に延長ができます。
仕様クーラー:400W、ヒーター:1kW(1000W)(接続機器の最大電力容量)付属品取付ネジ1本、ケーブルクリップ1個表示精度±1.0℃(水温)使用周囲温度(℃)-10~40(氷結しないこと)、35~85%RH(結露しないこと)温度調整範囲(℃)0~50
マグネットポンプ RMD型用ユニオン継手 REI-SEAマグネットポンプ RMD型用ユニオン継手REI-SEA
4,498税込4,948
1セット(2個)
当日出荷から12日以内出荷
Oリングシール方式で、確実に配管できます。 本格的な塩ビ配管が可能です。
エアーポンプ APN REI-SEAエアーポンプ APNREI-SEA
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
モータ直結のコンパクトなダイヤフラム式エアーポンプです。高圧力が得られるため、深い水槽や複数水槽のエアレーションに最適です。 特殊繊維入りのダイヤフラム、全密閉式のボールベアリングの採用などにより、耐久性が優れています。 ポンプ部とモータ部が遮断されているダイヤフラム式です。ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送ります。 DC電源タイプも用意しました。車や船で使用する際にも便利です。
チタンヒーター SHI型 投込み式 REI-SEAチタンヒーター SHI型 投込み式REI-SEA
88,980税込97,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般的な投込み式のSHI型、タンク内蔵などに便利なネジ込み式のSHS型の他、水槽以外の用途に対する特注仕様のSUS製ヒーターなども製作可能です。 全機種アース付の安全設計です。100Vタイプはアース付電源プラグ仕様、200V単相タイプは3芯線(アース含)仕様、200V三相タイプは4芯線(アース含)仕様です。 サーモコントローラTCシリーズ、HC-101、HCN-101とレイシークーラー(冷却専用タイプ)、チタンヒーターを接続することで、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。 接液部は耐食性に優れたチタン製。液体を効率よく加熱します。
サーモコントローラ TC-101/201用パーツ REI-SEAサーモコントローラ TC-101/201用パーツREI-SEA
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
UVF-1000用交換用ランプ REI-SEAUVF-1000用交換用ランプREI-SEA
44,980税込49,478
1本
9日以内出荷
マグネットポンプ RMD、MD型用自吸タンク REI-SEAマグネットポンプ RMD、MD型用自吸タンクREI-SEA
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
RMD、MDシリーズ用の自吸タンクです。 タンク内に一度注水すれば呼び水は不要、自吸ポンプとして活躍します。
強制循環式UV殺菌灯 UVF-1000 REI-SEA強制循環式UV殺菌灯 UVF-1000REI-SEA
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
強力な紫外線で飼育水に混入する菌の増殖を抑制・除菌します。これにより飼育水の安定効果が得られます。 UVF-1000のUVランプは高純度オゾンレス石英ランプを使用。長時間使用しても紫外線放射量の低下が少なく充分な効果が得られます。 ランプを石英保護管で覆った二重管方式を採用。冷水時におけるUV効果の低下を防ぎます。 また、二重構造のため、水を循環したままでもランプ交換が可能。水漏れもありません。 配管口は塩ビパイプVP-13Aに対応。 またホース口は内径Φ15mm(VP-13用)、内径Φ19mm(VP-16用)、内径Φ25mm(VP-20用)のホースが使用可能です。
温度(℃)3~40(使用水)電源(単相/V)100水槽容量(L)1000以下流量(L/min)20~40紫外線波長(nm)253.7照射量(μW)22000/cm2
小型クーラー LX型 REI-SEA小型クーラー LX型REI-SEA
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷
Max.1000/1080kcal/h・1163/1256W(50/60Hz)のパワフルな冷却能力をコンパクトなボディに凝縮しました。 自然に近い状態で冷却できる循環冷却方式です。 水温が約5~8℃以下になると凍結防止装置が作動し、クーラー運転を強制的に停止させます。凍結による破損を防ぎます。 フィルターの目詰まり等により冷却効率が悪くなると、「お知らせランプ」が点灯します。適切なメンテナンス時期をお知らせします。 冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも効率よく使用できます。 ホース口をユニオン継手と交換することができます。本格的な塩ビ配管が可能です。 オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。 サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。 独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
温度調整範囲(℃)10~35電源(V)100単相使用周囲温度(℃)5~35(範囲)
エアーポンプ APN型 パーツセット REI-SEAエアーポンプ APN型 パーツセットREI-SEA
5,798税込6,378
1セット
9日以内出荷
ダイヤフラム/バルブなど、消耗パーツのセットです。
チタンヒーター SHS型 ネジ込み式 REI-SEAチタンヒーター SHS型 ネジ込み式REI-SEA
99,900税込109,890
1本
9日以内出荷
一般的な投込み式のSHI型、タンク内蔵などに便利なネジ込み式のSHS型の他、水槽以外の用途に対する特注仕様のSUS製ヒーターなども製作可能です。 全機種アース付の安全設計です。100Vタイプはアース付電源プラグ仕様、200V単相タイプは3芯線(アース含)仕様、200V三相タイプは4芯線(アース含)仕様です。 サーモコントローラTCシリーズ、HC-101、HCN-101とレイシークーラー(冷却専用タイプ)、チタンヒーターを接続することで、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。 接液部は耐食性に優れたチタン製。液体を効率よく加熱します。
サーモコントローラ HCN-101用パーツ REI-SEAサーモコントローラ HCN-101用パーツREI-SEA
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ストレーナー REI-SEAストレーナーREI-SEA
2,898税込3,188
1式
5日以内出荷
たて型ポンプ P用アフターパーツ(全型共用)
エルボセット Φ19 REI-SEAエルボセット Φ19REI-SEA
2,298税込2,528
1セット
5日以内出荷
たて型ポンプ P型P-450V用
エルボセット Φ15 REI-SEAエルボセット Φ15REI-SEA
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
たて型ポンプ P用アフターパーツ(P-112S~p-450V共用)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材