絞り込み
ブランド
  • 三ツ星産業
  • モノタロウ(1)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,460)
  • SHIMANO(シマノ)(1,918)
  • カツイチ(1,285)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](926)
  • マリンテック(853)
  • がまかつ Gamakatsu(527)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(520)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(485)
  • OWNER(オーナーばり)(393)
  • EverGreen INTERNATIONAL(364)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(359)
  • 第一精工(346)
  • MajorCraft(317)
  • Avail(アベイル)(303)
  • デュオ(281)
  • 明邦化学(251)
  • HAYABUSA(236)
  • PROX(プロックス)(236)
  • デュエル(212)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン 三ツ星産業太陽電池式LED灯浮標 アンゼンマン三ツ星産業(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止などに最適です。 赤、黄、緑、青、白の5色展開。
適合公称容量:100F性能点滅回数:15回/分材質多結晶シリコン、本体:ポリカーボネイト、レンズ:耐衝撃アクリル質量(g)172タイプ防水構造品種電気二重層キャパシタ出力電圧(V)3光源超高輝度LED公称電圧(V)2.5出力電流(mA)60固定方法耐衝撃シリコン封入使用条件-25℃~+60℃視認距離1.5km最大出力(mW)180
アンゼンマン 常灯 三ツ星産業アンゼンマン 常灯三ツ星産業
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
太陽光で充電する事で使用できるLEDライトで従来のANZENMANとは違い、点滅式ではなく常灯タイプになります。 日が沈むと暗さを感知して、自動的に点灯発光します。 日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。 配線工事や電池交換などは必要ありません。 快晴時であれば約4時間、曇天時でも丸一日で充電可能です。
用途養殖場での警告や誘導、海洋土木工事現場での事故防止など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×100構造防水
アンゼンマンCube 三ツ星産業アンゼンマンCube三ツ星産業
29,980税込32,978
1台
10日以内出荷
海洋工事現場での事故防止、係留施設での夜間の安全対策などに最適です。配線工事や電池交換などは必要ありません。取り付け足がついて、設置がさらに簡単になりました。視認距離は2km以上。赤、黄、緑、青、白の5色展開。安心の日本国内生産で、日本製です。
用途太陽電池式LED灯浮標材質本体:ポリカーボネート /レンズ:耐衝撃アクリル構造防水構造(IP65)出力電圧(V)(太陽電池)2.5公称電圧(V)(蓄電装置)2.5出力電流(mA)(太陽電池)200使用条件-25℃ ~ +60℃点滅数(回/分)15回視認距離2Km発光体超高輝度 LED 8個
BIG4 ALARM 三ツ星産業BIG4 ALARM三ツ星産業
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷
夜間、光とともに音でも警告を発する警告灯です。人が近づくとセンサーが反応してLEDが点滅発光、同時に内蔵ブザーが鳴動します。モーションセンサーを3方向に搭載しており、あらゆる方向からの動きに対応します。LEDの視認距離は、約3kmにもおよびます。文字は本体内側に記載されており、消える心配はありません。
用途生け簀の柵やブイ等、養殖場での盗難防止に。材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200点灯色防水性防水構造視認距離3km
BIG4用ステンレス台座 三ツ星産業BIG4用ステンレス台座三ツ星産業
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ANZENMAN BIG4用の取り付け台座になります。
用途ポール等に取り付ける為に使用します。材質ステンレスパイプ径(Φmm)25パイプ長(mm)150台座径(Φmm)180
アンゼンマンBIG4 三ツ星産業アンゼンマンBIG4三ツ星産業
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
日が沈むと暗さを感知して、自動的に点滅発光します。日が昇ると明るさを感知して、自動的に消灯し充電を始めます。視認距離は、約3km。
用途生け簀の柵やブイ等寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×250×200材質本体・レンズ:耐衝撃アクリル、ベース:AES樹脂点滅数(回/分)15視認距離3km防水性防水構造

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材