絞り込み
ブランド
  • SEAFLO(シーフロ)
  • 明邦化学(43)
  • シーフロアコントロール(34)
  • ラパラ・ジャパン(8)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(2)
  • 土肥富(1)
  • アムズデザイン(1)
  • デュオ(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

船舶用品・漁業資材 :「SFC」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEAFLO バッテリースイッチ 12V・24V/175Amp対応 SEAFLO(シーフロ)SEAFLO バッテリースイッチ 12V・24V/175Amp対応SEAFLO(シーフロ)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
シーフロ社のバッテリーセレクタースイッチは2系統のバッテリーを片側、両方使用、遮断の切り替え操作ができます。 2個のバッテリーを、緊急時の使用のために(BOTH)に切り替えることによって並列接続になりバッテリー容量が2個分のツインバッテリー状態になります。 サイズが小さく、デザイン性に優れ、頑丈で耐久性があります。 175Aとハイパワー対応のためほとんどのマリンバッテリーに使用でき、誤動作を防ぐためリリースボタンを押しながらでないと操作できないようになっているため安全です。 キャンピングカー、船、ボートなどバッテリーの切り替えにご使用ください。 片側のバッテリーのみを使用する場合には、レバーを「1」または「2」の位置へ、両方のバッテリーを使用する際はレバーを「BOTH」へ合わし使用します。 ロック機能が装備されていますので、操作時は赤色のツマミを押しながら回してください。
SEAFLO エアコンポンプ 500GPH 230V SEAFLO(シーフロ)SEAFLO エアコンポンプ 500GPH 230VSEAFLO(シーフロ)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
シーフロ社のシャフトシールのない高性能のグラファイトベアリングシステムのエアコン冷却シールレス遠心磁気駆動ポンプで、モーターは内部は、循環する水を使用して水冷し続けるため、定格の連続使用が可能となり、マリンエアコン長時間連続運転を可能とします。 完全に水没した状態でも使用できるエアコン英熱量最大24000BTUの船舶用エアコンシステムに対応するように設計されている磁気ドライブ海水循環ポンプです。 ただし、喫水より上の位置では使用できません。 このポンプは、モーターの冷却システムは完全にエポキシでカプセル化されているため、ポンプを外気で作動させて完全に湿気を保護したり、水中で作動させることも可能です。 8.2PSIの圧力で毎分8.5ガロンの最大流量を生成します。
対応(能力)8.5GPM/230V最高耐熱温度(℃)54対象【英熱量】24000BTUまで高さ(m)4(最大揚水)入口管接続口径3/4"FPT出口管接続口径1/2"MPT
SEAFLO エアコンポンプ 500GPH 115V SEAFLO(シーフロ)SEAFLO エアコンポンプ 500GPH 115VSEAFLO(シーフロ)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
シーフロ社のシャフトシールのない高性能のグラファイトベアリングシステムのエアコン冷却シールレス遠心磁気駆動ポンプで、モーターは内部は、循環する水を使用して水冷し続けるため、定格の連続使用が可能となり、マリンエアコン長時間連続運転を可能とします。 完全に水没した状態でも使用できるエアコン英熱量最大24000BTUの船舶用エアコンシステムに対応するように設計されている磁気ドライブ海水循環ポンプです。 ただし、喫水より上の位置では使用できません。 このポンプは、モーターの冷却システムは完全にエポキシでカプセル化されているため、ポンプを外気で作動させて完全に湿気を保護したり、水中で作動させることも可能です。 8.2PSIの圧力で毎分8.5ガロンの最大流量を生成します。
対応(能力)8.5GPM/115V最高耐熱温度(℃)54対象【英熱量】24000BTUまで高さ(m)4(最大揚水)入口管接続口径3/4"FPT出口管接続口径1/2"MPT

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

fcr特集
おすすめ人気ランキング
船舶用品・漁業資材