釣具 (9) カテゴリ: 船舶用品・漁業資材ブランド: AbuGarcia(アブガルシア)すべて解除
Eradicator Rocksweeper (エラディケーター ロックスイーパー) AbuGarcia(アブガルシア) 6日以内出荷
元祖ロックフィッシュロッド「ロックスイーパー」を超えるのは「ロックスイーパー」しかない!登場以来数多くの実績を残したロックスイーパーの強靭さ、タフさをそのままに、最新技術TAF製法を搭載し、さらにストイックなまでに軽量化され超高感度仕様に変貌した、レーシング仕様のニューロックスイーパー。トルザイトリングによるセミマイクロガイドシステムを搭載!PEライン、フロロ、ナイロンラインのあらゆるラインに相性抜群で超高感度!飛距離も従来のガイドシステムと同等以上!ブランクス・ガイド・グリップ素材、あらゆる観点から高感度に徹底的に、こだわりました。また開発にあたっては、地元のフィールドに精通したスタッフと共にメイクアップ。自信を持って世に送り出すロックフィッシュ専用ロッド。それがロックスイーパーです。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。 ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計) ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造) ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)ナノカーボンブランクス採用東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。 ナノアロイの最新素材、超々高弾性ナノカーボン55tを採用し、超高感度を実現!FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。独自のセミマイクロガイドシステムマイクロガイドシステム 4つの異次元スペック1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。ABUオリジナルリールシート採用FUJI工業共同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ブランクタッチ、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現。ERSS-77MHFオールラウンダースピニングロッドERSC-71EXHボートロックスペシャルモデルERSC-77ML-BFロックフィッシュ専用ベイトフィネスモデルERSC-777H-MLアジャスト力の高い変幻自在のロッドアクション!ERSC-80EXH元祖、磯ロック用モデルの最新技術による復刻!ERSS-811MHオールラウンドのスピニングモデル!ERSS-94EXH釣果倍増スピニングモデル!ERSS-9104XXXH大型用スピニングモデル!ERSC-904EXH次世代オールマイティーロングベイトロッドERSC-1004XXXHシリーズ最強モデル 10フィートジャストの4ピース仕様。
ソルティーステージ プロトタイプ スロージギング AbuGarcia(アブガルシア) 6日以内出荷
XSPC-63-1-MAX80品番のSPは「スローピッチジャーク」の意。ジグ60gメインのスーパーライトジギング系のスロージギングモデル。ワンピース、ブランクスルー式構造仕様。マダイ、イサキやアジ、メバル、各根魚といった、派手なジグの動きを敬遠しがちな魚種を攻略するための、軽いジグでのナチュラルな誘いに特化したモデル。小さなフォールのアタリも見逃さない高感度、ミスバイトを軽減させバイトを絡めとる絶妙のティップセクション。ジグの早い動きからスローな動き、フォールの演出も意図的にロッドワークや角度を変えることで操作しやすい設計。TAF製法ならではの不意の大物にも余裕で対応出来るパワーと強度を実現。ブランクスのメイン素材は、カーボン弾性が30tと40tと高弾性ベース100%フルカーボン。伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーラインとの相性も抜群!XSPC-63-1.5-MAX150ジグ100gメインのスロージギング専用モデル。ワンピース、ブランクスルー式構造仕様。マダイ、イサキ、ヒラメ、各根魚といった、派手なジグの動きを敬遠しがちな魚種を攻略するための、軽いジグでのナチュラルな誘いに特化モデル。小さなフォールのアタリも見逃さない高感度、ミスバイトを軽減させバイトを絡めとる絶妙のティップセクション。ジグの早い動きからスローな動き、フォールの演出も意図的にロッドワークや角度を変えることで操作しやすい設計。TAF製法ならではの不意の大物にも余裕で対応出来るパワーと強度を実現。ブランクスのメイン素材は、カーボン弾性が30tと40tと高弾性ベース100%カーボン。メタルジグMAX150gまで快適に扱える。伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーラインとの相性も抜群!XSPC-63-2-MAX200スローピッチジャーク専用に開発された高反発スローテーパーモデル。近海で最も多用されるジグウエイト150gを一番操作しやすい設計で、シリーズで一番中心となるモデル。ブランクスルー構造のTAF製法採用でカーボン含有率100%、30tだけでなく40tの構成比率も高め高弾性化した専用ブランクス。軽いジャークでもジグを横に向かせてフォール演出を自由自在に楽々操作。50cm以下という短い移動距離であっても確実にジグを操り、今まで口を使わなかった魚にアプローチ可能。浅場、湾内などの近海のフィールドにベストマッチ!もちろん水深200mを超える中深海にも最適で、その場合は300g前後のジグもカバー可能。この釣法には伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーラインが最適!XSPC-63-3-MAX250品番のSPは「スローピッチジャーク」の意。スローピッチジャーク用に開発された高反発スローテーパーの専用モデル。ブランクスルー式構造仕様。カーボン弾性が30tと40tが高弾性ベースの細身、高反発力ブランクス。メタルジグをイージーに横向きに飛ばしやすく、しっかり魚に喰わせるタイミングを作ることが可能。ジグの早い動きからスローな動き、フォールの演出も意図的にロッドワークや角度を変えることで操作しやすい設計が、今まで口を使わなかった魚にアプローチを容易とした。200g前後のジグが最も操作しやすく、浅場、中深海問わず、湾内、近海のフィールドにベストマッチ!水深300mを超える中深海の場合、350g前後のジグもカバー可能。この釣法には伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーライン!XSPC-63-4-MAX300ジグ250gメインの中深海ディープスロージギング&マグロ系の大型狙いスロージギングスタイルに適したモデル。ワンピース、ブランクスルー式構造仕様。カーボン弾性が30tと40tと高弾性ベース100%カーボンのTAFブランクスが、ナチュラルな誘いとキビキビさせた誘い、軽い力でも両方の動きをジグに演出しやすいモデル。TAF製法ならではの超大物にも余裕で対応出来る、安心のパワーと強度を実現。水深350mを超える中深海の場合、400g前後のジグもカバー可能。中深海の釣り、スロー釣法には、伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーラインが必要不可欠!XSPC-60-6-MAX500品番のSPは「スローピッチジャーク」の意。ジグ400gメインの中深海ディープスロージギング&マグロ系の大型狙いスロージギングスタイルに適したモデル。ワンピース、ブランクスルー式構造仕様。重いジグでもナチュラルな誘いとキビキビさせた誘い、両方を高次元に演出可能なモデル。他のモデルよりあえて3インチ短くし、ジャスト6フィートのヘビーウエイトのジグ操作も快適に、繊細に扱えるレングス設定。TAF製法ならではの超大物にも余裕で対応出来る、安心のパワーと強度を実現。水深400mを超える中深海の場合、500g以上のジグもカバー可能。ブランクスのメイン素材は、カーボン弾性が30tと40tと高弾性ベース100%カーボン。伸び率が断然低いバークレイ・ファイヤーラインとの相性も抜群!
用途 フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 継数(本) 1
Salty Style LightShoreJigging(ソルティースタイルライトショアジギング) AbuGarcia(アブガルシア) 6日以内出荷
もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」。感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!製品特徴Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP! トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。STLS-962L20-KR STLS-962ML30-KR 【お手軽、ライトショアジギングモデル!】STLS-1032ML30-KR【お手軽、ライトショアジギング、ロングキャストモデル!】STLS-962M40-KR 【ライトショアジギングのスタンダードモデル!】STLS-1062M40-KR 【遠投ライトショアジギングモデル!】
用途 フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド タイプ SP 継数(本) 2
ROXANI BC BF7 AbuGarcia(アブガルシア) 8日以内出荷
Roxani BC (ロキサーニ ビーシー)ZENON、Revo5の遺伝子を引き継いだ握りこみやすいエルゴノミックデザイン、カーボンハンドル搭載。日本市場にマッチする軽量設計で前作比平均14gの軽量化。ドラグクリックサウンド搭載のハイスタンダードベイトキャスティングリールロキサーニがリニューアル前作からスプール径33mmを踏襲しつつ、自重、ベアリング数、ドラグ力などあらゆる性能をアップデート。特徴詳細・FW/SW対応・7ステンレススチールベアリング+1ローラーベアリング・パーミング性能の高いエルゴノミックデザイン・MagTraxブレーキ・クリッカー付きカーボンマトリックスドラグ・C6カーボンフレーム&サイドプレート・90mmクランク形状カーボンハンドル・Duragearギアシステム ・超々ジュラルミンメインギア
用途 釣り・リール 仕様 ●ボール/ローラーベアリング:7 + 1●ラインキャパ:8lb - 50m●ラインキャパ:10lb - 40m 自重(g) 172 ギア比 7.3 : 1 巻取長さ(cm) 最大ライン(ハンドル46回転):76 最大ドラグ(kg) 9
SALTYFIELD(ソルティーフィールド) AbuGarcia(アブガルシア) 6日以内出荷
「Be your style!」釣りをもっと自由に身近にするロッドSALTY FIELD。SALTY FIELDはフィールドもターゲット魚種も限定しない自由なロッド。身近な堤防、河口、サーフ、小磯、船釣りなどフィールドを選びません。ターゲットもアジ、メバル、カサゴなどのライトゲームからチョイ投げでキスやカレイ。プラグやジグをつけてシーバス、ヒラメや青物の回遊魚などの大物まで。四季折々のさまざまな魚種を自由に狙えるマルチなロッドアクション。SALTY FIELDであなたも海のライトゲームをスタイリッシュに楽しみませんか?SFS-662ULアジやメバルなどの魚種を軽いルアーを使用して足元や漁港内など穏やかな場所で釣る釣りに最適!長さも短く扱いやすい!軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは1000/2000番が特にオススメです。SFS-762Lアジやメバルだけでなくクロダイや小型のハタやカサゴなどのライトロックフィッシュを釣る釣りに最適!軽めのサビキ釣りも可能。スピニングリールは2000/2500番が特にオススメです。SFS-832MLイカを狙うエギングやシーバス釣り、イナダなどの青物を狙うマイクロ/ライトショアジギング、タチウオを狙うライトタチウオテンヤなどに最適!もちろんサビキ釣りも可能。スピニングリールは2500/3000番が特にオススメです。SFS-962Mシーバス釣りや、ヒラメを狙ったサーフでの釣り、イナダなどの青物を狙うライトショアジギング、ライトタチウオテンヤやロックフィッシュ釣りに最適!サビキや投げ釣りも可能。スピニングリールは3000/4000番が特にオススメです。SFS-1002MH大型青物を狙ったショアジギングやシーバス釣り、ヒラメを狙うサーフキャスティングだけでなく、海サクラマスやサケ、大型のロックフィッシュを狙う釣りに最適!投げ釣りも可能。スピニングリールは4000/5000番が特にオススメです。SFC-702MLベイトキャスティングリールを使ったシーバス釣り、エギング、ライトゲームやクロダイ釣り、小型ロックフィッシュ釣りなどに最適!サビキ釣りも可能。ベイトリールはベイトフィネススプール(浅溝)のものが特にオススメです。
用途 フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 継数(本) 2
REVO ULTRACAST BF8 AbuGarcia(アブガルシア) 8日以内出荷
REVO ULTRACAST BF8(レボ ウルトラキャスト BF8)ソルトウオーター完全対応のハイギヤベイトフィネスモデル。マイクロショアジギング、SWベイトフィネス、FWベイトフィネスまでこなせる納得の一台スーパーフリーHPCRベアリング、ソルトシールドピニオンBB、ハイギヤ8.0:190mmハンドル等ソルトウオーターのベイトフィネスフィッシングに対応したスペックです。製品特徴軽量175gデュラメタルフレームスーパーフリーHPCR BBマグトラックスIIIブレーキシステムデュラギアブラスギアΦ32mmスプールカーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカーインフィニスプールデザインHPCRボールベアリング8lb-50mスプールソルトシールドピニオンBBビックフラットEVAノブ&90mmクランクハンドル
用途 釣り・リール 自重(g) 175 ギア比 8.0:1 巻取長さ(cm) 最大ライン(ハンドル46回転):80 最大ドラグ(kg) 7
REVO ALC BF7 AbuGarcia(アブガルシア) 8日以内出荷
Revo ALC-BF7 (レボ エーエルシー BF7)アルミフレーム採用でソルトに対応した、軽量ベイトフィネスリール新生、次世代のソルト対応のベイトフィネスリール新登場。 自重は軽量の141g、ユーザーの好みに応じて、マグネット数を増やせるマグトラックスIIIブレーキシステムを搭載。その軽さは異次元で装着する竿の感度や特性まで向上させる。バスではベイトフィネスやミノーのトゥイッチング、シャッドのリトリーブ。SWではベイトフィネスから近年流行のボートアジングまで対応できる。製品特徴超軽量141gC6サイドプレート超々ジュラルミンギヤカーボンマトリックスドラグ&ドラグクリッカーフラットEVAノブ&80mmクランクカーボンハンドルX-CRAFTICフレームマグトラックスIIIブレーキシステムΦ32mmスプールHPCRボールベアリングインフィニスプールデザイン8lb-50mスプール替えカラードナットプレート&専用工具
用途 釣り・リール 仕様 ●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパシティ/0.235mm/8lb:50m●ラインキャパシティ/0.265mm/10lb:40m 自重(g) 141 ギア比 7.1:1 巻取長さ(cm) 最大ライン(ハンドル46回転):71 最大ドラグ(kg) 7
Abu Works Zenon Mg 32mm Spool AbuGarcia(アブガルシア) 7日以内出荷
ZENON Core BF7・HS8 /ZENON BEAST6対応32mmマグネシウム素材採用スプール。8lb-50mのシャロースプールと12lb-100mの深溝スプール。マグネシウム素材を採用しつつ、特殊表面処理によりSWでの使用ができる耐腐食性を実現。カム式可動板とマグネシウム素材採用により、更なるキャスタビリティの向上を実現!
ZENON LTX AbuGarcia(アブガルシア) 8日以内出荷
アブガルシアのフラッグシップリール、「ZENONシリーズ」に待望のベイトモデルが登場。アングラーにどこまでも寄りそうアブの設計哲学が、「デザインと剛性に優れたコンパクトリール」の新たな地平を拓く。世界に通用する「本質」は、あなたのフィッシングスタイルをどうアップデートするだろうか。
用途 釣り・リール 仕様 ●ボール/ローラーベアリング:45536●ラインキャパ(ナイロン・フロロ/PE):0.235(8lb)-50/PE1-100 自重(g) 150 ギア比 8.3:1 巻取長さ(cm) 最大ライン(ハンドル46回転):78 最大ドラグ(kg) 5
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります 船舶用品・漁業資材 の新着商品 ページ: 1/ 3