ソルティセンセーションネオ
【ブランクス】超絶感度ソルティセンセーションの系譜の中で培ったテーパー設計に、24t・30tの中弾性カーボンマテリアルを積極的に組み合わせることで実現した、シャープなのに負荷をかけるとスムーズにしなりトルクを発揮するブランクス。軽快感を高めるため、バットロゴ部以外すべて無塗装アンサンドフィニッシュ。【ガイドシステム】軽量かつ抜群の信頼性を誇るFujiチタンフレーム・Sic-Sガイド採用。トップガイドはあえてスレッドを巻かず段差を取る処理のみとし、ティップの軽快感を重視。【ジョイント】スムースなベンドカーブと軽量化にこだわり、必要最小限の長さに設定したプットオーバージョイントを採用。【グリップデザイン】カーボンスリーブのみの超軽量フォアグリップ。敏感な掌付け根部分への接触面の大きさゆえに感度伝達に優れ、異物感のない持ち心地で集中力を持続、ファイト時にはしっかりと握り込める、FujiIPSリールシート+超小型EVAセンターグリップ。EVAエンドグリップは、エンドの重量物が原因で起こるリグ操作時のブレを抑えるためコンパクトにデザイン。グリップエンドには、超軽量タイプのネオオリジナルエンドプレートを装着。【「全国釣竿公正取引協議会」認定商品】公正取引委員会及び消費者庁長官の認定を受けた「釣竿の表示に関する公正競争規約」の規定に基づき「全国釣竿公正取引協議会」がその内容及び条件に適合していると認定した証「釣竿公正マーク」を貼付。*画像はイメージです。
- 用途
- 【快適極まる、ネオスタンダード台頭】超絶感度ライトゲームロッドシリーズ、ソルティセンセーションの系譜を継ぐ新たなシリーズ、ソルティセンセーションネオは、シャープな感度とオールラウンドな使いやすさをバランスよく兼ね備えたスタンダードシリーズ。ピーキーさを感じさせない快適極まるフィーリングで、使い手やシーンを問わずポテンシャルを発揮します。【NEOS-63SL-S(ソリッドティップ)】3.5gクラスまでのジグヘッドリグや中間シンカー系リグに適合するスーパーライトモデル。ブランクス全体に備わった適度な張りにより、リグを跳ね上げる操作や素早いフッキングにストレスなく対応。
- 仕様
- 【パワー】スーパーライト【ライン範囲(号/lb)】PE0.1~0.3/MF0.8~2
- 全長(m)
- 1.91
- 継数(本)
- 2
- 標準自重(g)
- 61
- 適合ルアー質量(g)
- 0.1~3.5
- 内容量
- 1本
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のモデル型式及び仕様をよくご確認ください。*製品の価格、仕様などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。ロッド、釣り竿 の新着商品
カテゴリ















![ドラッガー ブレーク スルー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ドラッガー ブレーク スルー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48520704-231108-02.jpg)






![ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ J ハイレスポンス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046467-261030-02.jpg)
![ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ソルティガ SJ TG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046476-261030-02.jpg)
![プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ AIR AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046772-261030-02.jpg)
![プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046580-261030-02.jpg)
![プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] プレッソ-LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046546-261030-02.jpg)
![モアザン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] モアザン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046668-261030-02.jpg)
![月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 MX MB DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046616-261030-02.jpg)
![月下美人 RX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 RX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046492-261030-02.jpg)
![月下美人 RX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 月下美人 RX アジング DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07046519-261030-02.jpg)



