CAMEX アルティマ 最強クエTsuriMusha(釣武者)7日以内出荷
超大物針に最も実績と信頼のある0.6%C(W%C)炭素鋼を採用。表面処理は防錆性能抜群のニッケル+クリアメッキを採用。ヘッド周り加工を冷間加工変更 高強度を実現。穴まわりの処理 R型面打パンチを採用、エッジをR形状(丸みのある形状)に打込形成しています。四面研削ポイント 先打+4面研削加工をさらに進化させ内側の研削を緩やかなシワリカーブを形成する事によって刺さり抵抗を極限まで抑え込みました根がかりしにくく掛かり抜群のショートティップワイドゲージ
TM ノマセンサーTsuriMusha(釣武者)7日以内出荷
堤防・磯からの泳がせ・のませ釣に!ウェイトを内蔵している為、完全自立で遠投も可能。 また中通し式の為、仕掛け絡みも軽減。狙うタナや使用する生きエサに応じてウキの号数をお選びください。
本九絵鈎TsuriMusha(釣武者)7日以内出荷
ハイパワーカーボン材プラス平打仕様で強度UP!!職人手仕上げ技のナイフカットは貫通力抜群!肉厚で強度UPプラスエサ通り抜群!錆に最強のニッケルクリアー仕上げ!
CAMEX アルティマ ネバーラインTsuriMusha(釣武者)7日以内出荷
アルティマ ネバーライン石鯛巻きグセが付きにくく適度な伸びを持ち、結束力が強い。経験と技術が融合した道糸です。
Ti TsuriMusha ハンドルTsuriMusha(釣武者)7日以内出荷
チタン製のバランサークランクハンドルにすることで、糸巻き時にリールがブレにくくスムーズに巻き取りが可能。軽量ジュラ大型ホイールノブは、リーリング時に握りやすく、釣り人への負担を低減します。バランサーに口白プレート付2ボールベアリング
用途シーライン石鯛、ソルティガZ、海魂、海魂T、海魂TH、海魂DC、スピードマスター石鯛、タナトル石鯛、トーナメントイシダイZに適合全長(mm)170外径(Φmm)ノブ:52自重(g)168
OGRE RAIJIN 480TsuriMusha(釣武者)5日以内出荷
釣武者初のスパイラルガイドセッティングロッドOGRE RAIJIN480。スパイラルガイドセッティングにすることでラインのブランクスへの干渉が低減され特に魚とのやり取りの際、ブランクスの捻れを抑えスムーズな取り込みが可能となりました。480の長さは従来、攻めきれなかった足下の際釣りで威力を発揮します。独特の柔らかさが、魚が走り合わせを入れた後、竿の角度を立て直すことに繋がりノサレを低減。穂先に、グラスとカーボンのチューブラによるコンポジット穂先を採用する事により軽量オモリの使用が可能となり喰い渋った石物の走りに繋げます。また、手返しを要する際、ガイドへの糸絡みを抑えた仕様となっています。
その他ステンレスフレームSiCローライダーガイド適合16~30(道糸(号))色ロッド:ブラックタイプロングナットタイプリールシート、各セクション:#1、#2印籠継、石突:天然木自重(g)605元径(mm)19.5継数(本)3仕舞(cm)165.6錘負荷(号)8~30先径(mm)2.5標準全長(m)4.8カーボン含有率(%)88
OGRE ASHURA 540TsuriMusha(釣武者)5日以内出荷
全国、各地域の磯で手持ち、置き竿、遠投釣りをオールラウンドにこなせる石鯛竿OGRE ASHURA 540。ダブルフロントグリップを採用する事でキャストの際、想像以上の飛距離に繋がり、手持ち釣りに関しても竿の長さを感じさせない操作が可能。グラスとカーボンのチューブラコンポジット穂先は軽量鉛の使用、波の影響での穂先の跳ね上げを抑え、喰い渋った足下、遠投の石物に違和感を与え難い喰い穂先となっています。また、細身ブランクスは、仕掛けの打ち返しや強風時の空気抵抗を低減し釣り人への負担を抑え新採用の肉厚ブランクスバットは従来にない粘りが魚とのやり取りの際、竿をためるだけで魚を浮かせ主導権を与えません。抜けの良い穂先から魚の走りを止めるバットパワーは、魚、場所を問わず使用出来る一本に仕上がりました。
適合16~30(道糸(号))自重(g)740元径(mm)21.6継数(本)4仕舞(cm)140錘負荷(号)10~50先径(mm)2.2標準全長(m)5.4カーボン含有率(%)96
木村商 本九絵仕掛TsuriMusha(釣武者)7日以内出荷
シルキー19本撚り70cm仕上げ関西石鯛釣りの第一人者、木村俊一氏が、1本1本ていねいに作り上げた逸品。(ガマカツ等メーカー鈎使用)
CAMEX アルティマ 石鯛鈎TsuriMusha(釣武者)7日以内出荷
強靱なハイパワーカーボン材を採用し、更に従来の軸径を一番手太くすることで最高の強度を実現しました。フッキングを重視し近場から離島のクチジロまでをターゲットに開発。太軸にすることで大穴でも強度を保ちエサ落ちも抜群です。
KUROMUSHA 黒武者TsuriMusha(釣武者)7日以内出荷
超軽量カーボンカップ採用 カップ自重4.8gでマキエ離れに優れた独特のカップ形状。カップ角度8°はマキエをしっかりマトメ振り抜け抜群で遠投時の手首の負担も軽減。SでもMでもない14.5ccのカーボンカップはマキエ量の軽減も計ります。
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
ページ: 1/ 3
26 ナスキーSHIMANO(シマノ)税込¥12,078~¥10,980~
ツインパワーSHIMANO(シマノ)税込¥53,878¥48,980
インバーターCOTEK(コーテック)税込¥58,278~¥52,980~