絞り込み
ブランド
  • Avail(アベイル)
  • モノタロウ(1)
  • C’ultiva(カルティバ)(2,461)
  • SHIMANO(シマノ)(1,918)
  • カツイチ(1,285)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](927)
  • マリンテック(846)
  • がまかつ Gamakatsu(526)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(520)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(498)
  • OWNER(オーナーばり)(393)
  • EverGreen INTERNATIONAL(364)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(360)
  • 第一精工(346)
  • MajorCraft(316)
  • デュオ(281)
  • 明邦化学(251)
  • HAYABUSA(236)
  • PROX(プロックス)(236)
  • デュエル(214)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルリテーナー ABU用 12.5mm Avail(アベイル)ハンドルリテーナー ABU用 12.5mmAvail(アベイル)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ABU 4000~6000番シリーズ、モラムSXシリーズなどで利用可能なリテーナーです。ハンドルナットの中心と、リテーナーを固定するビス穴の中心間距離が12.5mmになります。一部オールドのABUでは、4000番台、5000番台のリールでも10mmのリテーナーを採用している機種がございます。ご注意下さい。色合わせが出来るように、各色をラインナップしました。 スプール、ハンドル、リテーナーなどと共に、カラーコーディネイト可能です。
適合【リール】ABU4000~6000シリーズ ABU モラムSXシリーズ、など多数ご購入前に、サイズをご確認下さい。材質アルミ合金寸法(mm)使用可能ナットサイズ:対辺10 ナットと固定用穴のピッチ:12.5質量(g)0.6
ハンドルナット ABU用 Avail(アベイル)ハンドルナット ABU用Avail(アベイル)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ABU用のアルミ製ハンドルナットABU用のM8サイズアルミ製ハンドルナットです。軽量化、ドレスアップにいかがでしょうか。スプール、ハンドルなどとあわせてカラーコーディネイトしてみるのも良いかと思います。ネジは左右ございます。右ハンドルは右ネジ、左ハンドルは左ネジ(逆ネジ)になります。オールドのABU 5001Cなどは、左ハンドルですが右ネジになりますのでご注意下さい。お手持ちのリールのナット・ドラグのネジの向きを確認してからのご購入をお願いいたします。
適合【リール】6000番台までのABU社製ベイトリールにご利用いただけます。右ネジは、右ハンドルのリールに対応します。左ネジは、左ハンドルのリールに対応します。(一部違う場合もございますので、お客様にてご確認下さい。)※シマノバンタムは、このM8サイズになります。※オールドのABU 5001Cなどは、左ハンドルですが右ネジになります。材質アルミ合金(A2017)寸法(mm)ナットサイズ:対辺10 ネジ径:M8質量(g)0.8
スタードラグ ストレート ABU用 Avail(アベイル)スタードラグ ストレート ABU用Avail(アベイル)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
ABU用のオリジナルスタードラグです。アルミの切削品なので純正部品と交換することで軽量化が可能です。オールドのABU 5001Cなどは、左ハンドルですが右ネジになりますのでご注意下さい。お手持ちのリールのナット・ドラグのネジの向きを確認してからのご購入をお願いいたします。
材質アルミ合金(ジュラルミン)アーム長さ(mm)ドラグ中心から25
ウルトラライトパイロットガイド ABU用 Avail(アベイル)ウルトラライトパイロットガイド ABU用Avail(アベイル)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ABU1500C~7000Cなど、純正品番51765、または5176のパイロットガイドを使用しているアンバサダーシリーズに装着可能なパーツです。 別売のウルトラライトレベルワインダーセットと組み合わせることで、より軽量なリールに仕立てることができます。また、純正部品消耗時の交換用としてお役立てください。
適合アブガルシア1500C~7000C・一部モラムシリーズなどの純正品番51765 / 5176のパイロットガイドを使用しているアンバサダーシリーズに適合。材質ステンレス質量(g)0.48(純正品 約1
Eリング 内径2.4mm×外径6mm 1500C/2500C系 MicrocastSpool軸用 Avail(アベイル)Eリング 内径2.4mm×外径6mm 1500C/2500C系 MicrocastSpool軸用Avail(アベイル)
129税込142
1個
7日以内出荷
マイクロキャストスプール BTM2039R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール BTM2039RAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
シマノ バンタム200用マイクロキャストスプール商品紹介シマノ バンタム200用のマイクロキャストスプールです。純正スプール(バンタム200:約22.0g)に対し、約10.5g軽量化しました。※Avail製スプールの取り扱いについてMicrocast Spool BTM2039Rには、メーカーで販売しているABU用ブレーキブロックが適合します。4種類販売していますが、本製品に付属するブレーキブロックは大・小2種類(各2ヶ)です。 素材はベークライト製です。大と小でブレーキ力が変わりますので、用途に応じて使い分けてください。また別売の極小・中サイズを好みに応じて使い分けることもできます。ブレーキブロックは、大に対し小は約半分の効きです。大2ヶ > 大1ヶ+小1ヶ > 大1ヶ(または小2ヶ) > 小1ヶ > 無し という順番で効きが変わります。
仕様ラインキャパシティ、ナイロン3号(12lb)-70m適合機種バンタム20/バンタム200/201など。また、その互換機種で遠心ブレーキモデル材質スプール本体:超々ジュラルミン、スプール軸:ステンレス質量(g)約11.5溝深さ(mm)3.9糸巻量Microcast Spool BTM1020R:PE0.8-40m Microcast Spool BTM1039R:ナイロン2.0号(8lb)-75m
マイクロキャストスプール 21CNQ36R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 21CNQ36RAvail(アベイル)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
シマノ 21カルカッタコンクエスト100/101用のマイクロキャストスプールです。 お好みに合わせてSVSインフィニティを移植して遠心ブレーキ仕様に…もしくは別売のマグネットブレーキを取り付けてマグネットブレーキ仕様に…お好みに合わせて選べます。浅溝設計なのでフィネスな使い方に適しています。
適合機種21カルカッタコンクエスト100/101/100HG/101HG 24カルカッタコンクエスト シャローエディション HG 30/31材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 21CNQ18R:約7.4 Microcast Spool 21CNQ36R:約7.7 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)Microcast Spool 21CNQ18R:1.8 Microcast Spool 21CNQ36R:3.6ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)11ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool 21CNQ18R:PE0.8-70m(純正:PE0.8-320m) Microcast Spool 21CNQ36R:PE1.0-130m(純正:PE1.0-270m)
マイクロキャストスプール 16LTX52R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 16LTX52RAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ABU 16Revo LTX-BF8用のマイクロキャストスプールです。ABU Revo LTX-BF8をはじめとするΦ32mmスプールにマグトラックスⅢブレーキシステムを搭載したリールに適合します。リールの機種により購入時に装着してあるマグネットの数量が異なりますので、数量を増減させながらタックルバランスに合わせて調整をしてください。
適合機種Revo LTX-BF8/Revo ALC-BF7/Revo LT7/Revo LV7/Revo LC6/Revo ULTRA CAST BF8Revo DEEZ8 ※各リールの左右ハンドル両方に適合します材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 16LTX34R:約7.8 Microcast Spool 16LTX52R:約7.9溝深さ(mm)Microcast Spool 16LTX34R:3.4 Microcast Spool 16LTX52R:5.2糸巻量Microcast Spool 16LTX34R:ナイロン3号(12lb)-60m Microcast Spool 16LTX52R:ナイロン5号(20lb)-50m
ピニオンブッシングBBキット #13462 Avail(アベイル)ピニオンブッシングBBキット #13462Avail(アベイル)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
ピニオンブッシングBBキット PG-BB #13462ABU アンバサダー1500C、2500Cシリーズのクラッチのカスタムパーツです。純正部品からオリジナルのスプリングに交換頂くことにより、クラッチのプッシュボタンが小さな入力でスムーズに切れるようになります。また、ピニオンギヤの先端のシャフトをボールベアリングが装着されたブッシングで受ける事により、リトリーブ時における抵抗の軽減やハンドル回転時のレスポンスを向上させる効果があります。
仕様内蔵ベアリングサイズ:6(外径)×3(内径)×2.5(幅)適合【リール】ABU アンバサダー1500C/2500Cもしくはアンバサダー1600C/2600Cシリーズなどの純正品番10226もしくは13462の部品を搭載したリール ※3500Cには取り付けが可能ですが、抵抗増となるため推奨しません。材質ポリアセタール樹脂(POM)質量(g)1
コグホイール #5152 ベアリングモデル Avail(アベイル)コグホイール #5152 ベアリングモデルAvail(アベイル)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ABU 1500C、2500C、サイモンシモムラ リバイバルアンバサダーなどに採用されているパーツナンバー5152の互換品です。2ボールベアリング化で回転時の抵抗を減らすと共に、7本スポークで軽量化を実現。強度を保持したまま極限まで肉抜きを施し、耐久性と軽量化の両立を実現しました。軽量化と2ボールベアリング化の相乗効果により、飛距離アップに貢献します。外見からは全く見えない部分ではありますが、見えない部分にこそ拘りたい方も多いのではないでしょうか?付属のワッシャは、取り付けた際にガタツキが気になる場合にご使用下さい。
適合【リール】ABU 1500C/2500C/サイモンシモムラ リバイバルアンバサダーなど、#5152のコグホイールを使用しているリール材質本体:ポリアセタール樹脂質量(g)1.7対応【クリックアンドコグ】Avail#19373/#19373#23403クリックアンドコグを装着している場合は#19373に変更が必要。ベアリング内径(Φmm)4ベアリング外径(Φmm)7ベアリング幅(mm)2.5
銅板 #5145互換品 2枚セット Avail(アベイル)銅板 #5145互換品 2枚セットAvail(アベイル)
489税込538
1個
7日以内出荷
多くのアンバサダーや一部モラムシリーズに適合する#5145の互換品です。メカニカルブレーキキャップ内に入れてお使いください。※アンバサダー1000に使用されている#975042にも適合します。※2枚セット・10枚セットの販売です。
音出しピン Avail(アベイル)音出しピンAvail(アベイル)
129税込142
1個
7日以内出荷
Avail製スタードラグ各種に付属する部品の単品販売です。紛失時や破損時にお役立て下さい。
Eリング M3内径3mm×外径7mm #5152コグホイール止め用 Avail(アベイル)Eリング M3内径3mm×外径7mm #5152コグホイール止め用Avail(アベイル)
129税込142
1個
7日以内出荷
メンテナンスオイル ウッドノブ用 Avail(アベイル)メンテナンスオイル ウッドノブ用Avail(アベイル)
369税込406
1個
7日以内出荷
ウッドノブの木目に沿うようにオイルを塗り込んでください。10分ほど放置して染み込ませた後、布で拭き取ってください。放置時間が長すぎるとムラになることがあります。綺麗な布で乾拭きした後、一晩~24時間放置してメンテナンス完了です。
成分天然植物油脂 100%内容量(mL)3.5
ブレーキブロック オールドバンダム純正スプール用 小 Avail(アベイル)ブレーキブロック オールドバンダム純正スプール用 小Avail(アベイル)
369税込406
1個
7日以内出荷
シマノ社製 オールドバンタムシリーズの純正スプール専用のブレーキブロックです。Avail製マイクロキャストスプールには適合しないためご注意ください。
仕様適合リール:バンタム100/バンタム10SG/バンタム200/バンタム20SGなど オールドバンタムシリーズの遠心ブレーキモデル材質ベークライト
GMノブキャップ ツバなし Avail(アベイル)GMノブキャップ ツバなしAvail(アベイル)
599税込659
1個
7日以内出荷
Availオリジナルノブ専用のノブキャップです。スプール、ハンドル、リテーナーなどと、カラーコーディネイト可能です。
材質アルミ合金 ゴムパッキン質量(g)0.4(1ヶ)適合ノブAvail製ノブ全般 ※Avail製ノブ以外には付きません。また旧タイプのEVA A-typeにも適合しません。ご了承ください。
丸型ドラグ Ambassadeur 2500C用 Avail(アベイル)丸型ドラグ Ambassadeur 2500C用Avail(アベイル)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
ABUアンバサダー2500C系モデル専用のオリジナルドラグです。1500C~3500C等の多くのモデルに適合致します。すっきりしたシェイプでリールの表情が驚くほど変わります。アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。
適合機種ABU アンバサダー 1500C/1500CI/1500C IAR/1500CAリミテッド/1500CDL/1600C/1601C/150PLUS/2500C/2500CI/2500C IAR/2500CSロケット/2500CDL/2501C/2600C/2600Cエリート/2601C/2601Cエリート/3500C IAR/3500CSロケット/3500CAリミテッド モラムSX HiSpeed、モラムSX MAG/3500C(非IAR)は不適合となります。※右巻・左巻を間違えぬようご購入下さい。材質ジュラルミン(アルミ合金)質量(g)3.5タイプ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)22.0×7.7
メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 5500C用 ST Avail(アベイル)メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 5500C用 STAvail(アベイル)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
アベイルオリジナルのABU アンバサダー用メカニカルブレーキノブです。スプール、リテーナー、ハンドルナット、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトをお楽しみ下さい。なお2モデルあるうち、BCAL-55STのほうが幅広い機種に対応しています。詳しくは下記スペック表をご覧ください。
適合機種【BCAL-55ST適合】1000/1000C 2000/2000C 1500CAリミテッド/3500CAリミテッド 4500/4500C/4600CB 5000AL/5000C/5001C(ナベリム)/5500C(マミヤ ブルーグレー)/5500C(エビス)/5500ストライパー 6000C/6500C 7000Cコンパクト/7000CL/7200/7000iシンクロ/7000Cシンクロ材質アルミ合金寸法(mm)BCAL-55ST 高さ:約9.5 深さ:約8.3 BCAL-55FL 高さ:約9.2 深さ:約8.0質量(g)BCAL-55ST:1.1 BCAL-55FL:1.4
メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 2500C用 タイプ3 Avail(アベイル)メカニカルブレーキノブ Ambassadeur 2500C用 タイプ3Avail(アベイル)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
アベイルオリジナルのABU アンバサダー2500C用メカニカルブレーキノブです。カラーは7色ご用意しました。別売のスプール・リテーナー・ハンドルナット・ノブキャップなどと共にカラーコーディネートが可能です。従来のBCAL-25Cとは異なるローレット目を採用しています。※BCAL-25C-2(タイプ2)・BCAL-25C-3(タイプ3)のローレット目は同じ加工です。 形状や使用用途に応じて、お客様のお好みでデザインをお選びください。
適合【リール】ABU アンバサダー 150PLUS/1500C/1600C/1601C/2500C/2501C/2600C/2601C/3500C/ ※1500CAリミテッド、3500CAリミテッドは不適合。 アンバサダーライト オールドアンバサダー 5000/5000C/5500Cのスプールキャップ (ハンドル側のメカニカルブレーキノブ)など材質超ジュラルミン高さ(mm)約8.0深さ(mm)約6.9(内部の段の外側の深さです)
メカニカルブレーキノブ 23カルカッタコンクエスト BFS用 Avail(アベイル)メカニカルブレーキノブ 23カルカッタコンクエスト BFS用Avail(アベイル)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
リールメンテナンス時の使いやすさにこだわった、Availオリジナルのメンテナンスマットが完成しました!サイズは、工具やオイル系などが配置しやすい縦34cm×横48cm。素材に、「耐久」・「耐熱」・「耐食」に優れた高品質の帯電防止シリコーンを採用。長くご愛用いただけます。 本体カラーは、黒や白など、見えづらい小さなパーツも見落とさず作業がしやすい「サンドベージュ」。マットの質感は柔らかく、折りたたむことや、クルクルと丸めることが出来るので、保管や持ち運びに便利です。リールメンテナンスの際に非常に役立つマットです。
適合【リール】24カルカッタコンクエスト シャローエディション HG30/31 23カルカッタコンクエスト BFS 21カルカッタコンクエスト100/101 21/22カルカッタコンクエスト200/201 ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。 ※純正ドラグ使用時も装着可能。材質アルミ合金質量(g)約3.42(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品2.7
メカニカルブレーキノブ 17クロナークMGL用 Avail(アベイル)メカニカルブレーキノブ 17クロナークMGL用Avail(アベイル)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
アベイルオリジナルのメカニカルブレーキノブ17CRNCです。17クロナークMGLや17スコーピオンDCなどの機種から、14スコーピオン200、09スコーピオンXT1500など旧モデルなど幅広い機種に適合。左右ハンドル、ギヤ比に関わらず装着が可能です。機種によっては重量がわずかに増えてしまいますがリテーナー、ノブキャップなどと共にカラーコーディネイトが可能です。
適合【リール】09スコーピオンXT1500 10スコーピオンXT1000 10アメニスタ 11スコーピオンDC 11バスワンXT 14ブレニアス 14クロナークCI4+150 14スコーピオン200 15クラド200 15シティカ200 17クロナークMGL150 17スコーピオンDC ※各ギヤ比、左右ハンドルいずれも使用可能。材質アルミ合金質量(g)約 2.3(メカニカルブレーキノブ本体のみ) 純正品 2.3(17クロナークMGL) 純正品 1.8(14スコーピオン200)
マーブルノブ ショート Avail(アベイル)マーブルノブ ショートAvail(アベイル)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
独特の模様をもった自社製ハンドルノブ。素材からの削り出し~最終工程の研磨作業を熟練の職人の手により一つ一つ施しております。 ノブの精度はもちろん、指に張り付くようなしっとりとした握り心地もオススメポイントです。全てのノブが2ボールベアリング仕様です。 ハンドルカラーやノブキャップに合わせてカラーコーディネートをお楽しみいただけます。
全長(mm)27.5直径(Φmm)最大:17 ノブ最下部:13質量(g)3.3タイプハンドルノブ:マーブルノブ ショート
マイクロキャストブレーキ BC Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ BCAvail(アベイル)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
イスズ製BCシリーズ用のマイクロキャストスプールをマグネットブレーキ仕様にするためのパーツです。この商品はAvail製スプール専用のマグネットブレーキです。イスズ純正スプール等、他社製のスプールには使用できません。遠心ブレーキとマグネットブレーキの併用はできません。
仕様磁石の最大取り付け数:6ヶ材質ハウジング部分:ポリアセタール樹脂(白色)内蔵金属部分:S45C(ニッケルメッキ)磁石部分:ネオジム磁石寸法(mm)本体:Φ20.8×12.5 磁石:Φ4×2.0 磁石:Φ4×3.0 磁石:Φ4×4.0質量(g)本体:4.0 磁石:0.3~0.4(1ヶ)
マイクロキャストブレーキ AMB1520PE Avail(アベイル)マイクロキャストブレーキ AMB1520PEAvail(アベイル)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadeur 1500C、2500C、3500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールをマグネットブレーキ仕様にするためのパーツです。この商品はAvail製スプール専用のマグネットブレーキです。軽量ルアーをキャストする際のバックラッシュ軽減にお役立て下さい。磁石の個数を変更することでブレーキ力を調整できます。また渓流トラウトフィッシング等でPEラインを使用する場合はスプール重量が軽くなり、従来のマグネットの組み合わせですと効きが強すぎる事から、付属する磁石のサイズを変更した「Microcast Brake AMB1520PE」を追加致しました。お使いのタックルやサミング方法に合わせて、磁石のサイズと個数の組み合わせでベストセッティングを探ってみて下さい。
仕様磁石の最大取り付け数:6ヶ適合【スプール】Microcast Spool AMB1520R/2520R/3520R 専用材質ハウジング部分:ポリアセタール樹脂(黒色)内蔵金属部分:S45C(ニッケルメッキ)磁石部分:ネオジム磁石寸法(mm)本体:Φ21.4×14 磁石:Φ4×4.0 2ヶ Φ4×3.5 1ヶ Φ4×3.0 1ヶ質量(g)本体:4.6 磁石:0.3~0.4(1ヶ)
マイクロキャストスプール AMB2518TR Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB2518TRAvail(アベイル)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ABU Ambassadeur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプール、トラウトスペシャルモデルです。従来のモデルより浅溝化しTR仕様にする事で、スプール最外径部分を低慣性化、より軽量なルアーに対応します。また同重量においても従来モデルより軽い力でのキャスティングが可能に。純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。★ トラウトスペシャルモデルとは 管理釣り場や渓流などのトラウトフィッシングでのレギュラーサイズの魚をターゲットに開発したライトタックル向けスプールです。ある程度の強度を犠牲にして、超軽量ルアーの飛距離向上を狙いました。本流の大型トラウトやバスフィッシング同等以上の耐力を必要とする激しい釣りには向きません。
適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake AMB2518、遠心ブレーキ:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※純正の2ポイントブレーキ装着可能適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CDL / 2500CS Rocket2500CI / 2500C IAR /2501C / 2600C IAR / 2601C IAR2600C Elite / 2601C Elite 復刻版、IARでないものなどにも適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)約5.8溝深さ(mm)1.8糸巻量PE0.6-100m
マイクロキャストスプール 17CNQ29R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 17CNQ29RAvail(アベイル)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
シマノ 17カルカッタコンクエストBFS用のマイクロキャストスプールです。浅溝モデルのMicrocast Spool 17CNQ15Rは、4~6ポンドのモノフィラメントラインやPEラインを使用した渓流トラウトにおすすめです。純正ブレーキのままだと効きが弱くなりますので、別売のネオジム磁石Φ4×1mmを増設してご使用ください。深溝モデルのMicrocast Spool 17CNQ29Rは、10~12ポンドラインを巻く事を目的に設計しました。3.5g~9gのテキサスリグ等にお勧めの純正より深いスプールとなります。使用するタックルやラインに合わせて、溝深さをお選びください。
適合機種17カルカッタコンクエストBFS HG LEFT/RIGHT材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 17CNQ15R:約5.1 Microcast Spool 17CNQ29R:約5.3溝深さ(mm)Microcast Spool 17CNQ15R:15 Microcast Spool 17CNQ29R:29ベアリング内径(Φmm)4ベアリング外径(Φmm)7ベアリング幅(mm)2.5糸巻量Microcast Spool 17CNQ15R:PE0.6-80m(純正:PE0.6-140m) Microcast Spool 17CNQ29R:PE1.0-100m(純正:PE1.0-80m)
パーミングプレート 2501C用 Avail(アベイル)パーミングプレート 2501C用Avail(アベイル)
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
アンバサダー2500Cをはじめ1500Cや3500Cに適合する超々ジュラルミン製軽量パーミングプレートです。純正部品から交換することでリールの軽量化が可能です。また別売りのブレーキプレートと合わせることでさらに軽量化が可能となります。
適合機種【2501-PMPLATE】2501C/1601C/2601C/2601C エリート ※サムバーモデルにも適合します質量(g)9.2(純正部品:10.26 ※付属のパーツを取り外した質量になります ※年式・モデルなどにより異なる場合がございます
ハンドルリテーナー ABU/Availピュアハンドル用 9-10mm Avail(アベイル)ハンドルリテーナー ABU/Availピュアハンドル用 9-10mmAvail(アベイル)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
メーカー製ピュアハンドルシリーズと、ABU 1500C、2500Cなどで利用可能なリテーナーです。リテーナーを固定するビス穴をだ円形にする事で、ハンドルナットと固定ビスの中心間距離が9mmから10mmのハンドルに適合します。スプール、ハンドルノブなどと共に、カラーコーディネイト可能です。※ピュアハンドルSシリーズ以外のアベイルオリジナルハンドルには適合しません。
適合【リール】ABU1500C/2500Cなど ABU部品番号#5328のリテーナーが付くリール Avail ピュアハンドルS/シングルピュアハンドルS材質アルミ合金寸法(mm)使用可能ナットサイズ:対辺10 ナットと固定用穴のピッチ:9~10 外形は、ABU純正品とほぼ同じです。質量(g)0.4
セラミックボールベアリング Avail(アベイル)セラミックボールベアリングAvail(アベイル)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
海水域で使用しても全く錆びる心配のない、オールセラミック製のベアリングです。ベイトリールのスプール軸受けによく使われている3サイズをご用意しました。両面ともにシールドのないオープンタイプです。防錆機能以外では特に性能、精度が高いわけではありませんが、シーバスやライトソルト、カゴ釣りといったソルトベイトキャスティングにいかがでしょうか。
質量(g)1.1
スライドワッシャーセット 36 Avail(アベイル)スライドワッシャーセット 36Avail(アベイル)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ABUモラムシリーズのクラッチボタン横に付いている樹脂パーツの互換商品です。Avail製アルミクラッチに交換する際ご一緒にいかがでしょうか。
ステンレスボールベアリング オープン型 Avail(アベイル)ステンレスボールベアリング オープン型Avail(アベイル)
779税込857
1個
7日以内出荷
様々なリールで用いられている各サイズのベアリングを販売いたします。当店で取り扱いのベアリングは、一般的なステンレス製ボールベアリングになります。特に高性能をうたっているものではございませんので、ご了承下さい。純正ベアリングが摩耗してしまい、転がり音や振動が気になる様な場合に、交換していただくと良いかと思います。
厚さ4
スタードラグ ヘキサゴナル2 Avail(アベイル)スタードラグ ヘキサゴナル2Avail(アベイル)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
シマノ製ベイトリール対応の、スタードラグです。アベイル製オフセットハンドルSTi2、オフセットハンドルSTi2.5、オフセットハンドルLTおよび純正ハンドルに対応していますので、スタードラグだけの交換も可能です。カラーは、ブラック、レッド、パープル、ガンメタ、ブルー、スカイブルー、シャンパンゴールドをご用意いたしました。スプール、その他カラーパーツとあわせてみてはいかがでしょうか。
その他商品について:この商品はスタードラグ用音出し板、音出し板抜け止、音出しピン、音出しバネがあらかじめ組み込まれています。材質アルミ合金質量(g)SD-HEX2-SH:7.5 純正スタードラグ:5.4~7.1対応機種13メタニウム/15メタニウムDC 14コンクエスト100/14コンクエスト200 14スコーピオン200/14クロナークCI4+150 15コンクエスト100HG/15コンクエスト200HG 15クラド200/16メタニウムMGL 16カシータスMGL/16スコーピオン70 17クロナークMGL 17スコーピオンDC/17スコーピオンBFS 17カルカッタコンクエストBFS/18バンタムMGL 19SLX MGL 20SLX DC 22Bantam ※12アンタレス※メカニカルブレーキノブ交換必要。 ※22バンタム※Avail製ハンドルに交換必要。 ※各リールの左右ハンドルに対応。アーム長さ(mm)SD-HEX2-SH:28.3 純正スタードラグ:25~27 ※ドラグ中心からの寸法です。
スタードラグ ショート丸爪 ABU用 Avail(アベイル)スタードラグ ショート丸爪 ABU用Avail(アベイル)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
ABUアンバサダー用スタードラグのショートバージョンでティアドロップ型です。オールドアンバサダーのようなレトロなシルエットを再現したり、流向けベイトロッドのようなコンパクトタックルにも似合います。アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。
適合機種1500C~6500C(現行のアンバサダーS等、未確認の機種もあります) モラムSX HiSpeed、モラムSX MAG(SX IVCB、SX UltraMAG、ZXは不適合)等々 ※一部取り付けできない機種もございます。材質ジュラルミン質量(g)3.7アーム長さ(mm)ドラグ中心から20.0
スタードラグ オフセット ABU用 Avail(アベイル)スタードラグ オフセット ABU用Avail(アベイル)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
ABU用のオリジナルスタードラグです。アルミの切削品なので純正部品と交換することで軽量化が可能です。オフセットタイプはオフセットハンドルに対応した形状となっております。オフセットタイプのスタードラグはIAR搭載機種のみの対応となりますので、購入の際はご注意下さい。
材質アルミ合金(ジュラルミン)質量(g)5.3アーム長さ(mm)ドラグ中心から25
スタードラグ ALB シマノ用 Avail(アベイル)スタードラグ ALB シマノ用Avail(アベイル)
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
アベイルオリジナル、シマノ用スタードラグALBです。09アルデバラン用スタードラグの後継モデルとなり、形状は09アルデバラン用スタードラグと変更ありません。ストレートタイプのハンドルはもちろん、メーカー製オフセットハンドルにも対応した形状です。機種ごとに必要だったり不要だったりと、煩雑だったスタードラグ固定ナット、スタードラグバネを付属品とすることで適合機種を広げ、部品の買い忘れの無い様にしました。取り付け時は右ハンドルのリールには黒の固定ナット、左ハンドルには銀色の固定ナットを使用して下さい。また、機種によってスタードラグ固定ナットの向きが決まっていますので、正しい向きで取付けて下さい。詳しくは下の説明をご確認下さい。スタードラグ固定ナットの向き取り付けるリールの機種によって、スタードラグ固定ナットの向きが異なります。リールに取り付ける際は、下の画像の向きで取り付けて下さい。
適合【リール】14ブレニアス 11スコーピオンDC/DC7 10スコーピオンXT 1000 09スコーピオンXT 1500/1500-7 09アルデバランMg/Mg7 08メタニウムMgDC、MgDC7 07メタニウムMg、Mg7 00メタニウムMg 97メタニウムXT 92メタニウムXT 10カルカッタコンクエストDC 100 09カルカッタコンクエストDC 200 04カルカッタコンクエストDC 100 03カルカッタコンクエストDC 200 01カルカッタコンクエスト 50 01カルカッタコンクエスト 100 00カルカッタコンクエスト 200 アンタレス(初代)※各左右ハンドルに対応します。材質アルミ合金質量(g)SD-ALB:約5.6(スタードラグ本体のみ)
ショートオフセットレンチ Avail(アベイル)ショートオフセットレンチAvail(アベイル)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
大人気のアベイルオリジナルオフセットレンチにコンパクトなショートモデルが登場しました。オフセットハンドルSTi2や14カルカッタコンクエストの純正ハンドルなど、リテーナーが一段下がっているハンドルに対応しています。
材質アルミ合金(超々ジュラルミン)アルマイト加工により着色 レーザー加工により印字厚さ(mm)本体:3 口金:5全長(mm)55適合サイズ(mm)対辺10のボルト及びナット(ABU:1500~6500 シマノ:バス用、小型ベイトリールなど)対辺11のボルト及びナット(ABU:7000 シマノ:ジギング用ベイトリールなど)
コグホイール #10255 Avail(アベイル)コグホイール #10255Avail(アベイル)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
ABUアンバサダー2500Cなどに使われている、純正部品#10255もしくは#1152469の互換商品になります。著しく性能が良くなる製品ではありませんが、摩耗や紛失の際にお役立て下さい。
クリックアンドコグホイール #19373互換品 Avail(アベイル)クリックアンドコグホイール #19373互換品Avail(アベイル)
899税込989
1個
7日以内出荷
アンバサダー4000~6000系(ウルトラキャストモデル)に装着可能なカスタムパーツです。Avail#5152を使用してカスタムを検討されている方は、Avail#19373とセットでの使用がおすすめです。純正コグホイール#5152・#21800・#23404・#1132195を装着したリールへも対応します。Avail#19373は、Avail#5152のギヤ歯先端部形状に最適な形に加工しました。そのため相性は抜群です。ギヤ歯の形状を最適化することでスムーズな回転とギヤノイズを軽減し、Avail#5152の性能をさらに引き出します。現行モデルなどに採用されている、純正#19373・#23403クリックアンドコグにAvail#5152を装着されている方は、交換することで更なるキャストフィールの向上を体感していただけます。
適合【リール】ABU アンバサダー4000~6000系ウルトラキャストモデル #19373・#23403のクリックアンドコグホイールを使用しているリール材質本体:ポリアセタール樹脂質量(g)1.1対応コグホイール:Avail#5152/#5152/#21800/#23404/#1132195 ※ご購入の際は、リールのパーツ番号をご確認ください。
クラッチアーム ブラック 左 #1157048互換品 Avail(アベイル)クラッチアーム ブラック 左 #1157048互換品Avail(アベイル)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ABU アンバサダー1500C/2500C/2501C/3500Cシリーズのカスタムパーツです。純正部品が白く変色していたり、劣化による割れ等がある方はその交換用としてお役立てください。クラッチアームスプリングが1個付属します。
適合CLUTCHARM1157048_L_BLK (左用):2501C 互換パーツ番号#1157048を使用しているリール ※2501-SCS-IARを取り付けたリールにも装着可能材質ポリアセタール樹脂(POM)質量(g)3.1(純正3.3
カーボンクロスドラグワッシャ Avail(アベイル)カーボンクロスドラグワッシャAvail(アベイル)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
シマノ社製、五十鈴工業社製、ABU社製ベイトキャスティングリールに広く対応する、カーボンクロスドラグワッシャです。純正のドラグワッシャに比べ、滑り出しの特性に優れたカーボンクロスドラグワッシャに交換することにより、ライトラインでビッグフィッシュがヒットした時などに安定したドラグの滑り出しを可能にします。※ドラグマックス値は純正品より小さくなる場合があります。狙う対象魚やタックルなど用途に合わせてご使用ください。メーカー製品に交換することによって、ドラグワッシャ周辺のパーツの摩耗が早く進む可能性があります。予めご了承ください。

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材