絞り込み
ブランド
  • AIOULE(ふじわら)
  • 水本機械製作所(23)
  • イーグルクランプ(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
  • エスコ(1)
  • 三友(1)
  • TRUSCO(1)
材質
  • SUS304(3)
  • スチール(1)
  • ステンレス(10)
  • ポリエステル(1)
  • 樹脂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら)一般鋼管Uボルト用プレート ステンレス製AIOULE(ふじわら)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
一般鋼管Uボルト用のステンレス製プレートです。
材質SUS304ステンレス寸法t(mm)2
ガイロカンX AIOULE(ふじわら)ガイロカンXAIOULE(ふじわら)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
種類その他金具使用ロープ径(mm)~7
ロープクランプ ステンレス AIOULE(ふじわら)ロープクランプ ステンレスAIOULE(ふじわら)
499税込549
1個
当日出荷
ステンレス製のロープクランプです。2本のロープを束ねる金具です。
種類その他金具材質(本体)ステンレス(SUS304)寸法t(mm)1.2
トラコード AIOULE(ふじわら)トラコードAIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
デイゲームで輝くトラコード。コードはワイヤの芯にウレタン巻加工のソフトタッチ。高所作業時の工具をしっかりキープ。トラ柄模様のオシャレなカールコードで、小物や鍵のストラップにおすすめです。金具はガンメタクリアコート仕上げで高級感があります。
材質ワイヤ芯入ウレタンコート質量(g)58使用荷重(kg)30コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大伸長(mm)1300
角パイフィット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)角パイフィット ステンレス製AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。
材質SUS304ステンレス仕上HL(ヘアーライン)
スライダーX AIOULE(ふじわら)スライダーXAIOULE(ふじわら)
869税込956
1個
当日出荷から4日以内出荷
開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。
材質(車輪)デルリン種類滑車使用ロープ径(mm)~7適合ロープ径(Φmm)~6.3材質(軸受)ステンレス材質(車材)ポリアセタール
ロープフック ステンレス AIOULE(ふじわら)ロープフック ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ステンレス製のロープフックです。壁面に取り付けてロープを固定する金具です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具
消防ホース掛け ステンレス AIOULE(ふじわら)消防ホース掛け ステンレスAIOULE(ふじわら)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
消防ホースを干す為に使用します。
仕様一連タイプ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)650種類その他金具
LAプレート ステンレス製 AIOULE(ふじわら)LAプレート ステンレス製AIOULE(ふじわら)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
角パイフィット(品番:KPF)との組み合わせで、棚受けや看板の受け材になります。 角パイフィットに取り付けるボルトナットレンチは付属しています。
材質SUS304ステンレス仕上HL(ヘアーライン)寸法t(mm)4
バーフィット(ブロンズ発色) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)バーフィット(ブロンズ発色) ステンレス製AIOULE(ふじわら)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
フラットバーに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。 キャップは3方向の取り付けが可能です。 穴として使用(上方向に荷重を掛けるとキャップが外れます。) オープンにして使用(完全に固定する場合は接着剤をご使用ください。) 穴として使用2(どの方向に荷重がかかってもキャップが外れにくくなります。※他の方向に比べ脱着が硬くなります。)
材質SUS301ステンレス質量(g)24表面処理ブロンズ発色板厚(mm)0.8
バーフィット(ブラスト処理) ステンレス製 AIOULE(ふじわら)バーフィット(ブラスト処理) ステンレス製AIOULE(ふじわら)
809税込890
1個
4日以内出荷
フラットバーに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。 キャップは3方向の取り付けが可能です。 穴として使用(上方向に荷重を掛けるとキャップが外れます。) オープンにして使用(完全に固定する場合は接着剤をご使用ください。) 穴として使用2(どの方向に荷重がかかってもキャップが外れにくくなります。※他の方向に比べ脱着が硬くなります。)
材質SUS301ステンレス質量(g)24表面処理ブラスト処理板厚(mm)0.8
トラキラコード AIOULE(ふじわら)トラキラコードAIOULE(ふじわら)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ナイトゲームで光るトラキラコード。コードは伸縮性のあるゴム製。高所作業時の工具をしっかりキープ。ライトに反射し、キラリと光るコードで、夜間もオシャレに、そして安全に。金具はガンメタクリアコート仕上げで高級感があります。
材質ゴム・ポリエステル繊維質量(g)36使用荷重(kg)20コード径(Φmm)3.5自然長(mm)380最大伸長(mm)490
消防ホース掛け ステンレス AIOULE(ふじわら)消防ホース掛け ステンレスAIOULE(ふじわら)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
消防ホースを干す為に使用します。
仕様一連タイプ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)450種類その他金具
消防ホース掛け ステンレス AIOULE(ふじわら)消防ホース掛け ステンレスAIOULE(ふじわら)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
消防ホースを干す為に使用します。
用途※ウインチを使用して下さい。仕様三連タイプ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)3300種類その他金具
消防ホース掛け ステンレス AIOULE(ふじわら)消防ホース掛け ステンレスAIOULE(ふじわら)
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷
消防ホースを干す為に使用します。
仕様一連タイプ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)1200種類その他金具
プーリークリート ステンレス AIOULE(ふじわら)プーリークリート ステンレスAIOULE(ふじわら)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
工事用単管にワンタッチ!! 安全旗、社旗掲揚。ロープの端をからげておきます。
種類その他金具材質(本体)ステンレス(SUS304)
その他金具