絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • BEAVER(ビーバー)(3)
  • ニッサチェイン(2)
  • ハイロジック(2)
  • TRUSCO(1)
  • 日本緑十字社(1)
材質
  • SUS304(5)
  • ステンレス(13)
使用荷重[kN]
  • 0.005(1)
  • 0.0196(1)
  • 0.02(2)
  • 0.03(3)
  • 0.07(4)
  • 0.15(2)
  • 0.196(1)
  • 0.2(4)
  • 0.245(1)
  • 0.25(1)
  • 0.29(1)
  • 0.294(1)
  • 0.39(1)
  • 0.392(1)
  • 0.49(4)
  • 0.98(1)
  • 1.47(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
SUS304(5)
ステンレス(13)
SカンSAH型 水本機械製作所SカンSAH型水本機械製作所(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
トラスコ品番849-2479材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)10種類Sカン参考使用荷重(kN)0.02使用荷重(N)19.6(参考)
ステンレス SカンSAH 水本機械製作所ステンレス SカンSAH水本機械製作所(4件のレビュー)
199税込219
1セット(2個)ほか
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン2018年トラスコ掲載ページ2 0966
SカンSAE型 ステンレス製 水本機械製作所SカンSAE型 ステンレス製水本機械製作所(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓のフタ部分にチェーンを繋ぐために。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
ステンレス SカンSAE 水本機械製作所ステンレス SカンSAE水本機械製作所(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
片側の懐の深いSカンです。
用途消火栓の蓋部分にチェーンを繋ぐ為に使用されます材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類Sカン
パイプSカン ステンレス製 水本機械製作所パイプSカン ステンレス製水本機械製作所
199税込219
1個
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じています。
用途大きい輪になった方をパイプに通すことにより、物掛けになります。例えばクローゼットの中に。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン
ペリカンSフック 水本機械製作所ペリカンSフック水本機械製作所(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ひっかけSカン 水本機械製作所ステンレス ひっかけSカン水本機械製作所
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法H(mm)51寸法d(mm)6寸法r(mm)20寸法W(mm)38寸法s(mm)25H(mm)51使用荷重(kN)0.202018年トラスコ掲載ページ2 0966
ステンレス パイプSカン 水本機械製作所ステンレス パイプSカン水本機械製作所
149税込164
1個
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス SカンSAP 水本機械製作所ステンレス SカンSAP水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
フックの片側が深く口を開いた設計になっています。
用途荷役ロープなどの端末金具としてトラスコ品番849-2489材質(本体)ステンレス質量(g)76種類Sカン寸法L1(mm)100寸法D(mm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6寸法S2(mm)22使用荷重(kN)0.49
SカンSAP 水本機械製作所SカンSAP水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷
片側の懐の深いSカンです
用途荷役ロープなどの端末金具として。トラスコ品番113-2969材質ステンレス(SUS304)質量(g)76寸法L1(mm)100内容SカンSAP SAP-8×1個寸法D(Φmm)8寸法L2(mm)84寸法W1(mm)15寸法W2(mm)30寸法S1(mm)6参考使用荷重(kN)0.49寸法S2(mm)22アズワン品番64-8414-47入数20
アイSカン ストレート 水本機械製作所アイSカン ストレート水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています
用途物掛けとして。トラスコ品番178-4091材質ステンレスアズワン品番64-8395-90
ステンレス ペリカンSフック 水本機械製作所ステンレス ペリカンSフック水本機械製作所
379税込417
1袋(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス パイプSカン 全長61.8mm 水本機械製作所ステンレス パイプSカン 全長61.8mm水本機械製作所
179税込197
1個
当日出荷
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。
用途大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります例えばクローゼットの中にトラスコ品番849-2675材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)12種類Sカン寸法L1(mm)61.8寸法S(mm)13寸法D(mm)3.4寸法L2(mm)55寸法W1(mm)14寸法W2(mm)29.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.03
マガタマSフック 水本機械製作所マガタマSフック水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類SカンRoHS指令(10物質対応)対応

吊具用Sカン』には他にこんなカテゴリがあります

特殊形状