ケブラー生地エスコ8日以内出荷
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。
耐切創レベル3
長さ(m)5エスコ品番EA911AV-5幅(mm)1000厚さ(mm)0.5混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
ケブラー生地エスコ翌日出荷
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。
耐切創レベル3
長さ(m)3エスコ品番EA911AV-3幅(mm)1000厚さ(mm)0.5混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
ポリカーボネイト板エスコ翌日出荷
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています(実用使用可能温度:-20~110℃)。
550x 650x5mm アクリル板 (透明)エスコ当日出荷
仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)5色透明サイズ(mm)550×650アズワン品番64-7849-89
ポリエチレン板エスコ¥13,400~税込¥14,740~
1セット(5枚)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ペットエース(PET-G樹脂)色透明熱変形温度(℃)73
アクリル板エスコ当日出荷
両面つや無し。各種の工作材料に。押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
ポリカーボネート板エスコ翌日出荷
プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。ガラス模様のポリカ板です。
アクリル板エスコ翌日出荷
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様押出板:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。材質アクリル樹脂厚さ(mm)2色ミラー
ナイロンシート・布(裏面PUコート)エスコ当日出荷
打込本数(1インチ角)110本
カバー、袋物、エプロン、敷物など雑貨に最適。
裏面にPU(ポリエステル)コートをしている為、裁断してもほつれにくい。
650x1100x3mm アクリル板 (透明)エスコ当日出荷
仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)3色透明サイズ(mm)650×1100アズワン品番64-7849-86
650x1100x2mm アクリル板 (透明)エスコ当日出荷
仕様表面硬化処理タイププラスチックの難点であった傷の問題を解決拭き掃除でも傷がつきにくく、いつまでも美しい携帯電話の画面、パソコン、液晶テレビなどに使用されています。連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(傷の付きにくい)を持つアクリル板通常アクリル板に比べ耐擦傷性を鉛筆硬度で2Hから6Hへ画期的に向上させました。人や物の接触機会が多く、かつ美しく保ちたい用途に最適(キャスト板)溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。厚さ(mm)2色透明サイズ(mm)650×1100アズワン品番64-7849-82
『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
ページ: 1/ 3