曜日別特売

透明アクリル板 770×330×3mm

透明アクリル板 770×330×3mm - ほづみプラスチック透明アクリル板 770×330×3mm - ほづみプラスチック透明アクリル板 770×330×3mm - ほづみプラスチック

高透明!工作やDIYに最適 !
透過率に優れた高品質な透明アクリル板です。厚さ3mmで加工しやすく、工作、DIY、看板、間仕切りなど幅広い用途にご活用いただけます。サイズは使い勝手の良い770×330mm。

セット内容
本体のみ
材質
アクリル樹脂
寸法(mm)
770×330×3
内容量
1枚
注意
※-
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76144550185352
オープン
¥3,182
¥3,500(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする